水切りゴミ袋 サットのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
108件の「水切りゴミ袋 サット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水切りネット 生分解性」、「排水溝ネット 小」、「検 食 保存 容器」などの商品も取り扱っております。
デンプン素材で環境にやさしい検食袋。燃やしても有毒ガスが出ない為、食材と一緒に廃棄できます。水ものも簡単に密封保存できます。検食袋使用量の目安《使用施設:1日》保育園:約20枚、学校:約30枚、老健:約60枚
1個(1000枚)ほか
25,900 税込28,490
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

様々な機械のプレフィルターとして使用できます。
用途制御盤のプレフィルターとして、切子のろ過フィルターとして 材質 ポリ乳酸 トラスコ品番 809-6036 幅(mm) 1000 質量(kg) 2.2 長さ(m) 1 耐熱温度(℃) 140 残留粒子(μ) 40 透気度(mL/cm2/sec) 411
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷

マイゾックスバイオ分解テープ
土に還る分解タイプ。 屋外使用でも劣化しにくい新材料使用。 耐候性確認材料使用。
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 100
1式(10巻)
15,980 税込17,578
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚づつ取り出しやすいです。 排水口・三角コーナー兼用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質 ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)。ゴム部分:ポリウレタン タイプ 排水口・三角コーナー兼用 寸法(幅W×高さH)(mm) (最大伸長時)約360×320、(原寸)140×210 耐熱温度(℃) 80 耐冷温度(℃) -10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷


1個(30枚)
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付が簡単なストッキングタイプの水切りネットです。 伸縮自在でピッタリフィットします。 ポップアップ式なので1枚ずつ取り出しやすいです。 浅型・排水口用。
用途キッチンなどの排水口のゴミ収集用に。 材質 ネット部分:ポリエチレンテレフタレート(PET)。ゴム部分:ポリウレタン タイプ 排水口浅型 寸法(幅W×高さH)(mm) (伸長時)約320×240、(原寸)140×150 耐熱温度(℃) 80 耐冷温度(℃) -10
1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷

細かく編んでいますので小さなゴミも逃がさずキャッチし水切れも抜群の排水口・三角コーナー兼用の水切りネットです。 ストッキングタイプなので伸縮自在でピッタリフィット取付も簡単です。
材質 ポリエステル、ポリウレタン タイプ 排水口・三角コーナー兼用 寸法(mm) (伸長時)約330×350
1袋(20枚)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

視認性の高い蛍光色を採用。 手で簡単に切れます。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印に 材質 塩化ビニル樹脂 厚さ(mm) 0.09
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日光を浴びてテープが分解。 作物の成長と共に強度を増していきます。誘引結束後、太陽光による科学変化により、徐々に強度を(保持力)を増していきます。保持力が最も必要な時期には、通常テープ以上にしっかりと枝をささえます。 収穫後はヒビ割れ劣化します。作物収穫後の後処理では、枝は棚や支柱、ネットなどから少しの衝撃(通常テープの1/10位の力)で簡単に取り外すことができます。
テープ幅(mm) 11
1箱(10巻)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

便利なポリエチレン製チャック付き袋。
その他 ※ボルト類はサンプル 透明 種類 チャック付ポリ袋 入数(枚) 100 耐熱温度(℃) 70 耐冷温度(℃) -20 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

検食は、地域により、条例で定められた期間食材の保管が義務付けられております。最寄の保健所等で、ご確認下さい。
材質 ポリスチレン
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法適合のぶ厚い0.08mmのポリエチレン製JIS対応規格ポリ袋です。中身に合わせてサイズを選べます。柔軟で強靭なポリエチレン製フィルムを採用
用途金属部品や油脂付着品の保管小分け、サンプリングに。強靭で破けにくい
1パック(50枚)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

伸縮性に優れたストッキングタイプなのでいろいろな形の浅型排水口用水切りカゴにぴったりフィットします。 細かく編んでいますので小さなゴミまでしっかりキャッチし水切れも抜群です。
タイプ 浅型排水口用 材質 ポリエステル、ポリウレタン、ナイロン 高さ(mm) 40 縦(mm) 200 横(mm) 145
1袋(30枚)
369 税込406
当日出荷

厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質 難燃ポリエステル 厚さ(mm) 0.4 長さ(m) 10 巻数 50 風速(m/s) (ろ過)2.5 耐熱温度(℃) 140 捕集効率(%) 33.3 圧力損失 (初期)26Pa ミシン目(mm) (ピッチ)200 残留粒子(μ) 70
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

蛍光色のため視認性が高いです。手切れ性は良好です。
用途測量現場・工事現場・植林・樹木調査などの目印 長さ(m) 約50 厚さ(mm) 0.05 材質 塩化ビニル樹脂
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

視認性の良い5色展開で山林等でも目立つ非粘着ビニールテープです。
用途測量、土木、樹木調査、発掘調査などの簡易目印に。 材質 基材:ポリ塩化ビニール(PVC) 幅(mm) 30 厚さ(mm) 0.08 質量(g) 150 タイプ 非粘着タイプ 長さ(m) 50
1巻
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

排水口の小さなゴミをしっかりキャッチし、キッチンを清潔に保ちます。
用途排水口の水切りに。 タイプ 排水口用 材質 PE ブルー 質量(g) 130 寸法(横×縦)(mm) 180×250
1袋(50枚)
109 税込120
当日出荷

マイゾックス標識テープ
用途測量・土木・植林等の目印として テープ幅(mm) 30 テープ長さ(m) 100 テープ厚さ(mm) 0.1 材質 軟質ビニール
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)