水切りモールリムーバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「水切りモールリムーバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「引っ掛け 工具」、「モールはがし」、「レギュレーターハンドル ピン」などの商品も取り扱っております。
ドアベルトモール(水切りモール)の取り外しにこの1本!。小さなすき間にも差込みやすく、スライドしやすい先端爪形状を採用。柄部は、しなりにくく、ドアベルトモール(水切りモール)を引き上げやすい立ち上り角度を採用。握りやすく手が痛くなりにくい樹脂グリップを採用。
用途軽自動車・普通車(国産車に限る)にしようされているドアベルトモール(水切りモール)の取り外し。 質量(g) 120 全長L(mm) 220 寸法B(mm) 22 ハンドル径D(Φmm) 34 刃先角度(°) 20 軸長さl(mm) 100
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

水切りモールに差し込んでクリップ部分を引っ掛け上げれば簡単に取り外せる!
幅(mm) 31(グリップ最大部) 厚さ(mm) 1(金属部)・17.5(グリップ) 全長(mm) 173 グリップ長さ(mm) 97 先端幅(mm) 28 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

クリップを壊さずに、水切りモールが取り外せます。 ステンレスに特殊な熱処理を行い、強度があり、爪が開きません。 クリップレスタイプにも使用できます。車のドア水切りモールを取り外しに使用します。
仕様 本体は両端にクリップ付用爪・クリップレス用爪と加工されています トラスコ品番 464-5472 寸法(mm) 170×16×28 質量(g) 50
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

最近の車に多いクリップレスタイプ用。 簡単に綺麗に外せて再使用可能!! 本体・挿入ガイドの2点セット
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
5,298 税込5,828
5日以内出荷


1個
4,250 税込4,675
翌日出荷

Ko-ken コーケン(山下工業研究所)水切モール外し
寸法L(mm) 210 質量(g) 90 寸法l(mm) 100
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

ドア底部のモールを持ち上げてフロアシート外し等、手間のかかる作業を簡易にします。
用途ウィンドガラスのゴム製モール外し等 仕様 樹脂カバー付 全長(mm) 190 質量(g) 140
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

フロントガラス交換の際に便利な工具がセットになった商品です。
用途フロントガラス交換の際に セット内容 ウインドウ シール リムーバー×1個、リペアー用ワイヤー×1、ワイヤー式ガラスリムーバー×2、ワイヤー通し×1個、内張りはがし×1個、シールド&モールリムバー 全長(mm) ウインドウ シール リムーバー:224mm(+-3)、ワイヤー式ガラスリムーバー:84mm(+-1)、ワイヤー通し:335mm(+-5)、内張りはがし:275mm(+-3)、シールド&モールリムバー:242mm(+-3) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
8,898 税込9,788
当日出荷

自動車ドアのレギュレターハンドル内のピンを取る専用工具です。
寸法L(mm) 140 トラスコ品番 323-1461 軸径(Φmm) 2 質量(g) 10 寸法A(mm) 50
1本
329 税込362
当日出荷

先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
厚さ(mm) (先端)0.4、(柄)9.8 全長(mm) 179
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

用途内張り外し、パネルはがし、ホイールのウエイト外し 材質 クロムモリブデン 寸法(mm) W22×t2.2-5.2×L210 質量(g) 約110 全長(mm) 210
1本
2,298 税込2,528
当日出荷


1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

ダッシュボード、ドアパネルモール等、外装・内装品の取り外しに便利です。 金属素材は損傷したり、破損したりしにくく、プラスチックパネル用外しツールよりも耐久性があります。
材質 カーボンスチール 質量(g) 約120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 178×25×1.4 表面 クロムメッキ
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ウィンドシールドモールやレギュレーターハンドルのクリップ等外すのに便利です。 本体ハンドルが先端部と平行にオフセットされているため、狭い隙間等に入りやすくなっております。
全長(mm) 約225 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

車のドアの交換や修理時にマットをはさみウインドーの落下による事故を防ぎます。 ドアやウインドーを傷付けずに解除工具の差し込む隙間をつくります。
用途車のドアの交換や修理時に解除工具の差し込む隙間をつくる際に 寸法(mm) 145×198 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体) PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm) 25.5 寸法C(mm) 2.2 材質(芯金) アルミ(A3004) 材質(フラップ) EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応) 対応 模様 ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

バンパーやサイドステップ、フロントグリル等を取り付けるクリップ穴を修正するツールです。
用途丸穴は8mm穴から、四角穴は6mm穴からの修正が行えます。 セット内容 Φ8用修正バイス(CRT-008)、Φ10用修正バイス(CRT-010) 寸法B(mm) (CRT-008)5、(CRT-010)6 寸法T(mm) (CRT-008)12、(CRT-010)12 寸法W(mm) (CRT-008)5、(CRT-010)8.5
1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷

自動車のフロント及びリヤガラス等に使用されているシーリング材を切り離すために使う工具です。車体とガラスの隙間に先端を差し込んで補助のハンドルレバーを手前に引くだけです。傷付けることなく安全にシーリング材を切り離すことが可能です。コーキング剤でシールドされている場合はより便利です。
用途シーリング材の切り離しに 刃長(mm) 25 刃幅(mm) 6.5(中心部) ワイヤー長(mm) 200 本体サイズ(mm) 125×Φ25 ハンドル寸法(mm) 75×Φ18 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷