- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測量用品(土木/建設)
- 水平器・水準器・墨出器
- 水平器・勾配器のおすすめ人気ランキング
水平器・勾配器のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新108件の「水平器・勾配器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「勾配 測定 器」、「デジタル勾配器」、「パイプ ケガキ」などの商品も取り扱っております。
フレーム
箱型フレーム。表面アルマイト処理。押出し成形材熱硬化処理
気泡管
ブロック型樹脂気泡管。垂直・勾配計気泡管:2本目盛入。水平気泡管:4本目盛入。感度0.5mm/m=0.0286°。精度±1.50mm/m=±0.0859°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
気泡管精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
サイズ(mm)
フレーム/450
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。
種別
勾配器
RoHS指令(10物質対応)
対応
こんな水平器を待っていた!勾配計+水平器+マスレベル。
気泡管感度
(水平・勾配測定用)0.5mm/m=0.0286°、(垂直・45°測定用)0.66mm/m=0.0382°、(丸型マス測定用)1.33mm/m=0.0746°
材質
アルミ
測定項目
45度測定、1/50・1/100勾配測定、垂直測定、水平測定、マス測定
軸心一発出し!!気泡は暗くても安心!蓄光シート付。外径90mm以上使用できる塩ビ管共用小口径管工事専用レベルです。気泡管で管の中心線(垂直=軸心)を正確に素早く決定。ヒューム管レベル1本で、管布施工事における施工精度の均一化と作業の迅速化をサポートします。
用途管工事専用
質量(g)
400
適合管
IS A5303B型ヒューム管/呼び径Φ200mm以上。JSWAS K-1硬質塩ビ管/呼び径Φ100mm以上
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製レベルです。V溝付き。マグネット付き。水平測定部は6本線気泡管。
用途建築・土木・内装・左官・配管・電気・設備等に。
材質
本体:アルミ
仕様
V溝・強力マグネット付
精度
±1.0mm/m
感度
(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°
マグネット
有
用途ヒューム管施工に最適
気泡管精度
±2.50mm/m=±0.1433°以内
気泡管感度
0.5mm/m=0.0286°
勾配別設定気泡管で求めたい排水勾配が正しく簡単に出せます。ヒューム管・パイプ測定用U溝付。スケール目盛付。
垂直の施工に。(TGL-500のみ)
ISO9001認証取得工場製
用途水平器として。配水管勾配に。U字溝・側溝勾配に。
精度
±1.50mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
全長121mmレベルで5勾配と水平・鉛直が測定できます。測定基準面がV溝付ですのでパイプ、柱の測定、鉛直出しが簡単に行えます。
仕様
パイプ測定可能、4本線アクリル気泡管
トラスコ品番
410-5508
測定範囲
5勾配・水平・鉛直
材質(本体)
アクリル
質量(g)
55
カラーコード
シルバー
精度
±2.50mm/m=±0.1432°以内
表面処理
アルミ合金押出材硬化処理
感度
0.50mm/m=0.0286°
製品質量(g)
55
本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)
121×29×27
材質(カバー)
ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
傾きが一目でわかる。
水平から2.5/100勾配まで連続して見る事ができる一管式気泡管を採用。
気泡管カバーと側面キャップを外して水洗いできる。作業で水や泥が入ってしまっても内部を水洗いできるから清潔に保管できます。
測定面がアーチ状。ねじれや変形に強く、平面からパイプまで測定できる。
蓄光板で暗くても読み取れる。
材質(本体)
アルミ
材質(気泡管)
ガラス
材質(キャップ)
(側面)ゴム
材質(液体)
石油系液
材質(カバー)
ABS樹脂、ポリカーボネート
精度(mm/m)
±1.5
上下水道管に置くだけで管芯と管底を簡単に測定。
※金尺は、市販のものでも使用可能。
※木箱は、II型のみ付属品。
用途各種管設置の芯出し
セット内容
カンシンクンジュニア本体、30cmスケール(金尺)
タイプ
管上測定用
マイゾックスコード
210955
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
色分けされた勾配別気泡管で間違いのない施工ができます。
測定面はワイド溝のため、大小あらゆる管径でも測定が可能です。
下部にはmm目盛付です。
用途排水管、側溝などの勾配測定、パイプの水平測定
材質
本体:アルミ合金、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
高さ(mm)
53
厚さ(mm)
30
感度
0.5mm/m=0.0286°
精度
±1.50mm/m=0.0859°以内
水平、垂直、1/50、1/100、1/150、1/200勾配が測定可能。機能は、蓄光板、ワイドベ-ス付。
用途スロ-プレベル。
見やすいデジタル表示
ボタン一発押しで簡単角度決め
マグネット付で正確に位置決め
デジタル水準器(マグネット付)単体でも使用可能
用途パイプ分岐加工時の中心線のけがきに
付属品
収納ケース
寸法(mm)
(デジタルゲージ)57×57
質量(kg)
0.84
精度
±1°
分解能
(ゲージ)0.05°
適合パイプ径(Φmm)
100~200(4~8”)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
高精度デジタル表示で水平・垂直を数値で管理
建築・土木・ブロック・内装・機械設置・角度測定に
バックライト機能付
反転する液晶表示
測定面マグネット付
付属品
テスト用単4乾電池×2本
トラスコ品番
754-5941
寸法(mm)
416×50×21
質量(g)
280
使用温度範囲(℃)
0~+50(結露なきこと)
電源
単4アルカリ乾電池×2本
最小表示
0.1°(mm/m表示は0.1°単位で換算して99mm/mまで表示)
連続使用時間(時間)
約100(アルカリ乾電池使用時)
使用湿度範囲
85%以下(結露なきこと)
オートパワーオフ
有 最後に操作又は静止後約5分
検出精度
0°、90°、180°、270°位置時±0.1°それ以外±0.2°
保管温度範囲(℃)
-10~+50(結露なきこと)
バックライト
有(30秒後自動消灯)
検出角度範囲(°)
360(4方向90)
1台
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
勾配(角度)測定・勾配(角度)設定、2通りの使い方ができます。
握りやすくシンプルなデザイン。
本体ケースは丈夫なABS樹脂製。
読み取りやすい大きな目盛数字。
法勾配及び角度対照表付。
用途土木・建築・内装工事、その他勾配・傾斜角度を計測する作業用の勾配計
長さ(mm)
250
測定範囲
130°-0°-130°
材質(本体)
ABS樹脂
精度
±1°
最小読取値(°)
2
目盛仕様
内側2°通し、外側1分~8分(0.5分目盛通し)
材質(気泡管)
アクリル
コンパクトボディで見やすいディスプレイコンパクトサイズの250mm。
見やすい緑色表示の液晶画面。高精度で360°計測。角度・勾配・立上りをデジタル直読。
自動反転型LEDディスプレイ
データホールド機能
基準の角度を設定できる0セット機能
0°/90°をブザー音でお知らせ
低バッテリー表示
V溝付マグネットベース
自動電源オフ(3分)
自己校正機能。
使用温度範囲(℃)
0~40
呼び寸法(mm)
250
最小表示
0.05°、0.08%、1mm/m
精度
±0.1°以下(0/90°)/±0.2°以下(その他の角度)
計測範囲
4×90°(0~360°)
気泡管精度
水平±0.5mm/m、垂直±0.75mm/m
マイゾックスコード
222370
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
丸棒の外周の角度出しとポンチ作業。Vベース使用適合径Φ20~Φ100
寸法(mm)
(高さ)130×(巾)125×(厚さ)25mm
最小読取値
1°
トラスコ品番
302-5977
質量(g)
690
電源
単4乾電池×2本
最小表示
0.1°(%表示は0.1°単位で換算して少数第2位まで表示)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
600×60×27
表示
液晶表示(°/%切替可能)0°/45°/90°位置時ブザー音
光源
635nm赤色半導体レーザ
使用温湿度範囲
-5℃~+50℃ 90%以下(結露なきこと)
ビーム径
5m照射位置で約Φ3mm(室内照度200~300LX時)
光出力
1mW以下 クラス2(JIS C6802:2005)
レーザー光精度
±2mm/5m(ポイントレーザ照射時)
気泡管精度
±1.0mm/m=±0.057°
検出精度
0°/90°/180°/270°位置時±0.1°左記以外=±0.2°
表示モード
(角度)通常モード、比較モード切替可
照射距離(m)
約30m(屋内使用時)※一般的な照明下での到達距離です。約10m(屋外使用時)※炎天下では低下します
検出角度範囲(°)
360°(4方向90° 及び8方向100%表示)
1本
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷