水廻り設備用品のおすすめ人気ランキング

2025/12/08更新
96件の「水廻り設備用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 混合 水 栓」、「水道 の 蛇口 交換」、「水道 シンク」などの商品も取り扱っております。
オールメッキで重厚なデザイン。同封の節水キャップを取り付けることで約30%の節水効果があります(メーカー社比)。操作しやすいリングハンドル。
材質 青銅 適合場所 キッチン 取付穴径(Φmm) PJ1/2 ねじサイズ PJ1/2 吐水口長さ(mm) 190 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さくて軽いシンプルな電気ストーブ。強(800W)/弱(400W)2段階切替(弱は上下ヒーター切り替え可能)、安全装置:転倒OFFスイッチ付き。ボディは丈夫なスチール製を採用
用途電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。 材質 (本体)スチール、(ベース)PP 質量(kg) 1.7 電源(V) AC100(50/60Hz) 安全装置 転倒OFFスイッチ 電源コード(m) 約1.6 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×135×365 発熱体 石英管ヒーター 2本 運転モード 強/弱(上下ヒーター切替可) 出力切替 2段階切替
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐熱性能を備えたポリエチレンフォームです。ワンタッチテープ付きで簡単施工が可能です。
用途給水管の結露防止。埋設管の温度降下防止など。 種類 塩ビ管 材質 断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 長さ(m) 2 厚さ(mm) 10
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


京都スペーサー生地 結束線 #21(0.8mm)
交差または並列する鉄筋を結び留める際に使用する針金状の鉄線です。細さ#21(0.8mm)です。
用途鉄筋を結束するための物 太さ(mm) 0.8(#21)
1式(10kg×2箱)
7,698 税込8,468
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


SANEI(旧:三栄水栓製作所)シングル分岐混合栓
食器洗い機等の給水ホースが接続できる分岐口付今までよりもさらに『エコ&節約機能』にこだわったシリーズ。お湯のムダ使いを防ぐエコ位置クリック
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合場所 その他、キッチン、各施設、洗面所・手洗い、浴室 仕様 ハンドシャワー無、吐水切替無、吐水形態:整流、TOTOマーク位置:本体正面、逆止弁/VB:無 タイプ 2ハンドル 呼び径(mm) 13 ハンドル色 取付け方法 壁付き ハンドル形状 円筒にくぼみ 操作方法 ハンドルを回す 吐水口長さ(mm) 220
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。よく使うハンドル正面の位置で「水」を出す省エネ設計。お湯を無意識に使う事がない為、無駄な給湯エネルギーを使わない。従来品と比較して約41%の省エネ効果が期待でき、光熱費節約やCO2削減に。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 適合場所 キッチン 材質 メッキ 質量(g) 3290 取付穴径(Φmm) 37±2 吐水口長さ(mm) 自在260 商品タイプ 台付
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

今までよりもさらに「エコ&節水機能」にこだわったSAN-EIの+eco(プラスエコ)シリーズ。 お水の出る範囲を広げ、お湯の無駄使いを防ぐ。お湯に切り替わる手前でカチッとクリック感でお知らせします。 オールメッキで汚れも目立ちにくい。触れても熱くない断熱キャップ。
用途キッチン用 適合場所 キッチン 仕様 泡沫吐水、節水、クリック 取付穴径(Φmm) PJ1/2 使用地区 一般地 吐水口長さ(mm) 170 商品タイプ 壁付タイプ
1個
9,198 税込10,118
当日出荷

カクダイSパイプ
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質 黄銅 パイプ外径(Φmm) 16 パイプ先端径(Φmm) 17.8
1個
1,288 税込1,417
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


ダイレオ吐水口金物
框取付立ち上がり・首振りタイプ
用途浴槽・プール補給用 付属品 シーリングプレート、六角棒スパナ 材質 SUS304
1個
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


エコシングル水栓
適合場所 キッチン 使用地区 一般地・寒冷地共通 タイプ 壁付 規格 JIS規格 取付穴径(Φmm) PJ1/2 RoHS指令(10物質対応) 対応 吐水口長さ(mm) 220 商品タイプ 壁付
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

1台
32,980 税込36,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
当日出荷

キッチン用シングルレバー混合水栓。フルメッキ仕様のシャワーなしモデル。水はねが少なく、肌ざわりのやさしい泡沫吐水タイプ。別売の取替浄水スパウトに交換してオールインワン浄水栓にアップグレードできるモデル。
用途キッチン用シングルレバー混合水栓として。水道、キッチン、台所、蛇口に。 材質 メッキ 質量(g) 1890 吐水口長さ(mm) 235 グリーン購入法 適合 取付穴径(mm) 22~26 取付芯々(mm) 203
1個
16,980 税込18,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途浴室 タイプ サーモスタット 呼び径(mm) 13 材質(ホース) 樹脂(シルバー) 適合場所 浴室 ハンドル色 メタル 取付け方法 壁付き 商品タイプ 壁付タイプ
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)