水性反射塗料のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
114件の「水性反射塗料」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「反射 塗料 ペン」、「リフレクター 塗料」、「塗料 ガラスビーズ」などの商品も取り扱っております。
昼間・夜間・雨天の条件下でも車のヘッドライトや懐中電灯の光を反射する、透明タイプの水性反射塗料です。 透明タイプの塗料なので、下地塗料の色で光る、下色を生かした仕上がりができ、また、水性なので環境に優しく安全です。
危険物の類別 非危険物
1缶(1kg)ほか
8,998 税込9,898
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光を反射して輝く、スプレータイプの手軽な反射塗料 主に道路表示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災分野で幅広く使用されております 透明性塗料とガラスビーズ(反射球)を組み合わせたのが反射塗料です。塗膜面のガラスビーズが入射光を再帰する事で、強力な反射性を持つと同時に光源方向に対しての反射機能を有します 車のヘッドライトや懐中電灯などにより投射された光を再帰反射しますから、暗い所では特に塗装面が輝いて見えます 予め塗装面にラッカー塗料の白色又は下塗り用白色塗料を塗布して下さい。ビームライトスプレーは透明性塗料ですから下地の状態がそのまま反射性能に影響します ホワイトは透明性のクリヤータイプです。下塗りに白色ラッカーが条件ですので、仕上がりは白色になります。
用途金属、コンクリート、木、プラスチック(アクリル、ABS、FRP)。自転車、ヘルメット、看板、屋外壁、サイン、マーキング等 種別 反射塗料 塗り面積(m2) 0.12~0.16 主な用途 金属、コンクリート、木、プラスチック、マーキング 指触乾燥時間(分) 普通時(20℃)約15、冬季(5℃)約30 危険等級 使用場所 屋外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本緑十字社反射スプレー
スプレータイプの反射塗料。塗料に含まれるガラスビーズによる強力な反射性能でヘッドライトや懐中電灯の光を反射し、夜間での視認性を高めます。主に道路標示や危険区域の表示など、交通安全や安全防災の分野で幅広く使用できます。透明性塗料なので下地の色が反映されます。うすめ液は不要です。ご使用にあたっては、容器に表示の使用方法、注意事項に留意してください。
容量(mL) 100 危険物の類別 非危険物 塗り面積(1回塗り)(m2) 0.12~0.16
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドライト等の光を反射させて、ラインがはっきり見えるようにできます。 路面標示用ガラスビーズを使用。
用途ラインの夜間視認性・安全性の向上に 種類 1号 主成分 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 粒径(μm) 850~106 標準使用量 15cm幅のライン1mあたり約50g 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物
1缶(2kg)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の反射塗料(メーカー商品ビームライトシリーズ)と比べて、倍以上の反射輝度を有しております。 従来の反射塗料の既存色を塗装しても反射光は白っぽく光りましたが、ビームライトエースは反射光が塗装面の色と同じ色に光り、反射するだけでなく色としての視認性の効果も付与しております。 従来の反射塗料は耐候性1~2年でしたが、メーカーの技術により大幅に耐候性が向上致しました。
用途コンクリート高欄、アンダーパス、ガードレール、橋脚など 主な用途 コンクリート 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐候 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ライン用蛍光塗料。環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。乾燥性が良く、作業性に優れている。アスファルトに塗装してもブリードしない。下塗りに白色塗装無しで施工できる。
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等への表示ライン。地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン。アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 成分 アクリルウレタン樹脂系 型式・種類 水系 液性 一液性 粘度 100±5KU(25℃) 膜厚(μm) 220~240(2回塗り) 指触乾燥時間(分) 30 希釈剤 水道水 原材料 樹脂系(アクリルウレタン樹脂系) 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0~3 半硬化乾燥時間(時間) 1 上塗塗装可能時間 2時間(20℃) RoHS指令(10物質対応) 対応 標準使用量(kg/m2/回) 0.3~0.4(アスファルト面)
1缶(1kg)ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

使用場所 屋内外兼用 特性 蛍光 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.14~0.21 乾燥時間 夏期/30分~1時間、冬期/2~3時間
1個(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

暗闇で長時間発光する。 蓄光性に優れ暗闇で長時間発光(4~8時間)します。 放射性物質は含んでいません。 ガス抜きキャップ付き。
用途屋内の木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 主な用途 危険等級 使用場所 屋内用 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.04L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 夜光 関連資料 塗り面積(2回塗り)(m2) 0.15~0.2 乾燥時間 夏期/15~30分 冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 主な用途 コンクリート、アスファルト、マーキング 特性 蛍光、乾燥性 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)
7,698 税込8,468
当日出荷

きわめてあざやかな蛍光色に仕上がります。 ガス抜きキャップ付き。
用途木部、鉄部、プラスチック(スチロール、ABS、硬質塩ビ、アクリル)、発泡スチロール、紙。 危険表示や看板、ポスターなど目立たせたい部分に。 主な用途 木部、鉄部、プラスチック、発泡スチロール、紙 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 油性 or 水性 油性 特性 蛍光 乾燥時間 夏期/15~30分、冬期/30分~1時間 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)ほか
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

常温乾燥タイプで約10ミクロンの薄膜タイプ。 耐熱温度300℃の熱線(遠赤外線)反射塗料。 シルバー色。塗布面積1本あたり約2m2 10~20分程度で指触乾燥し、約2時間で使用可能になります。 省エネに貢献する商品です。
用途熱線付近に設置される機器を温度上昇から守ります。 熱源カバー内面に塗布することで熱源を保温します。 太陽光が直接当たる面に塗布すると中の温度の上昇を防ぎます。 シルバー
1本(300mL)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルキド樹脂ワニスと蓄光性夜光顔料の組み合わせからなる、使いやすい淡緑色に発光する夜光塗料です。 調合蓄光塗料は、蛍光灯や白熱灯、水銀灯などのエネルギーを吸収して一時的に蓄え、瞬時に真っ暗な状態(停電のようなケース)になると、蓄えた光を徐々に放出して発光します。 残光時間は消灯後10~15分程度です。
特性 蛍光、夜光 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1箱(10g×12個)ほか
5,398 税込5,938
7日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

光が当たると輝き、夜間の視認性がアップ!ガラスビーズの効果により光を強く反射します 特殊ガラスビーズ配合により、ライトが当たると光を強く反射して塗装面が輝きます 油性塗料、水性塗料、ラッカースプレーなどに上塗りすることで意匠性が向上します
用途屋内外の木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリートの注意喚起表示、看板など 成分 合成樹脂(アクリル)、顔料、ガラスビーズ、有機溶剤 容量(mL) 300 主な用途 木部・鉄部・プラスチック(アクリル、ABS)・コンクリート 危険等級 使用場所 屋内外 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 90mL RoHS指令(10物質対応) 対応 乾燥時間 夏期/30~40分、冬期/1~2時間 危険物の性状 非水溶性 標準塗り面積(塗り回数)(m2) 0.4~0.6(タタミ0.2~0.4枚分)(1回塗り)
1本(300mL)
2,798 税込3,078
当日出荷

路面標示が光って見える路面標示塗料用ガラスビーズ
用途工場、倉庫、駐車場などの路面標示塗料の夜間視認性アップに。 主な用途 駐車場、倉庫、工場、ガラス 材質 ソーダ石灰ガラス 比重 2.5 使用の目安 1mあたり31g 関連規格 JISR33011号 屈折率 1.5nd 危険物の類別 非危険物 粒径(mm) 0.850~0.106
1缶(25kg)
8,698 税込9,568
3日以内出荷

環境に優しい次世代の蛍光色水性塗料。 乾燥性が良く、作業性に優れている。 アスファルトに塗装してもブリードしない水性タイプの蛍光塗料。 下塗りに白色塗装なしで施工できる。 (蓄光タイプは下塗りに白色塗装必要)
用途工場、倉庫内、駅のプラットホーム等へ表示ライン地下駐車場、コイン駐車場、立体駐車場等、各駐車場への区画ライン、アスファルト面、コンクリート面へのラインマーキング 特性 蛍光、乾燥性 主な用途 アスファルト、コンクリート、マーキング 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(1kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超速乾のパーキングライン塗料です。最短6~7分、標準で約15分で交通解放が可能です。 耐久性、作業性が良い。車の重圧、車輪の摩耗に強く、初心者でも上手に塗れます。
用途駐車場(パーキング)の線引き・ライン引きに。 工場構内の通行区分・区画線引きに。 道路(私道)や倉庫、商店などのライン引きに。 完全硬化時間(23℃) 15分(湿度50%時) 希釈剤 不要 危険等級 使用後の手入方法 塗料用シンナー 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 上塗塗装可能時間 30分(23℃時) 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回
1缶(4kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

蛍光、蓄光、反射の効果を高める。 スプレーなので施工が簡単。誰でも手軽に塗装できます。
用途シンロイヒ製 ”蛍光スプレー” ”スーパー蓄光スプレー” ”ビームライトスプレー” の専用の下塗りスプレー 主な用途 屋内木部、鉄部、プラスチックなど 使用場所 屋内用 乾燥時間(分) 夏期:約15、冬期:約30 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 50mL 標準塗り面積(2回塗り)(m2) 0.2~0.26 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 蛍光 危険物の性状 非水溶性
1本(100mL)
779 税込857
当日出荷

手軽に塗れて、美しい蛍光発色。 乾くと雨にも流れません。
用途工作品・おもちゃ・装飾品・看板・スポーツ用品・ポスター・自転車などに。 (木・紙・粘土・鉄・セメント用品・プラスチックなど) 主な用途 木、紙、粘土、鉄、セメント製品、プラスチック 使用場所 屋内用 特性 蛍光 仕様 【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 容量(mL) 25 乾燥時間(時間) 約1(夏30℃)、約2(冬10℃) 危険物の類別 非危険物 標準塗り面積(1回塗り)(m2) 約0.4 油性 or 水性 水性
1缶(25mL)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

塗料に鉛化合物を含んでおりませんので周囲の環境を汚染しません。 乾燥が速く、塗装後30分で車両の通行が可能です。(気温23℃湿度50%の場合) 水性タイプで、溶剤型塗料特有の臭いもなく、火気の心配もなく、ローラーで簡単に塗装できます。 ひび割れ、はがれを起こしにくく自動車の重圧、車両による摩耗に長期間耐えます。
用途駐車場の区分線、工場構内等の通行区分線。倉庫商店等の在庫区分線。 乾燥時間(時間) 夏期:約0.5、冬期:約1 主成分 水性アクリル樹脂 主な用途 アスファルト 使用場所 屋外用 危険物の類別 非危険物 油性 or 水性 水性 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐摩耗、速乾
1缶(2kg)ほか
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

通常光の下では無色透明(乾燥後)ですが、ブラックライト等の照射で鮮やかに光る水性塗料です。 一般の水性塗料と同じく絵筆や刷毛、エアブラシ等で塗装が可能です。学園祭やイベント等での使用に多数実績があります。
危険物の類別 非危険物
1箱(50g×6本)ほか
特価
5,198 税込5,718
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)