水性塗料薄め液のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
189件の「水性塗料薄め液」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗料薄め液」、「水性塗料」、「耐水性 ニス」などの商品も取り扱っております。
水溶性塗料の粘度が高くて塗りにくい場合に、うすめ液を加えて粘度を調整します。 水溶性塗料の塗装に使ったハケを洗う場合に使用します。
用途水溶性塗料の希釈や、塗装用具の洗浄に。 適合 水溶性つやだしニス、水溶性つや消しニス、ステンドホビー(くろを除く) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 アルコール類 危険物の性状 水溶性
1本(110mL)ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

合成樹脂塗料、油性塗料の希釈に。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 合成樹脂塗料用シンナー 容量(L) 1 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷

用途溶剤系塗料の希釈と洗浄 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
2,798 税込3,078
翌々日出荷

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所 屋内用 特性 ツヤ出し 仕様 うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分) 約10~20(20℃) 主な用途 木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 水溶性
1本(55mL)ほか
439 税込483
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルエン、キシレンを使用していません。
用途合成ゴム系溶剤形接着剤の粘度調整に。接着剤を塗布した後の器具の洗浄に。接着剤のはみ出し部分のふき取りに。 成分 混合溶剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッカー系塗料、酒精塗料の希釈に。
用途ラッカーや酒精塗料の粘度が高く、塗りにくいときにうすめる。 塗料を塗ろうとする面の汚れをふきとる。 塗料を塗ったあとの塗装用具を洗う。 塗料が衣服などについたときにふきとる。 ラッカーシンナー 種類 バージン品 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 1L 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
1,898 税込2,088
当日出荷

うすめずにそのまま塗れる!!水性ニスの決定版!うすめずそのままご使用いただけます。耐水性です。木彫、木工、ねんどなど多用途に使えます。従来のニスと比べて非常にツヤがあり、作品の美しい仕上げに最適です。使い終わった刷毛の後始末は、水洗いだけでOK。
内容 素材 科目 図工
1個(400mL)ほか
1,300 税込1,430
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

[幅広い用途に使用可能] 屋内外の木部・鉄部・コンクリート・プラスチックなどの幅広い用途に使用できます。[カビ・サビの発生をガード] 防カビ・防サビ剤配合なので、長期間カビ・サビの発生を防ぎます。 [ペイントしやすい] 薄めずにそのまま塗れ、臭いが少なく、乾燥が速い塗り易い塗料です。 [建築基準法対応塗料:F☆☆☆☆] 安心・安全の環境にも配慮した製品です。 [低VOC型環境塗料]
用途[屋内外の木部・木製品]窓わく / 格子 / 羽目板 / 雨戸 / 板べい / ガーデニング用品 / ドア / 戸袋 など [屋内外の鉄部・鉄製品]門扉 / フェンス / 物置 / シャッター / トタン など [室内かべ および 天井]材質:屋内コンクリート / モルタル壁・板壁 など [屋外かべ]外かべ:サンディング / ブロック塀 など材質:外カベ/コンクリート・モルタル面 [プラスチック]発泡スチロール / プラスチック 材質:硬質塩ビ / アクリル / ABS [屋根]瓦屋根 材質:セメント瓦 / スレート瓦 / 新生瓦 (カラーベスト・コロニアル など) 【塗れないもの】[室内外 各場所]自動車 / バイク / 高級家具 / ユニットバス / フローリング床 / コンクリート床 / ビニール壁紙 等[食に関する物]食器・玩具など口に触れる危険性のある物 [鉄以外の金属]ステンレス / アルミ / メッキ / 真ちゅう / 銅 / ホーロー[一部のプラスチック]ポリエチレン / ポリプロピレン等 [ツルツルした所]タイル / 化粧板 / 陶器 / ポリエチレン / ポリプロピレン / ポリカーボネート[吸い込みの激しい物]素焼きのタイル・鉢 等/ MDF材 等[特殊処理された素材]シリコン等 [一部の屋根材]{瓦}釉薬瓦 / 無釉薬瓦(和瓦などの粘土系瓦) / コンクリート瓦 / モニエル瓦(乾式洋瓦) / シングル系瓦 / 天然石瓦 /{板}塩ビ鋼板、銅板、ステンレス板、樹脂板
1缶(0.2L)ほか
699 税込769
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (217種類の商品があります)

■[各種のうすめ液として]つやだしニス / つやけしニス / セラックニス のうすめ液に■[用具の洗浄]塗装後の刷毛 / ローラー 等の塗装用具類の洗浄・後始末に。■[汚れなどの拭き取に]塗料の除去 / 油分 / 汚れ / ワックス 等の拭き取に※除去・拭き取の際は素材を傷める恐れがあるので、隅や目立たない所でご確認ください。
用途水溶性つやだしニス / 水溶性つやけしニス / セラックニス 専用うすめ液。 ■表示の用途以外には使用しないでください。■気温5℃以下、湿度の高い(85%以上)時は、使用しないでください。■汚れても差し支えない服装で作業し、塗装作業中、乾燥中とも換気をよくして充分に乾燥してください。■火気のあるところでは使用しないでください。 ■塗料が目に入ったり、誤って飲み込んだ場合は、応急処置をし、出来るだけ早く医師の診察を受けてください。■気分が悪くなった場合は作業を中止し、空気の清浄な場所で安静にしてください。■皮膚に付着した場合は多量の石鹸で洗い落とし、痛みまたは外観に変化のある場合は、医師の診察を受けてください。 とうめい 特性 つやだし 危険等級 アズワン品番 64-1159-52 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 油性 or 水性 油性 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)
599 税込659
当日出荷

油性塗料のうすめ液(シンナー)です。
用途油性塗料のうすめ液に、用具洗いに。 成分 有機溶剤 タイプ シンナー(うすめ液) 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性 塗料タイプ 混合溶剤
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1個(100cc)
519 税込571
4日以内出荷

より塗りやすく、被膜は強力になりました!無色透明で美しいつやが出ます。うすめる時は、水溶性ニス専用のうすめ液をお使いください。水彩えのぐ、ポスターカラーなどの水性えのぐの上から塗っても色はにじみません。ハケや用具、水で洗えます。
内容 素材 科目 図工
1個(400mL)ほか
1,630 税込1,793
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油性塗料をうすめたり、塗装用具を洗ったり、塗装面の汚れのふき取りに使用。
用途油性塗料の粘度が高く、塗りにくいときの希釈に。 塗料を塗ろうとする面のよごれのふきとりに。 塗料を塗ったあとの塗装用具の洗浄に。 塗料が衣服などについたときのふきとりに。 適合 合成樹脂塗料、油性塗料 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(100mL)ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手軽に塗れる水性塗料で、着色とニス塗りが同時にできます。 乾きが速く、密着性に優れ、ほとんど色あせしません。 乾いた後も塗膜がやわらかい性質を持つため、床・テーブル・棚板などの実用的なものには不向きです。
用途木工作品 屋内木部(ただし床、食卓テーブル、家具など実用的な木製品を除く) 主な用途 木工作品 屋内木部 使用場所 屋内用 特性 速乾 仕様 うすめ液/水(原液のままでも使用できます) 乾燥時間(時間) 約1(20℃) 危険物の類別 非危険物 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆
1本(130mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

臭いが少なく、扱いやすい水性塗料です。 乾くと硬い塗膜ができるので、実用的なものにも使えます。 食品衛生法に適合しているので、お子様の木のおもちゃにもお勧めです。 (完全に乾いていることが条件になります。完成後、7~10日ほど乾燥期間を取ってください)
用途木工作品、組立家具、屋内の木部(床・手すり・窓わくなど) 乾燥時間(分) 約90(20℃) 危険物の類別 非危険物
1本(130mL)ほか
939 税込1,033
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

水彩えのぐやポスターカラーの上にも塗れる、工作用ニスです。 無色透明で、下地の色を生かします。 イヤな臭いがしない、アルコール系の塗料です。
用途屋内に飾る木工作品、紙粘土や紙で作った工作品。 使用場所 屋内用 特性 ツヤ消し 仕様 うすめ液/水溶性ニス専用うすめ液 乾燥時間(分) 約10~20(20℃) 主な用途 木、紙粘土、ポスター 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 水溶性
1本(110mL)ほか
849 税込934
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強靭なウレタン塗膜を形成しますから耐久性にすぐれ、木部をしっかりまもります。肉持ち感のある美しい仕上がりが得られます。水性ですから、取扱いが簡単で安全です。速乾性でVOC量は少ないですから、においも気になりません。
用途屋内木部、木工品、建具、組立家具、手すり、扉、廻り縁、巾木、床など(高級家具、楽器、美術品には適しません。) 仕様 透明、ツヤあり タイプ 木製品着色仕上げ剤。水性ウレタンエマルション塗料 分類 非危険物 主成分 ウレタン 主な用途 屋内木部・木製品 希釈剤 乾燥時間(時間) 夏期/1~2、冬期/4~6 使用場所 屋内用 危険物の類別 非危険物 希釈率(%) 0(通常不要) 特性 耐久、速乾 塗り重ね可能時間(時間) 4以上(20℃)
1缶(300mL)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の数量 0.1L 危険物の性状 非水溶性
1個(100cc)
449 税込494
当日出荷

油性系塗料のうすめ液です。
用途油性系塗料をうすめたり、用具の洗浄。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(220mL)ほか
719 税込791
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サビの上からそのまま塗れる、サビドメ兼用の鉄部用塗料。 特殊防錆剤の配合により、サビを落とさずサビの上から直接塗れます。 密着力が強く、ガルバリウム鋼板やアルミ、ステンレスなどにも塗れます。 シリコンアクリル樹脂を用いており、耐候性に優れています。 サビ落としもサビトメ塗料も不要のため、塗装の手間を大幅に短縮できます。
用途扉、フェンス、シャッター、パイプ、機械器具、農機具などの屋内外の鉄部・鉄製品。 ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品。 主な用途 屋内外の鉄部・鉄製品、ガルバリウム鋼板のサイディング、トタンべい、アルミ建材、ステンレス製品 使用場所 屋内外兼用 特性 耐候、サビドメ 主成分 シリコンアクリル樹脂 乾燥時間(時間) (夏期)1.5~2、(冬期)5~6 危険物の類別 指定可燃物 油性 or 水性 油性 RoHS指令(10物質対応) 対応
1缶(80mL)ほか
589 税込648
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)