水性巾木糊のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
100件の「水性巾木糊」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩 ビタイル 接着 剤」、「アクリル樹脂系エマルション」、「ビニル床タイル 接着剤」などの商品も取り扱っております。
巾木の施工性が向上。 高凝集力により、出隅箇所等の巾木施工が容易。 巾木施工や腰壁部への床材施工に最適。
仕様 低VOC 種別 アクリル樹脂系エマルション系接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 施工面積 10cm幅で80m2/3kg 主なワーク パーツ
1箱(3kg)
3,698 税込4,068
欠品中

強力な粘着力で多種の床材を垂直面へ施工できます。 壁面への片面塗布で施工できます。 臭気が少なく非危険物で安心です。 短いオープンタイムで強力な粘着力が発現します。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコパワー専用プラスチック容器を採用。
用途ソフト巾木、腰壁シート接着(非耐水) ホルムアルデヒド等級 JAIA F☆☆☆☆ 標準塗布量(g/m2) 250 成分 アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0507327、JIS A 5536 主な用途 巾木用 不揮発分 69~73% 密度 23℃/1.1~1.3 張付け可能時間(分) 吸水下地(モルタル・コンクリート)/10~50(オープンタイム後)。非吸水下地(PVCクロス等)/20~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 吸水下地(モルタル・コンクリート)/5~10。非吸水下地(PVCクロス等)/10~30 粘度(mPa・s) 25℃/20000~40000 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 塗布量 吸水下地(モルタル・コンクリート)/200~250(g/m2)。非吸水下地(PVCクロス等)/150~200(g/m2) 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の先端が細いノズルタイプの為、狭い箇所でも使用し安い接着剤。木・紙・布だけでなく塩ビとの接着に優れています。
用途塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着。枠やモールの化粧に使用するオレフィン系・塩ビ系フィルムの手直しにも使えます。 主な用途 塩化ビニル製ソフト巾木の接着やモールの接着 仕様 健康住宅対応、ノンホルムアルデヒド仕様、脱トルエンキシレンタイプ 成分 エチレン・酢ビ樹脂系 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆。JAIA4VOC基準適合品 主なワーク パーツ
1本(360g)
659 税込725
当日出荷

初期接着力に優れ、小さな施工現場にも最適。 初期接着力が強く、床材のおさまり性に優れています。 しかも張付可能時間を長くとれます。
用途コンポジションビニル床タイル半硬質、クッションフロア、カーペット、ニードルパンチの接着 種別 合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1箱(18kg)ほか
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業性が良く、引火性がない水性タイプ。 従来の木工用では接着の難しかった塗装部材・ラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材に優れた接着性を発揮。 硬化後の皮膜は透明性に優れる。 切削加工時に刃物を傷めない。 垂直面への線状塗布が容易。
用途木巾木やモール材などのラッピング材(塩化ビニルフィルム化粧材)・各種合成木材と木材・合板・木質ボード・プラスターボードなどとの接着。 原材料 EVA樹脂系エマルジョン形 規格 (JAIA)F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ 成分 ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1本(500g)ほか
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

短いオープンタイムでも床材のおさまり性に優れ、施工時間の短縮が可能です。 クッションフロアやコンポジションビニル床タイルはもちろんのこと、長尺シート(メッシュバック)も施工できるコストパフォーマンスに優れた床用接着剤です。
種別 合成ゴム系ラテックス形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 適合場所 クッションフロア 危険物の類別 非危険物 施工面積 70m2/18kg
1箱(18kg)
6,098 税込6,708
当日出荷

仕様 ビニル床・タイルシート 付属品 ヘラ 種類 アクリル樹脂系エマルション形 液性 水性 危険物の類別 非危険物 施工面積 (可能)約552/18Kg ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パーツ
1缶(3kg)ほか
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強粘着力で垂直面への施工が可能、臭気少なく非危険物、一般工法(非耐水)。 ルビロンのベストセラー製品の最少サイズ新登場。クシ目ノズル(付属)を取り付けると、簡単に塗布できます。 下地片面塗布だけで施工でき、職人の評価も非常に高い巾木施工用接着剤です。腰壁や床材にも使用できます。水廻りの施工は対応しておりません。 パウチパック入りの為、容器の廃棄が容易です。又、再栓が可能な為、無駄なく使用できます。
用途垂直面対応(巾木、階段立上げ、腰壁)、床タイル、床シート 付属品 60mm幅クシ目ノズル トラスコ品番 855-8623 アズワン品番 65-0320-80 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 主なワーク パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1本(1kg)
2,698 税込2,968
4日以内出荷

トルエンを使用していないゴム系接着剤。 トルエンを含んでいないので、臭いが強くありません。
用途ソフト巾木、コルクタイル(裏打ちなし)、床タイル、化粧合板などの接着に 種別 合成ゴム系溶剤形接着剤 規格 JIS・F☆☆☆☆ 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 施工面積 7m2/3kg 危険物の性状 非水溶性 主なワーク パーツ
1箱(3kg)
4,998 税込5,498
6日以内出荷

抜群の初期粘着力と耐水性を持たせたハイグレードタイプの一液ウレタン系接着剤です。 ホルムアルデヒド・トルエン・酢酸エチルを含まず、臭気がマイルドになっています。 耐水性、耐熱性、耐油性が強いので、屋外や水廻りの施行にも適しています。 施行方法に留意すれば、湿潤面や未養生下地への施行が可能なので、工期が短縮されます。
用途床タイル、床シート、人工芝接着接着(耐水) 標準塗布量(g/m2) 350 成分 ウレタン樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB0607078、JIS A 5536 不揮発分 70~76% 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆ 密度 23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分) 夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/10~20。冬(5~15℃)/20~30 粘度(mPa・s) 25℃/10000~30000 危険等級 危険物の類別 第二類 危険物の品名 引火性固体 RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 耐水性 適合用途 防水・耐水・屋外、低VOC 主なワーク パーツ
1缶(5kg)ほか
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力な接着力で一般的な塩ビタイルも施行できます。 環境対応エマルション形接着剤。非危険物で、臭気が少ないため、作業者に優しい接着剤です。 初期粘着力が強く、床材の納まりが良好です。 コテさばきが軽く、広い面積の施行にも作業性が良好です。 環境に配慮し廃棄処理に便利なルビロンエコプラス専用プラスチック容器を採用。
用途床タイル、床シート接着(非耐水) 標準塗布量(g/m2) 350 成分 アクリル樹脂系、ノンホルマリン、ノントルエン 規格 日本接着剤工業会JAIA 4VOC基準適合品、GB057186、JIS A 5536 主な用途 塩ビタイル 不揮発分 68~78% 密度 23℃/1.3~1.5 張付け可能時間(分) 夏(25~35℃)/40~60(オープンタイム後)。春・秋(15~25℃)/40~60(オープンタイム後)。冬(5~15℃)/40~60(オープンタイム後) オープンタイム(分) 夏(25~35℃)/10~20。春・秋(15~25℃)/15~25。冬(5~15℃)/30~40 粘度(mPa・s) 25℃/10000~30000 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応 ホルムアルデヒド等級 JAIA F☆☆☆☆ 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(5kg)ほか
5,998 税込6,598
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

健康住宅対応。水性。作業性。硬化後透明
用途内装造作用・建具用 巾木・まわり縁・階段各部・玄関框・枠付建具などの接着 塗装木材・塩ビ化粧材など各種合成木材と木材・合板・木質ボード・せっこうボードなどの接着 成分 ビニル共重合樹脂系エマルジョン形 規格 (JAIA)F☆☆☆☆ 改正建築基準法(JIS対応) F☆☆☆☆、4VOC基準適合 原材料 EVA樹脂系エマルジョン形 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1本(500g)
999 税込1,099
当日出荷

クッションフロアやニードルパンチなどの接着に使用できる床用接着剤です。 水系ですので火災の心配がありません。 クシ目ゴテなどで容易に塗布することができます。 可使時間が長いので、作業性が良好です。 接着被膜はゴム弾性があり、振動、衝撃に対して抵抗力があります。
用途クッションフロア、カーペット、ニードルパンチなどの接着に。 改正建築基準法(JIS対応) JIS F☆☆☆☆ 成分 合成ゴムラテックス形 乳白色 規格 JAIA4VOC基準適合 JIS規格 JIS A 5536 主成分 合成ゴム系 標準使用量 250~300g/m2 貼合せ可能時間 30~90分(23℃・湿度65%) 密度(g/cm3) 1.3 粘度(Pa・s) 40 使用可能材質 【適用床材】クッションフロアー、ニードルパンチ、ジュートバックカーペット 不適合 【つかないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、床材以外の軟質塩ビ、シリコーンゴム等 適合用途 低VOC 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巾木のサイズにぴったり合って、巾木と壁面の接着をスムーズに行うためのヘラです。 プラスチック製で、3サイズの中で巾木のサイズに合ったヘラを選択、使用することで作業効率がアップします。 また、ギザ付なのでムラがなく糊付けができ、綺麗に仕上がるのが特長です。
材質 ポリアセタール 高さ(mm) 195
1枚
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力があり、作業性に優れる。 圧着後の収まりが良い。 非引火性
用途ビニル床シート、ビニル床タイル全般、東リ防汚消臭腰壁シート 外観 白色 ペースト状 施工面積(m2) 0.30kg 待機時間 10~20分 貼合せ可能時間 10~60分 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 保管環境 直接日光のあたらない場所(5℃~35℃) 適応下地 グレードⅠ(水分指標8%以下)、吸水性のある下地、吸水性の少ない下地 種類 アクリル樹脂系エマルション形 仕様 ビニル床・タイルシート 主なワーク パーツ 危険物の類別 非危険物
1缶(3kg)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

初期粘着力が強く、塗布性にすぐれています。速乾。
用途ビニル床タイル(ホモジニアスビニルタイル含む)・塩化ビニル樹脂系長尺床材・パーケット・木質フロア材などと、コンクリート・モルタル・合板などとの接着。 成分 酢酸ビニル樹脂系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾 強力 仮止め不要 速乾ながら、はり合わせ可能時間が長く、広い面積のはり合わせが可能です。 内装工事をはじめ、家具・建具の製作に最適です。 トルエンは使用していません。 JIS A 5538表示認定品
用途初期接着強さを必要とする各種化粧合板、硬質プラスチック・ボード、金属板同士の接着、木材・スレート・PC板・コンクリートの接着に。 コルク、タイル、ゴム 成分 クロロプレンゴム系溶剤形 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第一石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(1kg)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

塗布性に優れる。 粘着力が強い。圧着後の納まりがよい。 非引火性。
用途コンポジションタイル全般 ビニル床シート全般 貼合せ可能時間 5~60分 外観 黄白色 ペースト状 ホルムアルデヒド等級 JIS F☆☆☆☆ 待機時間 0~10分(冬20分) 成分 ゴム系ラテックス形 主な用途 コンポジットタイル・ビニル床シート 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1パック(1kg)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニル製床材への接着強さにすぐれています。 水性形のため、引火や溶剤毒性の心配がありません。 はり合わせ可能時間が長く、広範囲への接着が余裕をもって行えます。 健康住宅対応。
用途クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 改正建築基準法(JAIA対応) F☆☆☆☆ 仕様 クッションフロアー全般、長尺塩化ビニル製床材、ビニルノンアスベスト系タイル、カーぺット全般の接着に。 成分 アクリル樹脂系エマルジョン形 改正建築基準法(JIS対応) F★★★★、4VOC基準適合 危険物の類別 非危険物 主なワーク パーツ
1缶(1kg)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

幅狭で程よいしなりのスプレダーです。 巾木などの狭い部分の糊付に適しています。
材質 ハガネ 先端厚さ(mm) 0.4
1枚
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)