- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 水抜き 固定のおすすめ人気ランキング
水抜き 固定のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新215件の「水抜き 固定」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ボイド管 キャップ」、「透水フィルター」、「打ち込みスリーブ」などの商品も取り扱っております。
水抜き、スリーブ、パイプの固定を固定角度を気にせず簡単に、短時間でできます。(直~5分勾配まで対応)
コンクリート打設時に外れることなく、安定性は抜群です。
水抜きパイプ(小口)の変形防止になります。
VP管、VU管、紙管にも同一の規格品で取付けができます。
硬質プラスチックのため、丈夫で反復使用できます。
用途水抜き、スリーブ、パイプの固定に最適です。
VU管をボイド管として使用する場合の固定に使用します。
釘1本でVU管が固定できます。
内嵌めだから再利用ができます。
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。
型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。
フタ付ですから、トロを防止します。
材質
EPDM60°
色
グレイ
寸法L(mm)
37
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
30
寸法D1(Φmm)
15
寸法D2(Φmm)
12
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
仕上
黒焼付塗装
付属品
取付ビス(鉄 頭塗装)
材質
亜鉛
形状
ソケット
仕上
白木調塗装
アルミパイプDAPの固定にご使用ください。
全製品に六角穴付き止めねじが付属しています。
材質/仕上
S45C、無電解ニッケルメッキ
ねじ寸法M
M6
パイプスリーブをボイド管として使用する場合の固定に使用します。
色
ミルキーホワイト
適合
パイプスリーブ(GKWP-75-1)、換気パイプ(PYP-75型)
種類
支持金具
1セット(10個)
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
コンクリート壁の開口穴端面の保護に使用します。
ボイド管除去後の開口穴及び、VU管貫通穴の端面保護に最適です。
付属品
タッピンねじ 2 本付
特殊加工により適度な空隙を有し、透水性に優れます。土圧による目詰りが少なく、長期にわたり効果を発揮します。軽量で取り扱いしやすいマットです。
用途法面等の洗掘防止、吸い出し防止保護に。軟弱地盤干拓、埋め立て改良に。地盤の排水処理の水みちとして。土砂の流れ出し防止フィルターに。
材質
合成繊維
幅(mm)
1000
色
グレー
長さ(m)
10