- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- 足場周辺機器
- 水抜きキャップのおすすめ人気ランキング
水抜きキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新177件の「水抜きキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜き穴キャップ」、「クーラーボックス ドレン」、「サッシ 排水キャップ」などの商品も取り扱っております。
筐体内に溜まった水を排出します。
Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。
筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤
材質
AES樹脂
質量(g)
4.7
パネル穴径(Φmm)
20.2
1個
¥222
税込¥244
当日出荷
キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質
AES樹脂
色
ライトベージュ(5Y7/1)
適合板厚(mm)
1~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(5個)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。
ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。
キャップを取付けた状態でご使用下さい。
他社制御盤にもご利用いただけます。
色
黒
材質
エラストマ
適合板厚(mm)
1.25~7
取付穴径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。
カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。
金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容
1コ入
材質
本体:AES
色
本体:ライトベージュ(5Y7/1)
規格
IP44
板厚(mm)
1~4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
適合本体
VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
標準で10メッシュの網が付いているタイプです。戸建のベランダで、水抜きキャップとしてもご使用いただけます。
用途給・排気用ベントキャップとして
材質
SUS304
色
シルファーメタリック
メッシュ
10M
適合パイプ径(Φmm)
50
関連資料
(0.05MB)
取扱説明書
(0.34MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
取付穴径(Φmm)
8
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.19
種類
グロメット
外径D(Φmm)
12
分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm)
37
適合場所
分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。
ねじサイズ
G1/2
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。
穴に接着するだけの簡単施工。
コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合
塩ビ製マス蓋
材質
PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM
適合穴径(Φmm)
32
網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
色
シルバー
仕上
ヘアライン仕上
取付け方法
掘込
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプにセットするのが簡単で、作業に手間がかかりません。
浸透性、集水性に優れ、排水効果が増大します。
目詰まりを起こさず、土砂の流出を防止します。
VP管、VU管にも同一規格品で取付けができます。
勾配のある場合や小口が変形している場合でも取付けできます。
耐久性は半永久的です。
オレンジ色で設置後の写真管理が容易です。
透水マットは国土交通省基準品です。
用途コンクリート擁壁 / ブロック積・石積擁壁 / L型ブロック / その他すべての水抜きパイプの目詰まり防止に
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
湿気・シロアリをシャットアウトできる多機能水抜き。
仕様
【排水時間】降雨:2mm/時間×5時間×8畳間、雨量:2×5×3600×3600/1000000=129.6kg、透水性:40kg/h(500Pa時)、排水時間:約3.3時間=130/40=3.25、【透湿量】透湿抵抗:5m2・s・Pa/μg、防湿性:5/0.19=33、面積:0.00283m2、透湿量:1/5×0.00283×60×60=2μg
材質
PP
色
グレー
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ウォールキャップWC用の穴蓋です。
色調
アイボリー
材質
EVA