水抜きスピンドルのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
110件の「水抜きスピンドル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水抜き 配管」、「水抜き栓 電動」、「蛇口 凍結 防止」などの商品も取り扱っております。

1個
999 税込1,099
当日出荷

サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合 JIS規格水栓呼13用 材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
5,298 税込5,828
当日出荷


1個
8,598 税込9,458
6日以内出荷

ミヤコ水抜き栓
凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/NBR 寸法 13
1個
689 税込758
3日以内出荷

凍結の恐れがある管内の水を抜くための水抜き栓です。
材質 本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM 寸法 13
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
3,398 税込3,738
欠品中

適合 FTB100KW、KF800W、KF850W、KF880W、KF890W、KF900W、KF3050W、KF3070W、KF5000W、KM800W、KM5000W、MSK110KW、MTB100KWの本体用。KF30N2WZ、KF100N2W、KM13N2WZ、KM14N2WZのソケット用。
1個
429 税込472
4日以内出荷

1個
479 税込527
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドル操作で開閉が簡単に作業する事が出来ます。
用途コンプレッサーのドレンコック交換に。 エア配管継ぎ手に。 最高使用圧力(MPa) 1 材質(本体) 真鍮 管接続口径 R1/4 ねじの種類 R ねじ規格 インチサイズ 使用流体 空気
1個
489 税込538
当日出荷

トラスコ品番 287-8984 接続口径 R1/4 全長(mm) 36 材質(本体) 真鍮製(ニッケルメッキ) 質量(g) 50 使用圧力(MPa) 1.5 主な用途 エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容 1コ入 材質 本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格 IP44 板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋外にある水栓(蛇口)などの凍結を防止する水栓上部です。 寒波対策の必需品です。呼び13の水栓に取付できます。 サーモエレメントを内蔵しており、周囲の温度が下がると少量の水を排出して自動で凍結を防ぎます。 電源が不要なので、まわりにコンセントが無い屋外などに便利です。
仕様 固定コマ仕様 材質 黄銅、エチレンプロピレンゴム 呼び径(mm) 13 使用圧力(MPa) 0.04~0.75 使用温度(℃) -15~80 色(キャップ) 黄色
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水栓の本体内が凍結しそうな外気温度(約2℃以下)になると、形状記憶合金ばねの働きで弁が自動的に開き、少量の水を通水して凍結を防止します。JIS規格および同等品に適合。形状記憶合金(SMA)仕様。
材質 黄銅 呼び径(mm) 13 本体形状 三角 色(キャップ) 黄色
1個
3,998 税込4,398
当日出荷


サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
用途寒冷地での使用に適した製品です。 形状 ストレート 材質 黄銅 種類 ねじ込み継手 アズワン品番 64-6501-05
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

UNISON(ユニソン)水抜栓
冬場の凍結を防止するアイテム。 冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。 ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。 ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。 お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質 [本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷