- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水抜き栓 電動のおすすめ人気ランキング
水抜き栓 電動のおすすめ人気ランキング
2025/08/02更新113件の「水抜き栓 電動」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「凍結防止水抜き栓」、「蛇口 凍結 防止」、「凍結防止 バルブ」などの商品も取り扱っております。
電動遠隔操作装置 【本州向け】
適合機種
GT13~30mm・GTーH・GTD・GT
セット内容
操作盤:EV1、駆動部:EVMA
電動遠隔操作装置 【北海道向け】
材質
主要部:ABS樹脂
質量(g)
操作盤:360、駆動部:約800(コード含まず)
定格周波数(Hz)
50/60
定格入力電圧(V)
AC100
定格出力電流(A)
0.5
定格入力(VA)
11.5
使用周囲温度(℃)
操作盤:-15~40、駆動部:-20~40
接続可能電線(mm2)
電線:単線Φ1.6mm、撚線0.75~1.25、駆動部:撚線0.75~1.25、センサー:撚線0.75~1.25、
定格出力電圧(V)
DC12
適合ボックス
JIS C8336、2個用スイッチボックス
使用周囲湿度(%RH)
操作盤:20~90(非結露)
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。駆動部1台を操作できます。操作盤NRZ-C1と駆動部NRZ-D1-MTのセット品です。非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の△ハンドルを使って操作することができます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくセット品
1セット
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
冬場の凍結を防止するアイテム。
冬の寒い日には水道管内にたまった水が凍結する恐れがあります。
ウォータースタンドとあわせて利用することで配管内の水を排出し、凍結を防止します。
ユニソン製の立水栓(混合栓、不凍栓を除く)は、水抜き栓と併用することで凍害の恐れのある地域でも使用が可能となります。
お湯を使用する立水栓と併用できません。
材質
[本体]塩化ビニル樹脂、[接水部]青銅
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部のハンドルを回して操作することが可能です。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
サーモエレメントの働きで、本体内温度約1.7℃で開弁し、水を少量出水、約4.5℃で閉弁。固定コマ仕様
適合
JIS規格水栓呼13用
材質
黄銅
呼び径(mm)
13
本体形状
三角
色(キャップ)
黄色
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
低損失型水抜栓 【北海道向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
非常時の操作がラク。停電時・操作盤故障時など、操作盤で水抜き操作が出来なくなった場合、駆動部を取り外し、付属の三角ハンドルを使って操作することができます。防塵と防水に優れています。防水規格IP×8準拠(JIS C 0920保護等級)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの駆動部
電動式水抜開閉装置「らいらっくNRZシリーズ」は、温かい家の中から、ワンタッチ操作で「通水」・「水抜き」ができ、水道の凍結を防ぎます。通水・水抜きの状態が一目でわかるランプ表示。竹村製作所の水抜き栓に簡単にセットイン。子機が便利な「親子タイプ」。駆動部1台を操作盤(親機)と子機の両方から操作できます。便利なオートオフ機能付き。オートオフ機能が付いているため、何も操作しない状態で約1分が経過すると、自動で電源が落ちます。)
用途電動式水抜栓開閉装置 らいらっくの操作盤
1台
¥33,980
税込¥37,378
4日以内出荷
呼び径(mm)
13
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
1個
¥8,398
税込¥9,238
当日出荷
蛇口接続口が2カ所あるので、用途が広がります。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
材質
本体:CAC406、立上り管:SUS304
色
ベージュメタル
使用流体
水道水(60℃以下)
接続口径(Φmm)
20
水圧
(使用)0.75MPa以下
吐水口径(Φmm)
13
簡易散水タイマーに比べ、散水パターン(時間、日数)が細かく設定できます。
丸形蛇口(直径14~18mm)にも,管用平行ネジ(G3/4,G1)にも取り付け可能です。
用途散水時の時間設定用に。
仕様
水やり時間:0~240分、水やり間隔:4、6、8、12時間、1日(24時間)~7日まで1日おき
材質
ABS、ポリカーボネート樹脂、POM
質量(g)
317
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×190×100
使用電池
単3形乾電池2個(別売)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
取扱説明書
(3.8MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
柔軟性があるため、耐震性能があります。
長尺・軽量なので施工性が良く4m以上の配管に最適です。
用途家庭の上水道、簡易水道や温水器をはじめ土木、農業、工業など産業分野。
種類
樹脂管
流体
水道水
材質
(内層)ポリエチレン、(外層)カーボンブラック含有ポリエチレン
長さ(m)
30
使用温度範囲(℃)
-20~40℃
仕様
1種2層管(軟質・厚肉)、JISK6762規格品
形状
パイプ
水抜栓 【本州向け】
材質(本体)
CAC406
材質(シール)
NBR
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用流体
水道水(上水)
最高使用温度(℃)
35
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
接続部はねじ込み式で確実な施工ができます。
頭部ハンドルを閉めると、立上り管内の水が抜けて凍結を防止します。
材質
レジンコンクリート
色
みかげ
タイプ
下出しタイプ
口径(Φmm)
(取出)R3/4
各種認証
JWWA 認証登録番号 給水器具C-310