水抜き穴キャップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
96件の「水抜き穴キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴埋めキャップ 20mm」、「クーラーボックス ドレン」、「水抜きキャップ」などの商品も取り扱っております。
キャビネット内の結露などにより発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取り付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20mm)をそのまま使用できます。
セット内容 1コ入 材質 本体:AES 本体:ライトベージュ(5Y7/1) 規格 IP44 板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
999 税込1,099
当日出荷

取付穴径(Φmm) 8 材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.19 種類 グロメット 外径D(Φmm) 12
1個
24 税込26
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タカチ電機工業水抜きプラグ DWP
屋外設置ボックスの水抜き用プラグです。 ボックス下面に穴加工して差し込むだけで取付け出来ます。 キャップを取付けた状態でご使用下さい。 他社制御盤にもご利用いただけます。
材質 エラストマ 適合板厚(mm) 1.25~7 取付穴径(Φmm) 12 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
249 税込274
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)水抜きキャップ
筐体内に溜まった水を排出します。 Oリングを内蔵し、緩み防止と取付け穴の止水性があります。 筐体内外の温度差が減少し、結露による水溜まりを防止します。
用途小型配電盤・制御盤 材質 AES樹脂 質量(g) 4.7 パネル穴径(Φmm) 20.2
1個
222 税込244
当日出荷

キャビネット内の結露等により発生した水を排水するためのキャップです。 カバーとボデーはねじ締め構造のため、穴あけ加工をするだけで簡単に取付けができます。 金属製キャビネットの穴栓取付部(Φ20)をそのまま使用できます。
材質 AES樹脂 ライトベージュ(5Y7/1) 適合板厚(mm) 1~4.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5個)
2,998 税込3,298
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドレンキャップ
適合本体 VC-1100、VC-1150、VC-1200、VC-1250、VC-125RS、VC-125W、VC-125WPD
1個
799 税込879
当日出荷

パネルエッジにはめ込むだけで取り付けできます。
材質 エチレンプロピレンゴム(EPDM) 黒色 種類 グロメット 硬度 50°±5° RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)




取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様 難燃材(UL94V-2適合)使用 材質 ポリアミド(PA) ブラック 種類 グロメット
1セット(20個)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)


Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質 ポリプロピレン(PP) 質量(g) 0.22 種類 グロメット 外径D(Φmm) 13 取付穴径(Φmm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


分岐バルブなどG1/2おねじに取付けてバルブ内の水を抜きます。
高さ(mm) 37 適合場所 分岐バルブなどG1/2おねじに取り付けてバルブ内の水を抜きます。 ねじサイズ G1/2
1個
599 税込659
当日出荷

網タイプのステンレス鋼製空気孔です。
材質 ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理 ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン シルバー 仕上 ヘアライン仕上 取付け方法 掘込
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(8個)ほか
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既存の排水マスの蓋に後付できるエア抜きキャップです。 穴に接着するだけの簡単施工。 コンパクトなので取り扱いに便利です。
適合 塩ビ製マス蓋 材質 PVC、(パッキン)PE,、(弁・クサリ取付部)ABS、(弁パッキン)EPBM 適合穴径(Φmm) 32
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリエチレン ライトグレー 寸法B(mm) 2 寸法C(mm) 6 寸法A(Φmm) 17 適合穴径(Φmm) 12
1パック(18個)
539 税込593
当日出荷

パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
適合パイプ TMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ 質量(g) 3
1個
86 税込95
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)