- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 救急・衛生
- 氷枕・冷却
- 水枕締金具のおすすめ人気ランキング
水枕締金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新111件の「水枕締金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「氷枕 金具」、「ジッパーテープ」、「水まくら」などの商品も取り扱っております。
業務用に開発された大型の袋留めクリップ「クリップイットPOM320FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅32cmの特大クリップとして業務用に使用されています。
材質
POM樹脂
質量(g)
90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×11×360
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
業務用に開発された袋留めクリップ「クリップイットPOM150FD-DB」は、非破壊・X線金属検査機器専用特殊クリップです。金属粉入りの為、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。留め幅15cmのクリップとして業務用に使用されています。2個セットです。
材質
POM樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×11×178
質量(g/個)
30
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
A172はカニバサミタイプですので片方が紛失せず、開け閉めも容易で使いやすいです。
寸法(mm)
240
耐熱温度(℃)
45
クリップ式袋止め具。ワンタッチで開閉出来ます。大きな袋でも安心なサイズ。
トラスコ品番
260-2946
質量(g)
40
有効寸法(mm)
55
1パック(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
通常のクリップイットよりさらに高級で丈夫な素材「POM樹脂」を使用し、耐冷温度もマイナス50度とさらに使用温度の範囲が広くなり、冷凍庫でも使用しやすくなりました。金属粉入りのPOM樹脂を採用することで、万一、欠片が製品に混入してしまってもX線検査装置で検知が可能です。グリッパーは大袋用のクロージャー(クイックロック)や、フレコンバッグ用クリップとして業務用にも使用されています。
材質
POM樹脂
ポリ袋などの密封に適しています。
材質
ナイロン
スウェーデンのウェーロック社製保存用クリップWeLoc Clip-itを使用しています。耐久性、耐熱性、耐寒性に優れています。少しの歪みは熱湯で元に戻ります。
用途大口・厚手の袋留め用として。
材質
ポリアミド(PA66)
厚さ(mm)
11
タイプ
厚手袋用
材質
ポリエチレン
セット内容
大/6本、小/6本
質量(g)
大/20(1本)、小/10(1本)
寸法(cm)
大/(約)2.8×20×1、小/(約)2.8×14×1
RoHS指令(10物質対応)
対応
1セット(12本)
¥499
税込¥549
当日出荷
平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。
適合
しめしめ45結束機
トラスコ品番
815-7661
材質
ポリアセタール
色
白
質量(g)
392
1箱(1000個)
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
パチン!と閉じてしっかり密閉「トージー」。鉛筆で文字が書けて消しゴムで消せますので、内容物、消費期限、 メッセージなどを表記する際に便利です。冷蔵庫・冷凍庫使用OK!
寸法(mm)
12×104×20
色
ブラック、ホワイト、イエロー、オレンジ、パープル、ピンク、ブルー、ミント
材質
ポリプロピレン
質量(g)
12(1本)
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
1セット
¥689
税込¥758
当日出荷
シリコン製ですので、ラテックスアレルギーの方にも安心です。
耐劣化性に優れているので長くご使用いただけます。
材質
(本体)シリコンゴム、(締金具)スチール
寸法(mm)
470×215
容量(L)
約2
メニューブック用。1冊に上下で2個必要です。