水栓 3口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
137件の「水栓 3口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 3口 蛇口」、「水栓 二又」、「蛇口 三又」などの商品も取り扱っております。
呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(壁付) 吐水口長さ(mm) 上:固定130、下:固定150(壁から) 口数 3口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。 切替コックで通水・止水が可能です。 かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 トラスコ品番 792-9269 材質 ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂 質量(g) 346 接続方式 ニップル-コネクタ(×3) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 245×45×187 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
2,798 税込3,078
当日出荷


呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 上:固定130,下:固定150 口数 3口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
24,980 税込27,478
当日出荷

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合 一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷


上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

側面にも蛇口を付けれます。PVC製の水栓柱です。軽量なので運搬、施工性に優れています。
用途庭等の給水場所に設置。配管接続はオスネジのバルブソケットをご使用ください。 材質 充填剤:発泡ウレタン ミカゲ 寸法H(mm) 70 接続 Rp1/2 材質(キャップ) PVC 材質(外筒) PVC 材質(接続部) HI MWL13 材質(給水管) HIパイプ13
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1つの蛇口に連結し2口に分岐させる分岐コネクター。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。2分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 2つ口蛇口 2つ又蛇口 仕様 蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg) 0.33 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 174×67×130 分岐数 2
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1つの蛇口に連結し4つ又に分岐させる分岐コネクター。他の散水アクセサリと連携:ホースのみならず、GARDENA散水システムおよび散水タイマーを取り付けて連携可能。分岐数:1つの蛇口に連結し4つ又に分岐。蛇口サイズ:ネジ山が33.3mm(G 1”)の26.5mm(G 3/4”)の蛇口、およびネジ山が26.5mm(G 3/4”)の21mm(G 1/2”)の蛇口。
用途分岐コネクターとして。4分岐蛇口 水分配器 水の分岐 蛇口への連結 コネクター 蛇口分岐 散水システム 蛇口用分配取付具 4つ口蛇口 4つ又蛇口 仕様 蛇口サイズ:ネジ山33.3mm(G1")26.5mm(G3/4)、ネジ山26.5mm(G3/4")21mm(G1/2") 質量(kg) 0.48 グレー/オレンジ 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 305×67×128 分岐数 4
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm) (散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm) (散水用)12~15 質量(g) 154 トラスコ品番 818-7305 材質 (主要部)ABS樹脂 口数 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷

2方向への吐水が可能。送り座金付き。
呼び径(mm) 13 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 吐水口 PY12J-64X-16
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

呼び径(mm) 13 タイプ 非自動 水栓タイプ 単水栓 使用地区 一般地 適合場所 化学用 取付方式 全交換(台付) 吐水口長さ(mm) 固定150 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル
1個
19,980 税込21,978
当日出荷