- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 水栓エルボのおすすめ人気ランキング
水栓エルボのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新315件の「水栓エルボ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「砲金 水栓 エルボ」、「座付水栓エルボ」、「水栓継手」などの商品も取り扱っております。
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
90°エルボ
タイプ
HI
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
JIS K 6743
使用流体
水道用
接続ねじ種類
Rp
形状
エルボ90°
材質
青銅
形状
エルボ
種類
銅管用継手
パッキン
なし
接続ねじ種類
Rp
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
形状
エルボ90°
器具接続側の青銅製ねじ部(インナー・絶縁ブッシュ)と継手本体は、エポキシ系接着剤で絶縁されているため、水道用ライニング鋼管と銅系・ステンレス系などの給水器具やパイプなどを接続するのに適しています。(異種金属接続腐食が防止されます。)
ねじの種類
PTネジ
仕様
防食ねじ付(異種金属接続用)
使用温度範囲(℃)
0~40
規格
日本水道協会品質認証センター認証品。日本金属継手協会規格JPF MP 003水道用ライニング鋼管用ねじ込み式管端防食管継手対応品。国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)」対応品
最高使用圧力(MPa)
1
適合流体
水道水(上水)、空調冷却水、雑用水(中水)、工業用水
適合管
水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 132)。水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(日本水道協会規格JWWA K 116)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
形状
エルボ90°
形状
エルボ90°
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理
トラスコ品番
850-5955
質量(g)
34
1個
¥159
税込¥175
翌々日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
CAC406C(青銅)脱鉛処理他
形状
エルボ
使用流体
水(給水専用)
第三者機関認証登録品
材質
青銅
形状
エルボ
種類
ねじ込み継手
寸法L(mm)
27
呼び径
13
寸法H(mm)
39
接続ねじ種類
R×Rc
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
用途HIパイプ用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
用途給水用
材質
PVC、黄銅
最高使用温度(℃)
60
穴径(mm)
ビス穴:4
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
HI
寸法W(mm)
4.3
使用流体
水道用
材質(インサート)
黄銅
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
形状
エルボ90°
タイプ
HI
種類
塩ビ管用継手
規格
JIS K 6743
パイプにコアを打ち込み、ナットを本体に締め付けるだけの簡易施工です。
用途水道用ポリエチレン管専用のメカニカル継手用。
仕様
日本水道協会・JWWA B116規格品
トラスコ品番
282-2911
材質
青銅鋳物
形状
エルボ
質量(g)
250
種類
塩ビ・樹脂管用継手
寸法L(mm)
30
使用流体
水道水
寸法A2(mm)
40
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
形状
エルボ90°
山数
14(25.4mmにつき)
寸法A(mm)
65
寸法B(mm)
30
寸法D1(mm)
30
寸法D2(mm)
34
寸法W(mm)
4
寸法d1(mm)
20.955
寸法d2(mm)
26
寸法l1(mm)
17
寸法P1(mm)
50
寸法P2(mm)
15
寸法l2(mm)
14
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状
ストリートエルボ
ねじの種類
PTネジ