水栓コックのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
160件の「水栓コック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道コック」、「バルブコック」、「蛇口コック」などの商品も取り扱っております。
1個
149 税込164
当日出荷

1個
989 税込1,088
当日出荷


接続の省力化 ボールバルブと継手を一体化。 液体抵抗極少 液体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。 優れた機能美 鮮やかなハンドル色とクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。 開閉がスムーズで確実 トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。
用途コンプレッサー等の空圧機器 小型ポンプ及び付属機器 船舶用・農業用機器 銅管配管用油圧機器 理化・医科機器 工作機械及び機器 其の他の産業機械・器具に 形状 アングル 材質(本体) 黄銅 流体 水、油、空気 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 外ネジ×ドレン口 使用流体 材質(C3771B/C3604B/PTFE/NBR70-1)に悪影響がない流体 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

20A/25Aの活栓コック。シール部はバイトンゴムを使用しています。ホースを接続する場合は、内径15~16mmΦのホースをご使用下さい。
材質 ポリプロピレン 材質(シール) PTFE製リングおよびバイトンゴム 適合ホース内径(Φmm) 15~16
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


仕様 両方向通水可能 形状 ストレート 材質(本体) 黄銅 接続 G 使用流体 上水道水 最高許容圧力(MPa) 1 ハンドル形状 レバー式 バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


メーターボールは、トルクが滑らかで気密性が高くなります。ゲージ側をGねじにしてあり配管も容易であり、従来の摺り合わせコック同様の低価格です。
形状 ストレート 材質(本体) 黄銅製(C3771BD) 使用温度範囲(℃) -10~80(凍結無き事) 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続 G(めねじ)×Rc ハンドル長さ(mm) 61 ハンドル形状 レバー式 材質(Oリング) NBR 材質(スピンドル) C3604、PTFE(フッ素樹脂)、ステンレス(SUS304)・PVCコーティング、C3604(クロムメッキ) バルブ種類 ボールバルブ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性に優れた黄銅製です。
用途配管資材に。 材質(本体) 黄銅 最高使用圧力(MPa) 4.1(常温の水・油・ガス)、1.0(150℃以下の水・油・ガス) ※ガスは可燃性・毒性を除く 材質(パッキング) PTFE 接続方式 ねじ込み形 使用流体 水、油、ガス 口径タイプ フルボア ハンドル形状 レバー式 クラス 600 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)レバーコック付瓶RC-20用レバー
回転式のレバーコックです。 開栓は180°、閉栓は90°レバーを回転することにより行ないます。
用途サンプル保存・貯蔵容器 使用温度範囲(℃) 0~70
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) ステンレス(SCS13) タイプ UL型(下向吐出用) 使用圧力(MPa) 0.98以下 最高使用圧力(MPa) 0.98 接続 R ハンドル形状 レバー式 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
6,198 税込6,818
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

赤いハンドルとクロームメッキボディーが美しく、開閉がスムーズな小型のボールバルブです。
用途コンプレッサー等の空圧機器に 形状 両外ネジ型 使用温度範囲(℃) 0~80 最高使用圧力(MPa) 0.68 寸法F(mm) 40.5 接続方式 両外ネジ型 接続 R×G 使用流体 水、油、空気 口径タイプ ストレート型 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート型
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) C3771BE 最高使用圧力(MPa) 4.12(常温の水、油、ガス)、0.98(飽和蒸気) 接続方式 ねじ込み形 材質(ボール) C3771+Crめっき 使用流体 水、油、ガス、蒸気 最高許容圧力(MPa) 4.12(-29~38℃の水・油・ガス)、0.98(飽和蒸気(183℃)) ハンドル形状 レバー式 材質(インサート) C3771BE 材質(ジスク) C3771+Crめっき 材質(ステム) C3531 材質(ハンドル) SUS430 材質(ボールシート) グラスファイバー入PTFE 材質(ボディ) C3771 材質(パッキン) グラスファイバー入PTFE クラス 600型 接続形状 ねじ込み:JIS B0203 ボア径 レデューストボア バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ホースとホースをワンタッチ接続、コック付なので通水・止水も出来ます。ホースのねじれも解消できます。
用途ホースとホースの接続用。 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21 トラスコ品番 381-3827 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 105 質量(g) 48 接続方式 ホース-コネクタ 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


水タンクに蛇口をつけます。
用途キャンプなどのアウトドアレジャーに最適です。 材質 (主要部)ポリアセタール、ポリプロピレン トラスコ品番 818-7295 質量(g) 84 ねじ外径(mm) (タンク)65用
1個
899 税込989
当日出荷