- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水栓ジョイントのおすすめ人気ランキング
水栓ジョイントのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新257件の「水栓ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水栓ニップル」、「ホース ワンタッチジョイント」、「水道 ホース カプラー」などの商品も取り扱っております。
パッキン付き
材質
黄銅
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質
黄銅
カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番
172-6561
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
39
質量(g)
10
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G1/2
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥509
税込¥560
当日出荷
ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。ネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2)。ホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。流路内径9ミリです。
材質
ポリプロピレン
使用圧力(MPa)
0.05~0.6
アズワン品番
64-5154-50
1セット
¥639
税込¥703
当日出荷
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番
381-3908
寸法(mm)
97×188×40
質量(g)
95
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~16
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
自動閉止機構付き 呼13の万能ホーム水栓、カップリング横水栓に合います。
呼び径
13
ストッパー
あり
取付ねじ
W26山20・G1/2
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質
黄銅
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
エルボ
パッキン
アリ
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。
呼び13の万能ホーム水栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20)
自動閉止機構(ストッパー)付きのため、万が一ホースが外れた場合でも瞬時に給水を停止します。
吐水口は回転式の為、どの方向にもホースを接続できます。
ほとんどのメーカーの給水ホースに取付可能。
適合
万能ホーム水栓(呼13)
材質
黄銅、ポリカーボネート
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~50
取付ねじ
W26山20
アズワン品番
64-5150-58
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
カップリング散水栓(地下水栓)3/4呼(20)の口先に対応します。
用途散水栓につなぐ。
適合蛇口外径(Φmm)
21~25
トラスコ品番
361-1591
材質
ABS樹脂
幅(mm)
35
高さ(mm)
40
質量(g)
15
奥行(mm)
35
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G0124
適合蛇口ねじ径(Φmm)
G3/4
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
自動閉止機構付き
用途呼び13の混合栓、自在水栓用
適合
呼13の混合栓、自在水栓用
取付ねじ
W26山20
仕様
自動閉止機構付き
材質
黄銅
幅(mm)
44
呼び径
13
縦(mm)
44.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用