水栓接続金具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
131件の「水栓接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水 栓 アダプター」、「水栓取付金具」、「蛇口接続金具」などの商品も取り扱っております。

配管に水栓等を取付る際の取出し金具、ビス・パッキン(2枚)付き、挟み込み厚み46mm以下
材質 青銅
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

泡沫水栓接続用継手。【各社に対応】適用可能な各社メーカー、サイズはパッケージ裏面画像を参照お願いします。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 泡沫水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 泡沫蛇口用
1個
759 税込835
当日出荷

土間、床を貫通する為の取り出し金具です。 ビス止めできない床面には、固定ナットで締付けてください。 はさみ込み厚さは30mm以下です。
付属品 パッキン4枚、ビス3本付き 材質 黄銅 規格 JWWA適合品 六角対辺(mm) 12.5
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷

水栓金具の接続ホースとフレキ管を接続する場合に使用します。(2ヶ入り)
適合機種 全タイプ(自動水栓一体タイプ、飲料・洗い物用(壁掛タイプ)を除く)
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手 取付ねじ G1/2 材質 (金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
749 税込824
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷


1セット
2,698 税込2,968
当日出荷


配管に水栓等を取付る際の取出し金具、挟み込み厚み1mm以下
用途呼び13用 材質 青銅
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼13のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G1/2) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 呼13のカップリング付水栓。内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 呼び径 13 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G1/2 アズワン品番 64-5156-09 流路内径(Φmm) 9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷