- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓金具のおすすめ人気ランキング
水栓金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新549件の「水栓金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 水道」、「キッチン水栓金具」、「水栓接続金具」などの商品も取り扱っております。
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Sパイプ
商品タイプ
立形
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
仕様
パッキン付
材質
青銅
厚さ(mm)
挟込/13以下
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
付属品
整流キャップ付き
適合
(TKJ20AA)、TKJ20AAU
寸法(mm)
90×30×280
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
適合場所
一般住宅台所用
使用地区
一般地・寒冷地共用
仕様
(使用可能水質)水道水または飲用可能な井戸水
取付穴径(Φmm)
37±2
使用環境温度(℃)
-20~40(0以下は水を抜いた状態)
最高使用水温(℃)
85
RoHS指令(10物質対応)
対応
吐水口長さ(mm)
237
給水圧力(MPa)
最低必要水圧:0.05(流動時)、最高水圧:0.75(静止時)
商品タイプ
台付
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
タイプ
横水栓
ハンドル形状
三角ハンドル
色
シルバー
ハンドル形状
三角ハンドル
使用地区
一般地・寒冷地共用
適合
(TKJ20A・20B型)、TMJ20・20A型
寸法(mm)
95×55×130
色(キャップ)
青・赤
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
パイプ・先端器具。下向きパイプ
材質
黄銅
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ先端径(Φmm)
17.8
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
パイプを上向き・下向きにかえることができます。796-180泡沫金具付き。
材質
ステンレス、黄銅、TPE
使用温度範囲(℃)
1~60
パイプ形状
フレキパイプ
取付穴径(Φmm)
24±2
ハンドル形状
三角ハンドル
パイプ形状
Uパイプ
商品タイプ
横形
用途水栓金具用
材質
黄銅、POM(弁体)
仕様
パッキン付き、逆流防止機能が付き、水栓金具用
使用圧力(MPa)
0.05~0.75
使用温度(℃)
1~60
パッキン付き
材質
黄銅