- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水栓Oリングのおすすめ人気ランキング
水栓Oリングのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新205件の「水栓Oリング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「オー リング パッキン」、「ゴム パッキン o リング」、「シャワー パッキン サイズ」などの商品も取り扱っております。
用途水道用
材質
NBR
最高使用温度(℃)
80
補修用に必要な耐熱性、耐寒性、耐老化性に優れたゴム製Oリングです。
材質
NBR
使用温度(℃)
1~80
最高使用温度(℃)
80
仕様
良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性
材質
合成ゴム
トヨックス製散水小物。リール用交換部品。蛇口継ぎ手や散水ノズルのプラグ部の交換用Oリング(P-12)です。
用途屋外散水用途補修部品
材質
合成ゴム
使用流体
水
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
水回り、油圧機器関連のパッキン
材質
NBRゴム
硬度
70
RoHS指令(10物質対応)
対応
タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番
381-3941
材質
EPDMゴム
質量(g)
4
内径×外径(Φmm)
11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、 多種多様な流体のシールとして使用します。
材質
NBR-70-1(1種A )NBRニトリルゴム
種別
P形運動用
硬度
70(±5)°
耐圧(MPa)
7
耐熱温度(℃)
100
Oリングとは、断面がO形(円形)の環状パッキンで、一般に溝に装着し、適度に圧縮させ油、水、空気、ガスなど、多種多様な流体のシールとして使用します。
硬度
70(±5)°
耐熱温度(℃)
100
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
1個
¥169
税込¥186
当日出荷
材質
EPDM
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
仕様
○…耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、△…耐オゾン性、耐候性
材質
合成ゴム、NBRニトリルゴム
厚さ(mm)
2
使用温度(℃)
-20~+120
最高使用温度(℃)
+120