水槽 クリーナーのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
103件の「水槽 クリーナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「窓 ガラス 掃除」、「窓ガラス 掃除 外側」、「池 掃除 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
強力磁石で水槽の中と外を挟み、手を濡らさずにヨゴレやコケを取り除く事ができるクリーナーです。
材質 磁石、ABS、PS 寸法(mm) 50×78×108
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

材質 柄:ポリプロピレン、毛:ポリエステル、リング:ポリプロピレン 質量(g) 50 寸法(cm) ヘッド部:8Φ 全長(cm) 39 耐熱温度(℃) 80 アズワン品番 64-8882-85
1個
689 税込758
当日出荷


錦鯉や金魚の飼育池や水槽に最適なゼンスイのウォータークリーナー。クリーナーの濾過槽によってゴミを濾すだけでなく水質を改善。濾材に自然繁殖する循環濾過バクテリアが、魚の排泄物のアンモニア等を分解・除去し、魚の棲みやすい水に。。【取り付け簡単】池に設置し、プラグを家庭電源に差し込むだけで、簡単に稼動。【性能の良いモーター】炎天下での連続運転が可能で注油不要。プロテクター内臓で、温度が上昇すると自動的に切れ、再度運転開始となる。【高性能特殊ポンプ】ゼンスイ考案の独自構造で、揚水量が多く、呼び水・注油等は不要。【冷却ファンの付いたモーター】モーターには冷却ファン付きで、温度の上昇を防止するためモーターが長持ち。【磨耗部品の取り替えが簡単】磨耗部品は本体を分解せず簡単に取り替え可能なので、毎回修理に出す必要なし。
用途池や水槽のウォータークリーナーとして。水槽、熱帯魚、観賞魚、飼育、アクア用品、アクアリウム、濾過、水質改善、維持に。 電源(V) AC100(50/60Hz) 消費電力(W) 24/25(点灯時 34/35)(50/60Hz) 消費電流(A) 0.42/0.50(50/60Hz) 通水量(L/h) 循環水量:1100~1300 パーティクル除去精度(ろ過能力) 2平方メートル/約0.6坪(水深30cm)・最大水量600L以内 電源コード(m) 5 モーター出力(W) 17/18(50/60Hz) 保証期間 1年 ホワイト
1台
72,980 税込80,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
17,800 税込19,580
翌日出荷

磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます 。 手の届きにくい場所も拭くことができます 。 落下防止ロープ付き 清掃パッドは簡単に交換できます
用途窓ガラスのお掃除に 材質 ABS、磁石 質量(g) 約530 寸法(cm) 約16×13.5×3.5 対応ガラス板厚(mm) 3~8程度
1個
989 税込1,088
当日出荷

吸水機能を利用して、溜水や水槽の水を汲み上げます。(吸水高さ1m)
適合 MHW0810、MHW0820
1セット
4,798 税込5,278
当日出荷

マシニングセンター等の工作機械の油槽・水槽に設置し切粉・スラッチを吸着除去が出来ます。 ワイヤカット・放電加工機の加工槽でも使用できます。 切粉・スラッチの除去が簡単です。 イオン交換樹脂・フィルターが長持ちし経費削減や環境問題にも貢献できます。
用途マシニングセンター・旋盤・研磨機・ワイヤーカット・放電加工機。 油槽・水槽等の切粉・スラッチ除去。 トラスコ品番 337-7270 質量(g) 950 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 143×117×38 磁束密度 (表面)0.37T
1個
35,980 税込39,578
当日出荷

屋外用の鑑賞魚水槽。埋め込みタイプ。黒みかげ調の高級感のあるデザイン。ウォータークリーナーと組み合わせて素敵な庭池が設置可能。
用途水槽、池、プラ池、ひょうたん池、成型池、、庭池として。池作り、鑑賞魚、屋外、金魚、鯉、コイ、めだか、エクステリア、リフォーム、ガーデニング、DIYに。 材質 PE樹脂
1台
6,398 税込7,038
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


工場などの床や通路に散乱した部品や鉄くずなどを磁力で回収する掃除道具です。 キャスター付でスムーズに作業できます。 ハンドル部の操作で磁力を解除するリリース機能付きで、回収した切り粉などを安全に除去できます。 ハンドルは伸縮式で収納にも便利です。
全長(mm) 720~1035 頭径(Φmm) 95
1個
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポンプのように水を吸上げて排水が可能
用途洗浄水の残りなどの水溜りやプールの水を吸上げ 仕様 ボッシュ高圧洗浄機専用ノズル トラスコ品番 819-0890 材質 ポリアミド樹脂 質量(g) 604 本体質量(g) 604 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 1750×121×76
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

広範囲の金属片の拾い集めがスピーディ―にできます。 旋回可能で自由に走行できます。 片手でレバー操作できます。 頑強なアルミボディを採用しました。
用途ネジ、ビス、金属片などの拾い集めに。 トラスコ品番 330-6372 材質 アルミ、ABS樹脂 幅(mm) 320 全長(mm) 715、1015(2段階伸縮) 質量(g) 1100 キャスター 付き 吸着力(N[kgf]) 50[5]
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

水槽の水の入替に便利なクリーナーポンプ。砂利吸い込みガード付きで、水中・砂中のゴミを一緒に排水出来ます。
用途水換えの際に 材質 ホース:ポリエチレン・ポリプロピレン・ブロア:ポリエチレン・ 吸盤:PVC 全長(mm) 1700 吸入口径(Φmm) 40 最大吐出量(L/min) 6 揚程 50cm 使用環境温度(℃) 5-40 ポンプ サイフォン式
1本
399 税込439
当日出荷


手元のスライド部を引くだけで吸着物が簡単にはずせます。 柄の長さは伸縮可能なので収納に便利です。
用途散らばった金属片 クギ・ビス等の収集 金属と非金属の選別 吸着力(N[kgf]) 58.8[6] 材質 マグネット部(永久磁石)。本体部(アルミ)。柄部(アルミ) 幅(mm) 約400 全長(mm) 720~1035 質量(kg) 1.5 キャスター径(Φmm) 約95 マグネット部寸法(mm) 幅320 関連資料 キャスター付ハンドマグネットホウキ(着脱式)の使用方法 よくある商品Q&A 化学物質安全性参考資料
1台
4,598 税込5,058
当日出荷

水槽の底のゴミを取るのに便利なスポイトです。 ロングタイプは水深36cmまでの水槽を手を濡らさずに使うことができます。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「カビ」・「菌」をしっかり除去し、気になるカビ臭をスッキリ消臭。「再付着防止剤」配合によりはがれたカビが、洗たく槽に付きにくい。洗たく槽裏側の汚れにすばやく浸透するつけおきいらずの液体タイプ。くずとりネットもしっかり除菌。
用途洗たく槽の洗浄(ステンレス槽・プラスチック槽どちらにもご使用できます)全自動、乾燥機能付き全自動、ドラム式、ななめドラム式、二槽式(脱水槽にも使えます) 液性 アルカリ性 成分 次亜塩素酸塩、水酸化ナトリウム(0.5%)、再付着防止剤、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、安定化剤
1本(550g)
279 税込307
当日出荷

水換え&お掃除がスピーディに!。シュポシュポするだけで、水と一緒にゴミを排出!。定期的に水替えを行いキレイな水槽を保ちましょう。接続部がない一体型の丈夫なジャバラ管なので水漏れしにくく、給水口を水槽内にしっかり固定するキスゴム付きなので片手で操作が可能。
適合 小型水槽~60cm水槽 材質 PE、EVA、PVC 全長(cm) 本体約150
1袋
458 税込504
4日以内出荷