水槽冷却のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
132件の「水槽冷却」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マリンクーラー」、「水槽冷却装置」、「水槽」などの商品も取り扱っております。

用途自在!投げ込みタイプの熱交換器です。 耐食性・耐薬性に優れたステンレス(SUS304)製です。 容量、対象物に応じて3種類のサイズを選択できます。
タイプ 投込型 材質 ステンレス(SUS304) コイル口径の内径(mm) Φ6 コイル口径の外径(mm) Φ8
1個
16,600 税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

加熱も冷却もこの一台で!加熱機能と冷却機能を備えた投げ込み式恒温水槽です。インバーター制御により、省エネで高精度な制御が可能です。超小型コンプレッサーを搭載した低振動・小型モデルです。
使用温度範囲(℃) -10~65 最小表示(℃) ±0.1~0.5(設定/無負荷時) 電源(V) AC100(50/60Hz) 外寸(mm) 約525×340×190(水槽) 内寸(mm) 約425×295×170(水槽)
1個
1,287 税込1,416
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高精度のセンサを搭載。安心の冷却機能を持ったクーラーです。 ヒーター・クーラー自動切り替え式で、夏は冷却、冬は加温して快適水温をキープします。 ホースジョイントが360度動くので、循環装置(別売)や水槽への接続が簡単です。
付属品 ホースジョイント×2/ホースナット×2/ホースバンド×2/Oリング×4/接続口フタ×2 最大揚程(m) 3 使用環境 淡水・海水 制御温度(℃) 18~30
1個
75,980 税込83,578
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アズワン恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別 水槽 材質 PP(ポリプロピレン) 電流(A) - 電源(V) - 本体質量(kg) - 安全装置 - 電源コード(m) - 温度制御方式 - 温度調節精度 - 保証期間 - ヒーター容量(W) - 温度設定範囲(℃) -
1個
8,400 税込9,240
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品 PP(ポリプロピレン)製水槽 タイプ ウォーターバス 電源 AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA) 槽内寸法(mm) 194×336×156 最大吐出量(L/min) 10 最大揚程(m) 1.4(ポンプ単体) センサー サーミスタ ヒーター容量(kW) 1(ステンレス(SUS316)製) 温度調節範囲(℃) 室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。) タイマー設定 1分~99時間(1分単位) 外寸法(mm) 140×150×310 温度設定範囲(℃) -20.0~+80.0 クランプ取付幅(mm) 40 撹拌方式 噴流撹拌式
1台
64,980 税込71,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発された温調アルゴリズムと誤差の少ない白金温度センサーを採用し、高精度な温度コントロールが可能です。 温度設定・タイマー設定には使いやすいジョグダイヤル入力方式を採用、素早く確実な設定が可能。 マイコン式PID制御を採用し、高精度な温度コントロールが可能。 設定温度・設定時間到達時にお知らせブザーを搭載しています。 2つの独立した回路からなるダブルロック機構を採用。 4種類のタイマー状態(ON・OFF・ON/OFF・SET)を標準装備しています。
電源 AC100V 50/60Hz 最大揚程(m) 1.4 センサー Pt100Ω タイマー設定 1分~99時間59分(1分単位) 外寸法(mm) 147×150×295 クランプ取付幅(mm) 40
1台
100,000 税込110,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)投込み式恒温水槽
用途水槽を使った反応実験、、合成実験、環境試験、昌析試験、醗酵槽などの恒温に 質量(kg) 3.5 電源(V) AC100・11A ヒーター容量(kW) 1
1台
89,980 税込98,978
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

10~20L程度のバット内液中に自立させて、コイル管に水・温水・蒸気などを送り冷却・加熱します。
材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 400 コイル径(mm) 150 コイル口径の内径(mm) 6 コイル口径の外径(mm) 8 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
1台
41,900 税込46,090
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
74,980 税込82,478
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)低温水槽用 循環ポンプ
低温水槽PFR-1000型に搭載することで冷却水循環装置として使用できます。
コード 197430 アズワン品番 65-0570-01
1個
81,980 税込90,178
41日以内出荷

オゾン層破壊係数0のHFC新冷媒を採用しています。 接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。 強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用できます。 外部温度センサーの使用により、対象物の温度を直接測定できます。 過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。
温度調節精度 ±2.0℃ 循環方式 密閉系向循環 使用液 市水・純水・エチレングリコール等 ノズル外径(Φmm) (循環)11 電源(AC V) 100(50/60Hz) タイマー 1分~99時間(1分単位) 機能 【自己診断機能】上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラー 外部入力 外部温度センサー入力端子 外部出力 温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V) 適合チューブ内径(Φmm) 9
1台
197,000 税込216,700
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


仕様 調節器:デジタルの設定・表示 / 冷却負荷:最大500W(冷凍機負荷)、加熱負荷:最大15A(ヒーター負荷) 種別 TC-107 寸法(mm) 180×150×80 電源(V) AC100(50/60Hz) 温度範囲(℃) -99.9~+99.9 対応機種 投げ込みクーラーTRL-107NH リード線(m) 2 抵抗 側温体:白金抵抗体Pt100Ω 保護管 Φ3.2×150mm
1個
58,000 税込63,800
8日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)冷水循環装置
設置面積はわずかB5サイズ(185W×260Dmm)の小型冷水循環装置です。 冷却能力は200W(at20℃)でちょっとした冷却にご使用頂けます。
用途冷却器・還流管の冷却 冷却能力(W) 180 トラスコ品番 483-7347 質量(kg) 18 電源(V) 単相100 消費電力(W) 450 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 185×260×460 安全装置 フロート式水位低下検出、漏電・過電流ブレーカー 電源コード(m) 1.5 最大揚程(m)(50/60Hz) 4/5.5 最大流量(L/min)(50/60Hz) 5.5/6.5 温度調節精度 ±3℃ 温度調節範囲(℃) 5~30 使用環境温度(℃) 5~30 ノズル外径(Φmm) 10 温度調整方法 冷凍機ON-OFF制御
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

材質 ステンレス(SUS304) 総高さ(mm) 230 使用上の注意 塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 コイル径(mm) 112 管径 内管PT1/8、外径PT1/8
1台
81,900 税込90,090
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

夏は冷やして冬は温める。オールシーズン手軽に水温管理!
寸法(mm) 115×115(吸排水口含む)×202 アズワン品番 64-6373-12
1個
35,980 税込39,578
10日以内出荷

投込み式の恒温ユニットに超小型インバータ冷凍機を搭載。竪型水中ポンプの噴流撹拌により温度ムラを抑えた高精度な恒温機能。高性能DCコンプレッサ採用。安全装置として過電流ヒューズ、ブザーで知らせるフロート式水位センサの空焚防止機能付。
材質 水槽:PE製 質量(kg) 約7.2 使用温度範囲(℃) ‐3~60℃(設定‐5~65℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 147×285×326 ヒーター(W) SUSスパイラルシーズヒータ:500 精度(℃) ±0.1~0.2(負荷により変動) 冷却方式 密閉型コンプレッサ・DCインバータ駆動 最小単位(℃) 0.1 冷媒 R-134a 50g GWP1430 冷却能力(W) 約180(設定温度25℃時) 水槽寸法(mm) 外寸法:約W525×D340×H210、内寸法:約W450×D305×H175
1個
229,800 税込252,780
5日以内出荷

品質はそのままに、低価格を追求。コストパフォーマンスに優れた家庭用クーラーの定番!
1個
71,980 税込79,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Max.1000/1080kcal/h・1163/1256W(50/60Hz)のパワフルな冷却能力をコンパクトなボディに凝縮しました。 自然に近い状態で冷却できる循環冷却方式です。 水温が約5~8℃以下になると凍結防止装置が作動し、クーラー運転を強制的に停止させます。凍結による破損を防ぎます。 フィルターの目詰まり等により冷却効率が悪くなると、「お知らせランプ」が点灯します。適切なメンテナンス時期をお知らせします。 冷却コイルは高効率のチタン製を採用。淡水/海水どちらの水槽でも効率よく使用できます。 ホース口をユニオン継手と交換することができます。本格的な塩ビ配管が可能です。 オゾン層破壊係数ゼロの新冷媒を採用、特定フロン規制に対応しました。 サーモコントローラを使用することで、冷却専用タイプにも100V 1kWまでのヒーター(別売)が接続可能。 独立回路により、常時接続したままで年間を通してオートコントロールが可能です。
温度調整範囲(℃) 10~35 電源(V) 100単相 使用周囲温度(℃) 5~35(範囲)
1台
189,800 税込208,780
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)