- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- コンテナー
- 水槽台車のおすすめ人気ランキング
水槽台車のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「水槽台車」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「キャスター付き コンテナボックス」、「台車付きコンテナ」、「バケット台車」などの商品も取り扱っております。
材質
ポリプロピレン
容量(mL)
180
有効内寸(mm)
741×516×H490
キャスター
Φ125ゴム車(自在2ヶ、固定2ヶ)
外寸(mm)
820×595×H685
上部内寸(mm)
755×530×H490
EBM品番
7770750
1個
¥90,980
税込¥100,078
翌々日出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
0~80
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。深型製品は、フォークリフト作業が可能です。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9168
質量(kg)
45.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1100
外寸法・高さ(mm)
762
外寸法・奥行(mm)
750
有効内寸法・奥行(mm)
650
有効内寸法・高さ(mm)
520
有効内寸法・幅(mm)
1000
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
キャスターはお客様取付です。排水栓は短側面下部に取り付けられています。(底面から排水栓の中心まで38mm)
積み重ね可能。キャスターは固定式・自在式が各2個。
仕様
キャスター・排水栓付
エスコ品番
EA506AG-4
材質
本体:ポリプロピレン、キャスター:ゴム
質量(kg)
15.1
本体寸法(mm)
883×642×517
キャスター径(Φmm)
100
フタ
なし
寸法(inch)
(排水栓)1
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
1個
¥72,200
税込¥79,420
当日出荷
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。S型コンテナは、フタをして積み重ねが可能です。耐荷重に優れ、重量物の搬送等に適しています。
トラスコ品番
102-8640
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
8
フタ
なし
適合カード差し
A85(別売)
外寸法・幅(mm)
700
外寸法・高さ(mm)
480
外寸法・奥行(mm)
500
適合フタ
S-100F(別売)
有効内寸法・奥行(mm)
440
有効内寸法・高さ(mm)
380
有効内寸法・幅(mm)
640
1個
¥35,980
税込¥39,578
30日以内出荷
移動に便利なキャスター付きのタンクです。材料の運搬に最適です。
排水栓(ゴム栓)付きです。
本体は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質/仕上
(内・外装)18-8ステンレス仕上げ
材質(キャスター)
鉄クロームメッキ、ゴム車
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付・台車付(Φ370mmエア入りタイヤ)
トラスコ品番
464-9206
質量(kg)
41.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1216
外寸法・高さ(mm)
960
外寸法・奥行(mm)
756
有効内寸法・奥行(mm)
630
有効内寸法・高さ(mm)
382
有効内寸法・幅(mm)
850
1台
¥97,980
税込¥107,778
3日以内出荷
工業用から食品、医薬まで様々な場面で使用されています。耐荷重に優れ、重量物の搬送などに適しています。底栓付です。
仕様
別注品
トラスコ品番
836-2561
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
22.17
キャスター
Φ125(自在/2ヶ、固定/2ヶ)・ゴム車
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
820
外寸法・高さ(mm)
685
外寸法・奥行(mm)
595
2018年トラスコ掲載ページ
8 0783
コンテナ種類
ベタ目
有効内寸法・奥行(mm)
516
有効内寸法・高さ(mm)
490
有効内寸法・幅(mm)
741
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
0~80
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。ポリオレフィンなど衛生協議会の自主基準に適合しています。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
あり
トラスコ品番
464-9184
質量(kg)
60.5
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・幅(mm)
1337
外寸法・高さ(mm)
793
外寸法・奥行(mm)
864
有効内寸法・奥行(mm)
754
有効内寸法・高さ(mm)
550
有効内寸法・幅(mm)
1227
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
AAS樹脂コートされた鋼鉄パイプを使用したコンテナキャリーです。
材質
AAS樹脂コート SPCC鋼管(mm)、ジョイント/強化ABS樹脂
耐荷重(kg)
100kg
キャスター
Φ65mm(対角ストッパー2個付)
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製です。フタ、配管はオプションです。ストッパー・排水バルブ・フタ・水槽サイズ等、別作にも対応いたします。
用途食品工場、研究所など。
材質
荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロンウレタン、キャスター金具:ステンレス
ハンドル高さ(mm)
850
全面がベタ目の多目的通箱です。洗練された形状、堅牢なる強度、優れた機能を誇り、近年、益々発達するマテハン分野の一翼として、また、生産現場における一機能部品として活躍します。
スタッキング
可
折り畳み可否
不可
種別
#1000
材質
PP
形状
底面:SG (その他)
タイプ
ボックス
有効内寸(mm)
1560×1080×575
外寸(mm)
1700×1240×730
内寸(mm)
1580×1100×590
底形状
その他
圧縮荷重(kN[kgf])
620.3(63300)
嵌合商品
ジャンボックス 1000H4
バラ物の運搬・鉄くずなどの保管・運搬に最適です。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
スプリング式ストッパーを採用することで、ストッパー使用時の均等荷重が変わりません。
キャスターの4角前後コーナーにはクッションゴムがあり安全です。
前方部にトビラがあり廃棄物などの排出が容易です。
仕様
前方トビラ付
付属品
ストッパーセットLSP-2SET
トラスコ品番
768-0732
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴム
積載荷重(kg)
500
キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル
固定
ハンドル高さ(mm)
900
材質(車輪・金具)
鋳物
材質(ハンドル)
スチール/メラミン焼付塗装
荷台寸法(奥行)(mm)
900
ブレーキ/ストッパー
あり
材質(荷台)
スチール/メラミン焼付塗装
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
ステレス製のため、錆び難く耐薬性、耐腐食性に優れています。
用途病院、研究施設、クリーンルーム等
付属品
キャスター自在4個(ストッパー付2個)
材質
SUS304#400仕上げ
キャスター
75Φナイロンウレタン車SUS304金具
床面高さ(mm)
115
均等耐荷重(kg)
150
色(本体)
ステンレス
RoHS指令(10物質対応)
対応
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)
-20~40
材質
ポリエチレン
キャスター
なし
仕様
排水栓付
使用温度範囲
-20~40℃
外寸法・高さ(mm)
410
質量(kg)
6.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
460×660×320
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥79,980
税込¥87,978
5日以内出荷
取手付・フチ部分には丸みをもたせ、手を傷つけない設計です。