水槽用クランプのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「水槽用クランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クランプ」、「自在クランプ」、「挟む 棒」などの商品も取り扱っております。
クランプ部が前後・上下・首振りと稼働します。 耐薬品性・耐食性に優れたオールステンレス製です。
材質 ステンレス(SUS304) 全長(mm) 270
1個
11,900 税込13,090
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水槽などの淵に治具部を固定して使用します。専用のアームとクランプの組合せでフレキシブルに対応します。前後120mm、上下100mm 調整可能。
材質 本体:SUS304、挟み部:特殊耐熱塩化ビニール 取付可能寸法(mm) 水槽:1~46
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ウォーターバスの液中に沈めた物を、挟む時に便利です。水槽の縁から、クランプしてください。
材質 アルミ合金製、挟み部:ビニールコーティング
1個
6,158 税込6,774
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
当日出荷


フレキシブルアームにより多方向へのセンサー等の設置が可能です。 ムッフ付きのため調整・移動が容易です。
材質 本体/亜鉛ダイカスト(クロムメッキ)、アーム/スチール(クロムメッキ) 付属品 スペアキャップ 取付可能軸径(Φmm) Φ9.5~18
1個
5,490 税込6,039
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレキシブルアームによリ多方向へのセンサー等の設置が可能です。
材質(本体) 亜鉛ダイキャスト(クロムメッキ) 材質(アーム) スチール(クロムメッキ)
1個
4,690 税込5,159
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

実験台に取り付けるタイプのフレキシブルスタンドです。 安定した固定ができ、支柱が自由に曲げられるので手軽に使用できます。 クランプは試験管のような管から板状の器具まで、様々なものがはさめる形状です。
材質 クランプ部/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ)、ビニール被覆(耐熱80℃)、フレキシブルアーム・ムッフ/スチール(クロームメッキ) 全長(mm) 680 クランプ範囲(mm) 3~50 アーム寸法(mm) Φ13×450 締付範囲(mm) 最大60 耐荷重(g) 約500
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ビーカーなどの淵に固定し、ガラス管や温度計を保持するクランプです。
仕様 最大締付範囲(mm):5~10、適合水槽縁厚み(mm):9、滑り止め耐熱温度(℃):100 材質 本体/亜鉛ニッケルメッキ、先端部/ビニール・ファイバーガラスカバー 全長(mm) 89 アズワン品番 3-028-01
1個
5,698 税込6,268
翌々日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm) 105 寸法C(mm) 65 寸法D(mm) 120 寸法E(Φmm) 12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

挟み部は両開きタイプ、3本ツメですので確実に固定します。
材質 亜鉛合金ダイカスト(硬質クロームメッキ仕上げ)、特殊耐熱ビニール巻き。ステンレス(SUS304)パイプ
1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハサミの形状は1型が3本爪、2・3・4型は平板です。 ハサミの内側は耐薬・耐候性の高いネオプレンスポンジ仕様です。
1個
799 税込879
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

サンプラテックレッドワイヤー
フレキシブルでいろいろな形状の容器に巻きつけられます。 フラスコ等の不安定な容器の転倒防止に便利です。 ウォーターバス中のおもりとして、ご使用いただけます。
材質 鉛(耐薬性ビニールコーティング) 寸法(mm) Φ6.4×300 質量(g) 114
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

アームが上下にスライドするので快速調整して締めつけできます。当たりゴム付きで対象物へ傷を付けません。
用途工場作業・機械工作・自動車整備・木工作業・農機具補修・大工作業など幅広く使用できます。 種類 Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm) 約80 材質(本体) #45カーボンスチール(鍛造) 材質 #45カーボンスチール(鍛造) 寸法(mm) (当りゴム四角)幅約26×長さ約49×厚さ約8、(当りゴム丸)直径約29×厚さ約8 寸法A(mm) 15.7 寸法B(mm) 7.7 締付力(kg) 70 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。 クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質 本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン アズワン品番 6-783-01
1個
449 税込494
当日出荷

三好キカイ(旧:三好パイジョン)アームキット
軽くてさびないパイジョンで光学機器取付けアームキット。 シンプルな取付と位置合わせに。
材質/仕上 アルミ(A2017)/アルマイト
1個
4,714 税込5,185
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

爪付きはネジ先端に爪があり、支柱の空回りを防止し、固定を安定して行えます。
用途パイプや支柱の固定に。
1個
545 税込600
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

先端はバネクリップです。支柱に取り付けるムッフ付です。 クリップ部は360°回転でき、自在に固定できます。
材質 金属製、クリップ式、クリップ部360°回転 全長(mm) 130 開口寸法(mm) 最大23 適用支柱径(mm) 6~20
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

強力な磁石と頑丈なフレームで安定した測定を実現します。 切り替えスイッチの操作で吸着ON/OFFが切り替えられます。
用途耳金付(耳金の径Φ6.5mm)のダイヤルゲージもしくは、ステム径Φ6・Φ8mmのダイヤルゲージ・てこ式ダイヤルゲージの取り付け可能です。 吸着力(N[kgf]) 800[80] 仕様 普及、標準型 質量(kg) 1.4 ダイヤルゲージ取付穴(mm) 6.0、8.0 (アリ溝付) 主柱取付ねじベース側(mm) M8×1.25 主柱取付ねじ主柱側(mm) M8×1.25 主柱寸法(径×長さL)(mm) 約12×約175 支柱寸法(径×長さL)(mm) 約10×約160 マグネット部寸法(mm) 50×58×55 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.3MB)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷