水槽用温度計のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
111件の「水槽用温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温 計 デジタル」、「お湯の温度計」、「外気温度計 自動車」などの商品も取り扱っております。
センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

高温・低温・適温を色分けしたので、1目でわかります。重りに鉛を使用しているので安定した測定ができます。
用途水槽の水温を測るための水槽用温度計 1目盛(℃) 1 材質 本体:ガラス二重管 寸法(mm) Φ13×160 全長(mm) 160 質量(g) 18 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 使用場所 水槽 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルカン ニッソーアクアリウム用水温計
測定範囲が0~40℃の水温計です。キスゴム付きなので、水そう内に簡単にセットできます。
温度測定範囲(℃) 0~40
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示 0.1℃ 温度センサー サーミスター
1台
1,598 税込1,758
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
4,800 税込5,280
翌日出荷

吸盤付でバスタブの壁面にぺたり。快適な湯温を管理
材質 PS樹脂 全長(mm) 175 温度測定範囲(℃) 0~60 測定対象 湯音 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm) 175×36×20 設置方式 吸盤式 使用場所 風呂 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 TKG品番 9-0626-0601 TKG品番(2017) 6-0559-0501 温度計の種類 棒状温度計
1個
859 税込945
当日出荷

広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。 スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。 外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質 本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂 質量(g) 150(電池含) 電源 単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) 内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70 本体寸法(mm) 103×102×18 測定間隔 10秒 センサケーブル長さ(m) 3 温度表示方式 デジタル 特性 防水 防水性 温度センサー部/IPX7
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

湯面から15cm下の湯温を表示します。
用途おふろの「熱すぎ、ぬるすぎ」防止に。 最小目盛 1℃ 全長(mm) 210 質量(g) 約48 寸法 Φ28×(H)210mm 測定範囲(℃) -5~55 精度 ±1℃ 測定対象 湯音 設置方式 手持ち 使用場所 風呂 アズワン品番 0-9105-01 温度表示方式 棒状目盛 温度計の種類 棒状温度計
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

用途熱帯魚用(20~35℃まで色表示) 温度範囲(℃) 0~40 目盛 1℃目盛
1個
399 税込439
当日出荷

最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。持ち運びに便利な短型タイプです。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
649 税込714
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ガラス管の中の毛細管に感温液を封入、目盛りは珀板面に刻まれています。
温度範囲(℃) 0~100 外径(Φmm) 7 1目盛(℃) 0.1(精密用)
1本
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

testo(テストー)表面温度計
計測範囲が-50~350℃と広く、特に高温域の計測精度に優れた表面温度計です。表示部が180°回転し、どの位置からも読み取り可能です。
寸法(mm) 37×36×230 電源 単4電池×3(付属) 測定範囲(℃) -50~350(短時間の場合500まで) センサー 12mmΦ 精度(℃) ±(1+1%rdg) 分解能(℃) 0.1
1個(1個)
20,980 税込23,078
8日以内出荷

1本
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなデザインで大きな画面の防水型の中心温度計です。水滴・汚れに強い防水設計(IP67)です。ボタン2つで操作を行えるシンプルな構造です。
付属品 ソフトケース 寸法(mm) 本体:60×24.5×140 質量(g) 150 電源 単4電池×3(付属) 測定範囲(℃) -50~300 センサー 入力:TまたはK熱電対センサ、付属:T熱電対 4Φ×82mm 精度(℃) ±0.5、本体:±0.5(-30~70 ±(0.5+計測値の0.5%)(その他) 分解能(℃) 0.1 防水性 IP67
1個(1個)
18,980 税込20,878
8日以内出荷

精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
1本
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)