- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 住設機器
- 洗面所・トイレ
- 水洗 トイレ タンク 交換のおすすめ人気ランキング
水洗 トイレ タンク 交換のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新116件の「水洗 トイレ タンク 交換」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「隅付タンク」、「トイレ タンク」、「節水 型 トイレ」などの商品も取り扱っております。
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
密結用ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
仕様
手洗い無
機種
KQ
定格電源
AC100V(50/60Hz)
凍結防止
寒冷地用
関連資料
分解図(SH232BN__VR) 分解図(CS232BHM_VR)
サイホンゼット洗浄で優れた洗浄性能を発揮するリフォーム用便器。
節水6Lエコ仕様 サイホンゼット洗浄。
ボディ本体側面は丸みを帯びた滑らかな形状なので、見た目もすっきり。清掃性にも配慮しました。
排水芯320~550mm対応のアジャスターで既設便器の排水管の位置を変更せずに設置可能。
噴出穴(ゼット孔)から噴き出す水が、強いサイホン作用を起こし、汚物を吸い込むように排出します。
溜水面が大きく、臭気の発散が少ないのが特長です。
5つの射水口と溜水面低のゼット穴からの強力な洗浄水により、しっかりと洗い流します。
お掃除簡単、汚れのつきにくい「トイレコート」をエディシリーズに標準採用しました。
洗浄水量(L)
6
排水芯(mm)
320~550
洗浄方式
サイホンゼット式
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
120
洗浄水量(L)
大:4.8、小:3.6、eco小:3.4(GREEN MAX専用の便座のみ)
仕様
セフォンテクト、防露タンク、抗菌
付属品
止水栓
タイプ
手洗いなし
新デザインの樹脂製タンク。標準サイズのW節水です。
色
オフホワイト
洗浄水量(L)
大/8、小/6
仕様
床排水(Sトラップ)、タンク手洗付
セット内容
便器(C180S-BN8)、タンク(DT-4890-BN8)
種別
ネオボルテックス式、標準サイズ
1台
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
洋風水洗便器に近い、さわやかな使用感の簡易水洗トイレです。
少ない水量で年間約15,300円節水できます。
少ない水でもきれいにします。
低水圧対応
万が一停電の時にも排水が可能。
タンクレストイレと手洗いを一体化した「手洗い付きタイプ」。
使いやすく汚れにくい「手洗い」です。
洗浄方式
便器/ターントラップ式
最大消費電力(W)
18(寒冷地は42)
区分
1,0(電源フラグは差し込み口付き、容量1400Wまで)
タイプ
新築向け(床排水)、手洗い付
電源(V)
AC100、50/60Hz