水洗トイレ ボールタップのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
97件の「水洗トイレ ボールタップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「トイレ フロートバルブ」、「フロートバルブ パッキン」、「ポールタップ」などの商品も取り扱っております。

1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,398 税込7,038
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質 黄銅・樹脂 ねじ径 PJ1/2 最高使用圧力(MPa) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 160×70×290 最高使用温度(℃) 40 ボール径(Φmm) 65
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用 材質 青銅 材質(玉) ポリエチレン 寸法L(mm) 295 寸法H(mm) 120 ねじ径 PJ1/2 寸法L1(mm) 35 使用圧力(MPa) 0.1~0.74 寸法L2(mm) 25 最高使用温度(℃) 60 材質(アーム) 黄銅
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

1個
5,098 税込5,608
当日出荷

適合 S513系、S540系、S570系、S670系、S710系、S730系、S770系、S790系ほか 材質 ゴム 質量(g) 7 内容 外径13Φmm×高さ4.5mm:1個、外径12.2Φmm×高さ4mm:2個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×5×125(袋サイズ) 関連資料 適合本体品番リスト(0.2MB)
1袋
338 税込372
当日出荷


上部部品を組替えることにより、手洗付、平付、手洗なしのサイフォン式、サイフォンゼット式、洗落し式のロータンクに使用できます。
1個
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

手洗いなしロータンクのサイフォン式、サイフォンゼット式に適合。
材質 青銅 使用圧力(MPa) 0.1~0.75
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1個
4,898 税込5,388
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様 ロータンクに使用。(下給水を除く)、スリムタイプ 材質 ポリアセタール、ABS樹脂、黄銅 接続口径 G1/2 使用圧力(MPa) 0.05(流動圧)~0.75(静水圧)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1セット
6,998 税込7,698
3日以内出荷


非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。 種類 単式 材質 CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ) 使用圧力(MPa) 0~0.75 最高使用圧力(MPa) 0.75 使用温度(℃) 0~60 使用流体 上水 最高使用温度(℃) 60 材質(玉) ポリエチレン
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)