- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水洗トイレタンクのおすすめ人気ランキング
水洗トイレタンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「水洗トイレタンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水洗 トイレ タンク 交換」、「トイレ タンク」、「隅付タンク」などの商品も取り扱っております。
簡易トイレ用ロータンクセット、左給水、右給水のどちらにも使用できます。
用途トイレ
ロータンク内部のオーバーフロー管とゴムフロートのセットです。
TOTO他ほとんどの密結用ロータンクに使用できます。
材質
ABS、EPDM、ステンレス、NBR、黄銅、亜鉛
洗浄水量(L)
大:8、小:6
排水芯(mm)
200
仕様
セフィオンテクト、レギュラー、水たまり面(小さい)、防露便器、抗菌
タイプ
床排水
TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
材質
黄銅・樹脂
ねじ径
PJ1/2
最高使用圧力(MPa)
0.75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×70×290
最高使用温度(℃)
40
ボール径(Φmm)
65
色
オフホワイト
仕様
ヒーター無、Sトラップ(床排水)、手洗付
種別
手洗付防露タンク、一般地(床水抜兼用)
用途ロータンク用
材質
黄銅・樹脂
質量(g)
343
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×45×220
主な用途
ロータンク用
横型ボールタップ。主にハイタンク及びソーラー備蓄槽用。
用途水洗トイレ用
材質
青銅
材質(玉)
ポリエチレン
寸法L(mm)
295
寸法H(mm)
120
ねじ径
PJ1/2
寸法L1(mm)
35
使用圧力(MPa)
0.1~0.74
寸法L2(mm)
25
最高使用温度(℃)
60
材質(アーム)
黄銅
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
管径32ミリ、38ミリ、51ミリ兼用タイプのゴムフロートです。
INAX以外の国産ロータンク式トイレに使用できます。
材質
EPDM、ステンレス
適合管径(Φmm)
32、38、51
仕様
ロータンク補修用呼32・38・51兼用
用途手洗付ロータンク用
材質
青銅
仕様
連結ホース付
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
材質
黄銅・樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
95×90×160
適合
INAX社製ロータンクサイフォン管径51mm
材質
NR
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途手洗なしロータンク用
材質
青銅
ねじ径
PJ1/2
使用圧力(MPa)
0.1~0.75
最高使用圧力(MPa)
0.75
1個
¥5,098
税込¥5,608
当日出荷
ロータンクと便器を接続する排水パイプです。
配管スペースに応じてご使用ください。
材質
黄銅管クロームメッキ
ほとんどのメーカーに適合する補修用ゴムフロートです。
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用に適合します。
取付位置が変更できます。
適合
ロータンクサイフォン管径32、38、51mm用
材質
EPDM
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
1品番で、市場の8割以上のトイレタンクに対応できます。部品を組み合わせることにより、様々なタンクに取り付けられます。TF-810AJ-M、TF-814AJ-M、TF-870AJ-M、CF-117A後継品
品番確認・在庫管理の手間を削減。密結タンク、隅付タンク、平付タンクなど様々なタンクに対応でき、わずらわしいタンクの品番確認、下見の手間が省けます。
安心のINAX純正品
仕様
マルチ洗浄ハンドル
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷