- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 水流ポンプのおすすめ人気ランキング
水流ポンプのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新159件の「水流ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水循環ポンプ」、「水流」、「ミニ 水中 ポンプ」などの商品も取り扱っております。
メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
高真空度と大排気量を誇るアスピレーターです。
材質
PTFE
上部外径(Φmm)
上部14/下部10/側面部10
仕様
PTFE(フッ素樹脂)
アズワン品番
1-689-04
1個
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
金属製で安定した排気量が得られます。
材質
真鍮クロームメッキ
接続口径(Φmm)
(上部)14
全長(mm)
72
排気速度(L/min)
5(水圧1kg/cm2)
枝管外径(Φmm)
9
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
ポンプが停止してもリングがチューブの1箇所を圧迫していますので、液体の漏れや逆流がありません。
アズワン品番
1-9782-01
寸法(mm)
12×30×14
質量(g)
11
定格電圧(V)
DC3V
使用流体
水・アルコール
最大吐出圧力(MPa)
0.05
回転数
42rpm
吐出量(mL/min)
0.45
材質(チューブ)
シリコンゴム(SR1554内径Φ1.5mm)
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
アスピレーター(水流ポンプ)と水道蛇口に接続するソケット、アスピレーター用ゴム管などのセットです。 吸引ろ過実験に必要な器材を探す手間が無く便利です。 アスピレーター吸引中における万一の逆流を防止するには、別売のトラペットを併用してください。
長さ(m)
アスピレーター用ゴム管:1
内径×外径(Φmm)
アスピレーター用ゴム管:6×12
接続口
上部:Φ9、下部:Φ12
全機種フロート式空焚き防止を装備、さらに流量調節可能タイプがラインナップ!水流切替(強/弱)が可能になりました!!撹拌ポンプ調節機能により対象物によってポンプ流量を2段階で切り替えすることができます。マイコン式PID制御が高精度な温度コントロールを実現します。2つの独立した回路からなるダブルロック機構の採用で高い安全性を有しています。オン・オフタイマー機能を装備し、設定時間経過後に自動スタートまたは自動停止させる事が可能です。
付属品
PP(ポリプロピレン)製水槽
タイプ
ウォーターバス
電源
AC100V 50/60Hz(消費電力:MAX1.1kVA)
槽内寸法(mm)
194×336×156
最大吐出量(L/min)
10
最大揚程(m)
1.4(ポンプ単体)
センサー
サーミスタ
ヒーター容量(kW)
1(ステンレス(SUS316)製)
温度調節範囲(℃)
室温+5~80(付属水槽使用時はMAX70℃)、-20.0~+80.0(本体に冷却機能はありません。外部(オプション)の冷却装置をご使用ください。)
タイマー設定
1分~99時間(1分単位)
外寸法(mm)
140×150×310
温度設定範囲(℃)
-20.0~+80.0
クランプ取付幅(mm)
40
撹拌方式
噴流撹拌式
シーフロ社のウォーターポンプはポンプ用途に応じた適度な水流と圧力が得られる信頼性の高い能力を発揮します。
圧力スイッチ内蔵タイプなので蛇口の開閉により自動的に始動し停止します。
5個のチャンバーを内蔵しており、3個や4個のチャンバーを持つダイヤフロムポンプと比べ非常に静かに作動し、ポンプ特有の脈動が少ないためにスムーズな水の流れを作り出します。
形状
(ポート)MNPT
電源(V)
24/4.5A
寸法(幅W×高さH)(mm)
146×131
水量(L/min)
11.2(3.0GPM)
水圧
60psi
ポート
1/2"(13mm)
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)
3
電源コード(m)
3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×145×275
残水位(mm)
20
電流(A)(50/60Hz)
2.5/2.4
最高使用深さ(m)
2.5
最低水位(mm)
50
低水消費量で、流水による限界真空度到達を保証します。吐水口(下部)に適当な長さのビニール管、ゴム管など(9~10mm)をつないで使用すると水が散らず排気速度も速くなります。
用途流水減圧用
材質(本体)
真鍮クロームメッキ
TGK品番
718-64-74-01
種類
本体のみ
サイズ(mm)
枝管径/9。管径(太)/14。管径(細)/10。全長/71.5
1個
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
待望のブラシレスタイプの循環ポンプ!!
最新の周波数変換方式で5段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
モーターでインペラーを回転させる従来の方式とは異なり、磁力を利用したマグネットローター式を採用・効率よく吸水!
海水に触れる部分に金属が使われていないので、腐食・漏水の心配もなし
海水で使用可能
最新の周波数変換三相ブラシレスモーター搭載!
省エネモーターにより消費電力は従来品の約半分!5段階の流量調節が可能で、最小流量【---リットル/分】時の消費電力は僅か---Wと小型LED電球1個程
本体はオール樹脂製・重量300g!
水中設置・陸上設置可能(水中ポンプとしても使用可)
電源はAC100-240Vが使用可
吸入・排出ともに内径20mm/25mm/32mmのホースが使用可
水槽などの循環ポンプとして最適
空転防止・電圧異常・インペラー異常・コントローラー異常等/保護回路付き
流量表示LEDインジケーター付き
メーカーでコントローラーなどの防水を強化!
呼び水が必要
DC24Vバッテリー用も準備しております。→M24-60CF
付属品
20mmニップル・25mmニップル・32mmニップル、パッキング・フィルター・AC電源アダプター
質量(g)
300
出力(W)
30
電流(A)
0.3
電圧(V)
AC100-240
ケーブル長(m)
ポンプ本体:2
口径(Φmm)
20/25/32
全揚程(m)
3.5
最大吐出量(L/min)
58(可変流量式)
長さL×高さH×幅W(mm)
155×72×97(ニップル・フィルターを除く)
流量調整方式
5段階(毎分---/---/---/---/58リットル)
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
水中設置・陸上設置可能
本体は樹脂製・金属部分(ネジなど)はステンレス製
口径(Φmm)
8.5
最大吐出量(L/min)
4
給水口をゴム管等で水道につないで使用するものです。放水口に適当な長さのビニール管、ゴム管などをつないで使えば水が散らずに排気速度も早くなります。
仕様
逆流防止弁付
材質
金属
全長(mm)
72
1個
¥3,900
税込¥4,290
4日以内出荷
樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重
1.1以下
設置場所
屋内設置用
粘度範囲(mm2/s)
使用液:~30
許容押込圧(kPa)
100以下
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
水中設置・陸上設置可能
適合ホース内径×外径(Φmm)
8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)
寸法(mm)
59.5×44.5×42
口径(Φmm)
8.5
耐温度性(℃)
60
材質
(本体)金属、(パッキング・逆流防止弁)PTFE
仕様
蛇口ソケット付き
TGK品番
594-64-74-05
全長(mm)
155
吸気管径(Φmm)
9
到達真空度(kPa)
水道10℃の場合1.60kPa。水道15℃の場合2.66kPa
給水口径(Φmm)
内径/ 10、外径/ 14
排気量(L/min)
13
1個
¥8,190
税込¥9,009
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。
液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
高性能で省エネ
従来品に比べポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。
長寿命液モレなし
マグネットポンプは、軸封部のないポンプです。液モレの心配は一切なく、樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適し、小型機種から工業プロセス用の大型機種まで、その優れた性能と豊富な機種により幅広い分野で活躍しています。
液モレを完全に追放
マグネットカップリング方式によるシールレスポンプです。ポンプ部の液モレ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間がありません。装置組み込みに最適なポンプです。
用途冷却水循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環
各種機械セット用・生け簀・海水プラント
水耕栽培・植物工場
質量(kg)
0.6
消費電力(W)(50/60Hz)
18・20
設置場所
屋内設置用
許容押込圧(kPa)
100以下
最大揚水量(L/min)(50Hz/60Hz)
11・11
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
金属製で、安定した排気量が得られます。
材質
金属製
接続口径(Φmm)
(上部)14、(枝管)9
全長(mm)
70
排気速度(L/min)
5
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷