水温計 タニタのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
99件の「水温計 タニタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水温 計 デジタル」、「液体 温度 計」、「アラーム付き温度計」などの商品も取り扱っております。
パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質 耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体) 耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g) 約38(電池含む) 電源(V) DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃) -50~250 精度 ±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃) 0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 温度測定範囲(℃) -50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 217×16×37 最小目盛 0.1℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50~250 保証期間 1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

空間収納が可能な磁石・フック穴付き。はかった温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。持ち手になるセンサーホルダー付き。
用途お肉料理やお菓子作りをされる方に 仕様 フック穴:あり 付属品 取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池)×1個 材質 PP、PET、ステンレス 寸法(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) 測定範囲 -50~240 材質(本体) PP、PET、ステンレス 質量(g) 約40(電池・センサーホルダー含む) 電源(V) DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 電源 DC3V CR2032コイン形リチウム電池×1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 43×221×15(センサーホルダー除く) 最小目盛 0.1 ℃ 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) -50 ~ 240 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅43×高さ221×奥行15(センサーホルダー除く) マグネット あり 防水性 防滴仕様:IPX2 表示周期 1秒毎 最小表示(℃) 0.1
1台
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃) -50~300 材質 本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm) Φ20×207 電源 ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃) 0.1(≦100)、0.5(>100) センサー 保護等級IP68(※ステンレス部分) 精度(℃) ±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ Φ3.4×108mm 温度表示方式 デジタル 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類 ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水周りで安心の防水型温度計(IP65)です。データホールド機能付です。プローブキャップ付です。
仕様 容器保護等級:IP65 セット内容 取扱説明書、プローブキャップ 材質 本体:ABS樹脂、センサー:ステンレス(SUS304) 測定範囲(℃) -50~300 測定精度 ±1℃(-30~+150℃)、±2℃(左記以外) 分解能 0.1℃(-19.9~+199.9℃)、1℃(左記以外) 温度表示 (最小)0.1℃ 設置方式 ハンディタイプ プローブ長(mm) 3.5×120 温度表示方式 デジタル 特性 防水 温度計の種類 防水温度計
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。 引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。 大きくて読み取り易い表示です。 ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。 隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃) 1 精度(℃) ±1 設置方式 手持ち 温度表示方式 棒状目盛 RoHS指令(10物質対応) 対応 温度計の種類 棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

快適表示の「寒い」「快適」「暑い」をキャラクターで表示。温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。
材質 ABS、PMMA 測定範囲(℃) ‐5.0~50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g) 約168 (乾電池含む) 精度 [時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%) 20~95(20未満のとき「Lo 」、 95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%) 1単位 測定精度(%) 35~75 ±5 それ以外 ±10 設置方法 マグネット、フック穴付き 電池寿命 約1年 取扱説明書 (1.98MB) 表示周期 約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約 75×132×30 測定精度(℃) 0.0~40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃) 0.1単位
1台
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品 CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番 765-8508 材質 ABS 寸法(mm) 幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲 0.00~2.00mg/L 材質(本体) ABS 質量(g) 約250 電源(V) DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源 DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示 0.01mg/L 測定範囲(mg/L) 0.00~2.00 機能 ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象 水道水 保証期間 1年 電池寿命 連続約150時間 使用環境条件 (水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質 ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 202×82×37 防水性 IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

防滴構造。ON/OFFスイッチの操作だけで温度が計れます。検温部が長いので安全に使用出来ます。
用途食材の温度を測定する温度計 測定範囲(℃) -30~250 付属品 キャップ、電池(1個) 材質 (表示部・キャップ)ABS樹脂、(検温部)ステンレス 質量(g) 21(キャップ電池含) 本体寸法(mm) 220×26×15 文字高(mm) 11 精度(℃) 0~100℃/±1、その他/±2 表示桁数 4桁 使用電池 アルカリ電池LR44×1個(モニター用電池付) 防滴構造 JIS2級
1台ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水使用IPX7なので水が掛かるような場所でも使えます。 アラーム機能付。HIアラーム、LOWアラーム機能が付いているので設定した温度になるとブザーで知らせてくれます。 ホールド機能付。表示された測定値を固定する事ができます。 ステンレス製プローブで錆にくいので液体などの温度測定に適しています。 隔測式コード長1m。離れた位置の測定に便利です。裏面にコードを束ねて収納できます。
1台ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大型表示・バックライト付きで、夜間でも見やすい 業界最大サイズ。 先端が曲がる為、測定し易い。赤ちゃんでも安全に測定可能。
用途視力の弱い方。 赤ちゃんを測定したい方。 暗室でも測定したい方向け。 付属品 取扱説明書(保証書、添付文書付き)、EMC技術情報、収納ケース、お試し用電池(コイン形リチウム電池(CR2032)×1個) 材質 ABS、PMMA、TPE、ステンレス 寸法(mm) 幅136×高さ29×奥行15 ブルー 測定範囲 32.0~42.0℃ 材質(本体) ABS、PMMA、TPE、ステンレス 質量(g) 約23(電池含む) 電源(V) DC3V コイン形リチウム電池(CR2032)×1個 電源 CR2032×1つ 測定時間 予測式20秒 最小目盛(℃) 0.1 表示範囲(℃) 32.0~42.0 保証期間 1年 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅136×高さ29×奥行15 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:229AFBZX00027000 医薬品医療機器等法 届出不要の管理医療機器
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

2カ所の温度を表示! 最高/最低温度の自動メモリー。 遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに 材質 ABS樹脂 電源 単4形乾電池×1個(確認用付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 73×16×84 分解能 0.1 温度測定範囲(℃) 室内:‐10~50、室外:‐20~70 リード線(m) 3 感温部太さ×長さ 4×12mm 温湿度表示 【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

MAX(最大値)・MIN(最小値)アラーム機能付。 データホールド機能付。 クリップ、スタンド付。
用途学校やホテル、レストラン等の厨房での食品温度管理に。 学校や実験室などでの実験備品等に。 付属品 プローブキャップ、取扱説明書 TGK品番 219-70-23-79 トラスコ品番 795-4816 質量(g) 約94(電池含む) 電源 単4形乾電池 1個 測定範囲(℃) -50~+150 プローブ Φ3.5×115mm 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 65×100×18 センサー サーミスタ 分解能 0.1℃(-20℃~+150℃)、1℃(左記以外) 温度測定範囲(℃) -50.0~+150 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 65×18×100 サンプリング 1回/秒 使用温湿度範囲 -5~+50℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) 温度測定精度 ±1℃(0~+40℃) コード長さ(cm) 約100 電池寿命 約1年間 設置方式 ハンディタイプ 温度表示方式 デジタル RoHS指令(10物質対応) 対応
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。 試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。 遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。 主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。 DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。 DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。 オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。 試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。 比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。 測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、 ・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。 ・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。 ・DPD粉体試薬を加えて混和します。 ・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。 測定方法-結合残留塩素の場合、 ・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。 ・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。 ・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。 結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。 測定範囲(mg/L) 0.05~2.0 本体寸法(mm) 67×34×157 本体質量(g) 300(ケース含) 測定方法 DPD法 セット内容 残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本 標準比色板 0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0 取扱説明書 (0.42MB)
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品 単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質 (本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm) 幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲 0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体) ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g) 約82(電池を含む) 電源(V) DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 36×234×22 電源 DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L) 0~0.80 測定回数 5000回 測定対象 遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛 0.05mg/L 保証期間 1年 耐水性 防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

セットした温度をアラームでお知らせします。温度上昇時/下降時のアラーム設定ができる
表示方式 液晶デジタル6桁 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 223×15×34 温度表示 -50~+300℃ 表示単位 1℃ アラーム警鳴時間(秒) 約60 防滴構造 JIS C 0920 IPX2 相当
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書 (0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます。防水レベルはIP65相当。熱電対温度計(Tタイプ)。測定範囲が広い。オートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
1台
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサ部を水槽内に設置して水温を測定する水温計です。付属のマジックテープで水槽壁面に取り付けても、水槽台に置いても使用可能です。
付属品 センサ用吸着板 マジックテープ 寸法(mm) 66×15×30 電源 ボタン電池LR44×2(テスト電池付属) 温度範囲(℃) 0~50 コード長さ(m) 約1 分解能(℃) 0.1 測定周期 10秒毎 測定精度(℃) ±1(0~30
1個
1,598 税込1,758
当日出荷