水田草取り 道具のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
108件の「水田草取り 道具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手押し除草機」、「ヒエ抜刈」、「田んぼ 除草 機」などの商品も取り扱っております。
刃幅がビッグになった水草とれ太。困り者の雑草も強力のこ刃で根こそぎひとかき!
全長(mm) 1450 質量(g) 450 刃幅(mm) 110 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-818K
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

有毒ガスを除去し酸素を供給、根の成長を促進させます。 地温を高め、倒状しにくい開帳型の丈夫な稲に育てます。 土壌を撹拌・団粒化して施肥効果を高めます。 除草剤に抵抗力の付いた雑草の除草作業。
材質 硬質アルミ合金
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小ぶりの刃幅で株間をスイスイ水草とれた!平刃は田畑の除草や土ならしに使い方いろいろ。
全長(mm) 1445 質量(g) 430 刃幅(mm) 80 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-816K
1本
2,998 税込3,298
翌日出荷

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p) 5 刃厚(mm) 1.4 材質 (本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

土に喰い込みがよくまた、土がつきにくい薄刃採用。1本で2つの作業ができる違いのある刃先の上刃(のこ刃)・下刃(平刃)。腰を曲げずに作業ができる長柄は、汗をかいても滑らない国産椎柄。ウネ・アゼぎわの除草作業を快適に。土を動かさず雑草を土ごとスパッと切る!除草作業の必需品!
全長(mm) 1470 トラスコ品番 770-0202 質量(g) 650 刃幅(mm) 170 柄長さ(mm) 1350 適合替刃 DK-800K
1本
3,898 税込4,288
翌日出荷

抜くと刈るが1本2役 腰を曲げずに作業ができる! 裏側にも刃があるからよく切れる!
全長(mm) 780 質量(kg) 0.7 材質(グリップ) エラストマー 材質(柄部) アルミ 材質(刃) SKS-5
1本
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【株間15cm以上に最適!! 稲を守りながら稲間の除草に。刈払機用 水田稲間除草カッター 中干しの達人!】。刈払機に取り付けた中干しの達人用チップソーと稲株保護カバーが稲株を守り、水田の中干し時期の除草を助けます。直径130mmの中干しの達人用チップソーは小径で手軽なため、除草しにくい株間の隅々まで簡単に除草できます。刈高さの調節可能!。エンジン刈払機に取付け簡単!。畑(大豆・とうもろこし・にんにく)でも便利!
用途中干し時期の水田の稲間の除草用具。超小径の中干しの達人用チップソー(Φ130mm)と稲株を傷つけないカバーで稲と稲の間15cm以上の稲間の除草が可能! 仕様 斜め埋込み セット内容 カバーベース:1個 / 樹脂カバー:2枚(左右共通) / タッピングネジ:6本 / チップソー 130×8P:1枚 / Uボルト:2本 / 蝶ナット:4個 質量(g) 520 刃型 片刃 寸法(全長L×高さH×幅W)(mm) 193×126×150
1セット
4,498 税込4,948
当日出荷

「すいすいカッター アイガモン2」と専用に開発した特殊刃を使用することで、下記のようなあらゆる現場での草刈(除草)作業を行なうことができます。 1.水田の条間に発生した雑草の除去、中干し除草(起耕効果や、雑草の根まで除去できるので再発芽防止にもなります) 2.畑作での畝まわりの除草(条件により適さない場合があります) 3.壁、樹木、ガードレールなどの障害物が多い悪条件な場所の草刈 4.均一な高さに刈込が必要な芝など 5.地面につけて押したり引いたり作業ができるので楽チン
用途専用刃おすすめ使用用途※ヒザ上より高い草は刈れません。 L型5枚刃…水田や平地、ほとんどのシーンにご利用いただけます。 8枚刃チップソー…芝など草たけが低く一定の高さの草刈りにご利用いただけます。 セット内容 本体カバー×1、ナット付取付金具×2、蝶ネジ・ワッシャー×各4、L型5枚刃×1、8枚刃チップソー×1 寸法(mm) 250×225×135 質量(g) (カバーのみ)250、(本体カバー+取付部品)380
1個
8,598 税込9,458
当日出荷

中耕・除草は稲作初期の必須作業! 初期育成を旺盛にする「中耕・除草効果」 分けつを促進、有効茎数を早期確保。 地温を高め、開帳型の稲を育てる。 悪性のガスを抜き、酸素を供給。 施肥効果を高める。 除草剤に抵抗力のある雑草の除草。
仕様 能率(a/h):18 型式 3条用 全長×全幅W×全高(mm) 1360×830×840
1台
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

機械後部の鋤が土をとらえ、羽根車にあたって土を反転させます。 人参、ネギ、玉ねぎなど条間が狭い野菜に適しています。 培土板も装着でき、人参などの土寄せ作業、追肥時の溝きりが可能です。
1台
21,980 税込24,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立ったまま作業ができるので楽です。 狭い株間をきれいに除草! 株も傷つけません! 小石や泥がはねません。同時に土も耕します。
適合 排気量25mL以上のエンジン式刈払機 サイズ 320×100(mm) 質量(g) 800 耕うん幅(mm) 約100 耕深(mm) -20~+20(調整可能)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

固い土を柔らかくほぐす、星型ホイールの土起こし器。土起こしと同時に除草も行える。高品質スチールとDuroplaSt(繊維で強化された樹脂プラスチック)コーティング、ホイールは亜鉛メッキ鋼材。ハンドル別売:GARDENAコンビシステムのすべてのハンドルに取り付け可能
用途土起こしや除草作業に。園芸/庭/ガーデニング/庭いじり/星型ホイール/土壌作り/除草/土 材質 本体:高品質スチール(Duroplastコーティング)、ホイール:亜鉛メッキ鋼材 質量(kg) 1.3 保証期間 最大25年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 15×47×16
1個
8,698 税込9,568
5日以内出荷

苗を倒すことなくキレイな溝が切れる。 使い易く軽量なので持ち運びに便利。 雨天時でもエンジンがついていないため使用可能。 機械のペースに合わせることなく自分のペースで作業ができる。 ハンドル部が下向きにもつけられるので、手腕が疲れません。 船とハイド板の角度調節が自由に決められるので押す力が少なくて済みます。
質量(kg) 4.7
1台
20,980 税込23,078
16日以内出荷

水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p) 8 仕様 斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃 外径(Φmm) 155 表面処理 オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

スクレーパーと鋸刃が付いた特殊刃。トラクターの泥落とし、コンバインの清掃に使用。
刃長(mm) 100 刃幅(mm) 45 柄長さ(mm) 600 全長(mm) 695 材質(刃) 特殊ステンレス鋼
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 株間除草カバー付スタンダードタイプ 株間除草カバーがあることで作物に土が被らず安心。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 ピンポイントな草削り 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品 取付キット・株間除草カバー トラスコ品番 410-7785 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×202×140 本体質量(kg) 1.7 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 69-3118-60 排気量(cc) エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

1枚
1,398 税込1,538
翌々日出荷

初めてでも安心の家庭用AC100タイプ エンジン始動の手間いらず エンジンタイプよりも静かだから住宅地にもオススメ 800W搭載でパワフル
用途家庭菜園などの土の掘り起こしに 耕うん幅(mm) 280 耕深(mm) 約60 電圧(V) AC100 消費電力(W) 800 付属品 フレームパイプ上下×各1、ツマミ×4、ネジ×4、コードフック×1、コードクリップ×2、延長コード10m 刃数 4枚刃 質量(kg) 約7.3 周波数(Hz) 50/60 電流(A) 8.2 回転数(min-1[r.p.m]) 400 外形(mm) 200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 250×310×1290 アズワン品番 64-4063-03
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅100mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品 取付キット・アジャストバー トラスコ品番 146-7993 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 180×202×102 本体質量(kg) 1.6 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 64-8408-58 排気量(cc) エンジン:20以上
1個
27,980 税込30,778
3日以内出荷

お手持ちの刈払機に取付可能。 強力縦回転カッター スパイラル状に取り付けられたカッターが縦回転し、土にしっかり喰い込み雑草を根元から削り取ります。 削り幅200mm 高減速・高トルクギヤ エンジン回転数を30分の1まで減速させ、エンジントルクを30倍にアップします。ゆっくり回転で安全かつ力強く雑草を削り取ることができます。 削り深さ調整機能 カッターは長さ調整が可能で、削り深さを調整できます。 フリーホイール(車輪)に重量を預けて作業するので、重量感が少なく取り回しやすい。 畑の畝間や株間など従来の機械が入らない狭い場所でもピンポイントな草削りが可能です。 車輪を外せばキワまで削ることが可能!
用途畑・庭・グラウンドの草削り(軽、中作業) 付属品 取付キット・アジャストバー トラスコ品番 410-7810 種類 刈払機アタッチメント 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 270×202×102 本体質量(kg) 2.1 エンジンタイプ 【推奨刈払機】排気量20cc以上 アズワン品番 69-3118-59 排気量(cc) エンジン:20以上
1個
29,980 税込32,978
当日出荷