- 工具の通販モノタロウ
- 厨房機器・キッチン/店舗用品
- 店舗什器・備品
- イベント・ノベルティ・行楽用品
- 水筒 ポーチのおすすめ人気ランキング
水筒 ポーチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新87件の「水筒 ポーチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ペットボトル保冷バッグ」、「水筒カバー 1リットル」、「象印 水筒 ポーチ」などの商品も取り扱っております。
クールボトル用の専用部品です。
サーモス真空断熱ポケットマグ専用のマグポーチです。フックにかけられるループ付き。柔らかい内生地でマグに傷がつきにくくなっています。手洗いも出来ていつでも清潔にご使用いただけます。
材質
(内外生地)ポリエステル
色
ネイビー
ステンレスクールボトル用の専用部品です。
ウエストポーチ、ショルダータイプとしてご使用頂けます。
ポーチは洗濯して繰り返しご使用頂けます(洗濯用ネットに入れて洗濯してください)。
材質
ポリエステル
長さ(mm)
(フック)35、(肩紐)最短650、最長1250
幅(mm)
(上部)90、(下部)70
高さ(mm)
(全高)200、(ポケット部)140
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ホルダーとペットボトルゲージのセット品。
ベルクロで取付るのでダボ穴のないスポーツ自転車やフレームのどこでも、シートポストにも装着可能。
もちろんママちゃりにも取付できます。
PCラックやデスクの足に取付ることも可能ですので、デスク周りを広くお使いいただけます。
※ペットボトル専用(500mL~600mL及びミニサイズ)
適合
飲料用500mLペットボトル、ミニペットボトル(一部不適応品あり)
材質
(ホルダー)ナイロン、シリコンラバー/(ケージ)軽合金
寸法(mm)
150×75×100
質量(g)
約90
適合サイズ(Φmm)
直径45までの円形パイプ
カラビナ装着型ペットボトルホルダー
1アクションで素早く水分補給
水分補給時は両側ボタンを押すだけ
用途作業時・外出時の水分補給対策に
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×12×160
質量(g)
35
材質
本体:ポリエステル、POM カラビナ:アルミニウム
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ステンレス2WAYボトル用の専用部品です。
品名
ステンレス2WAYボトル用 ポーチ
色
パールピンク
1個
¥1,198
税込¥1,318
9日以内出荷
直飲みできる!スポーツボトル600ml
保冷力抜群でステンレス真空断熱構造の直飲みマグボトルです。
ロック機能付きで、開閉しやすいワンタッチ栓仕様です。
広口タイプで大きな氷も入れやすくなっています。
ブラック×ピンクのカラーリングがオシャレな専用ポーチと肩掛けベルト付きです。
容量(mL)
600
材質
本体/ステンレス鋼 キャップ、飲み口/ポリプロピレン パッキン/シリコーンゴム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
10×9.3×23.7
商品タイプ
ワンタッチタイプ
1本
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
NEW STANDARD!ワーカーズシーンで華麗に舞う。
色
ブラック
材質
ポリ
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
お湯の出口がわかりやすい黄色の注ぎ口。片手でワンタッチオープン。安全ロック付きなので安心して持ち運べます。
容量(L)
0.8
口径(Φmm)
約42
本体寸法(mm)
約(中せんセット使用時)87×103×221、(せんユニット使用時)87×91×233
本体質量(kg)
約(中せんセット使用時)0.45、(せんユニット使用時)0.44
取扱説明書
(2.78MB)
保温効力(℃)
(中せんセット使用時)76以上(6時間)
保冷効力(℃)
8以下(6時間)
真空断熱2重構造でしっかり保温保冷
スライドロック式ワンタッチオープン
氷もすっぽり入る口径4.5cm
お手入れ楽々!シンプル栓ユニット
用途保冷専用
片手で簡単ワンタッチオープン。ロックリング付きなので、安心して持ち運べます。すみずみまで洗える分解せんでお手入れ簡単。手にさげて持ち運べるおしゃれなストラップ付き。氷がスッポリ入れられる口径44mm。
容量(L)
0.5
口径(mm)
44
本体寸法(mm)
64×75×236 (ポーチ含まず)
本体質量(kg)
0.29 (ポーチ含)
保温効力(℃)
(6時間) 66以上、(1時間) 87以上
保冷効力(℃)
(6時間) 9以下
取扱説明書
(2.29MB)
正面に、ボトルの直径に合わせる幅広マジックテープ。向かって右側に手や指が入るハンドル。左側に底の高さを変えられる可変式サイドベルト。
サイドベルトは指や手を通すことで持ち手にもなり、紙コップ/缶飲料などで使用する方にはドリンホルダーにもなります。
また、脱着が手軽にできるワンタッチベルトがついているのでリュックやベルト通しに通すことで、両手がフリーになり持ち運びも便利に。
しっかり巻いてホールドしても、正面にV字スリットが入るデザインなので、缶飲料をホルダーに入れたまま飲める設計。衛生的で機能的です。
素材には耐久性・防炎性・耐水性に優れたなターポリンを使用しており、日常使いからアウトドアまでカバー。
外部の衝撃を吸収するウレタン素材をはさみ、保冷・保温機能もUP。飲み物を冷たい(温かい)状態に保つことが出来ます。
質感は、汚れても拭き取りやすいマットな表面。
クッションパッド付きのショルダーストラップが付属。
最短60cm~最長120cmまで長さを変えることができるので、子供から大人まで使用が可能です。
ストラップは取り外しができるので、ドリンクホルダーとして利用したい方~ショルダー掛けまで、場面に合わせて使い方をチョイス。
アウトドアでの使用はもちろん、イベントやフェス等で両手をフリーにされたい時や、お子様の水筒を外部の衝撃から守るためなど たくさんのシーンで活躍します。
使い終わったら広げてシート収納。
薄さ約3ミリ、約30×23.5mのシート状になるのでスマートに持ち歩き!
付属品
本体×1、ショルダーベルト×1
合成ゴム材料の中で最も優れた耐熱性、耐油性、耐燃料油性を有しています。
種類
G形固定用
材質
FKM-70(4種D)フッ素ゴム
色
黒
使用温度範囲(℃)
-15~200 (MAX220)
機能
耐熱、耐油、耐燃料油
JIS規格
JIS B 2401 4種D
硬さ(デュロメータA)
70(±5)
JASO規格
JASO F404 4種D
材料記号
F201
油や水の液体はもちろん、空気やガス等、多種多様の流体を密封する目的で作られた合成ゴム製のOリングで、適度に圧縮することによって生じる応力を利用しシール機能を発揮します。
用途一般産業用機器におけるシール。
材質
JIS1種A NBR(ニトリルゴム)
種別
P形固定用・運動用
使用温度範囲(℃)
0~80
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐水
クールボトル用の専用部品です。
ペットボトルのネックに引っかけて持ち歩けます。
材質
カラビナ:アルミニウム、ホルダー部:シリコンゴム
寸法(mm)
約W55×H200×D6
質量(g)
30
ロック機能
なし
最も優れた耐油性・耐熱性を有し、広範囲に使用できます。(蒸気・ケトン・エステル・アルカリ・アミンには弱い)
用途自動車・油空圧等あらゆる産業におけるシール。
使用温度範囲(℃)
-15~200
規格
JIS B 2401
機能
耐油、耐熱
ペットボトルやステンレスボトルの携帯に便利なボトルホルダー。ベルトを外せば、カラビナでスボンやザックのベルトループに取り付けが可能です。ペットボトル500ml~ステンレスボトル500ml程度を持ち運べます。ショルダーベルトも長さ調節でき、子どもから大人まで使用可能。
材質
表地・裏地:ポリエステル、クッション材:合成ゴム、ベルト:ポリプロピレン、カラビナ:アルミニウム合金
寸法(mm)
本体:70×70×160、ベルト:幅25×長さ550~1050
色
オリーブ×グリーン
質量(g)
70
適合寸法(mm)
ボトル:外径65~73×高さ170~250程度
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷