- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 分溜・分離・抽出・ろ過
- 水蒸気蒸留装置のおすすめ人気ランキング
水蒸気蒸留装置のおすすめ人気ランキング
2025/11/01更新108件の「水蒸気蒸留装置」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蒸留水製造器」、「アルコール 分析 器」、「蒸留装置」などの商品も取り扱っております。
全ての器具の足管部にはシリコンゴム栓が取り付けてあり器具口径も規格化されているため、装置組み立てが容易です。ジョイントにはシリコンゴム栓を使用しているため、耐寒性・耐熱性に優れています。
種別
本体セット
材質
本体/ガラス(ハリオH-32)、ゴム栓/シリコン
溶剤回収、又は沸点が離れた液体混合物の蒸留分離に適しています。留出蒸気の沸点が測定できるようになっています。
アズワン品番
61-0100-24
1セット
¥33,980
税込¥37,378
33日以内出荷
・本装置は生体物質および酵素反応液中における全窒素、あるいはそれらの水溶液中のタンパク質を定量するのに適しています。
1個
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
第16改正日本薬局方準拠。
容量(mL)
50
1個
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
材質
硼珪酸ガラス-1
摺合せ
19/38
水分を適切に除去するのに使用できます。ソックスレー抽出などで水分を溶媒から取り除くのに利用されています。それぞれのガラス部品はSPCと透明すり合わせのため抽出状態が目視し易い組み合わせです。
材質
ほうけい酸ガラス
1セット
¥129,800
税込¥142,780
6日以内出荷
・JIS K0101工業用水試験法・JIS K0102工場排水試験法を参考にしたシアンイオン蒸留装置のガラス機器です。
・気密性にすぐれたSPCジョイントを使用しているのでコンタミネーションリスクを軽減しています。
・トラップ球の片側に透明の共通球面すり合わせを使用しているので冷却器は垂直にでき組立てが容易です。
セット内容
丸底フラスコ首長(1L)、連結導入管、トラップ球、有栓メスシリンダー(200mL)、試料注入ロート、冷却器リービッヒ(300mm)、試料採取アダプター
型式
ガラス部
1セット
¥109,800
税込¥120,780
32日以内出荷
国際アルコール表に基づき製作された検定付商品です
目盛
0.1vol%
全長(mm)
約230
SPC規格で連結が可能な導入管です。ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用及びアンモニウムイオン蒸留装置用のスペアパーツとして使用可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
下部(SPC)
SPC-24
上部(SPC)
SPC-19
中管がじゃ管になっている二重構造のガラス製冷却器です。下部から上がってきた蒸気は蛇管の中を通りながら外側のガラス管内に通した冷却水によって効率よく冷やされます。
両端はSPC規格のSソケット形とCコーン形の先端が導入管になっている接続口があり60°の角度で曲がったガラス製の連結管です。081120-ふっ素イオン水蒸気蒸留装置I型用にご使用いただけます。
用途フッ素イオン水蒸気蒸留装置Ⅰ型用
材質
ほうけい酸ガラス
型式
SPC-15-19
寸法a(mm)
75
角度(°)
60
寸法b(mm)
122
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-15
1個
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
最も一般的な「還流冷却器」(reflux condenser) のひとつです。主に蒸留や還流(リフラックス)の際に、他のガラス器具と組み合わせて使用します。二重管構造の外側に冷却水を流して冷やし、内側で蒸気を冷やして凝縮(液化)させます。内管がストレートの筒状なので、斜めにしても凝縮液が溜まらないことから、傾斜(斜め)状態で使用されることの多い冷却器です。