水質検査容器のおすすめ人気ランキング

2025/08/06更新
111件の「水質検査容器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「採水容器」、「採水瓶」、「サンプリングボトル」などの商品も取り扱っております。
水道水等(簡易水道、井戸水、プール)の細菌検査に最適です。商品はキャップが本体にセットされた状態で個装しています。 容器内にハイポ(チオ硫酸ナトリウム)を所定量封入しております。 一般的な100mLや250mL以外に、500mLや1000mLの大容量もご用意しております。
材質 本体/ポリエチレン、キャップ/ポリプロピレン 目盛 あり 中栓 なし
1本
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエチレン製の容器をEOG滅菌し、パックしています。 水質検査の採水用・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご利用ください。
1本ほか
189 税込208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NEG(日電理化硝子)目盛付バイアル
目盛精度が良く(±3%)使い易い広口タイプ。乾熱滅菌及びオートクレーブに対応します。水質検査瓶としてのみならず、多目的に使用できます。
材質(キャップ) フェノール樹脂黒キャップ 材質(パッキン) ダブルPTFE/シリコン
1ケース(5本)
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電子線滅菌済のポリ瓶。 商品は個装され、電子線照射によって確実に滅菌を施しております。 本体とキャップをセットした状態で個装しています。 特殊シール構造により中栓無しでも非常にシール性が高くなっています。 中栓が無いため、スムーズな作業が可能です。 採水用としてはもちろん、コンタミネーションの気になるものの保存などに最適です。
材質(本体) PE 材質(キャップ) PP
1本ほか
159 税込175
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体) HDPE(高密度ポリエチレン) 色(本体) その他 水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 色(フタ) 材質(フタ) HDPE(高密度ポリエチレン) 材質(中栓) LDPE(低密度ポリエチレン)
1個
584 税込642
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ガス滅菌済みのサンプル用容器。ポリプロピレン製の容器を滅菌パック。水質検査の採水用・食品・化粧品・化学品などのサンプル瓶としてご使用ください。フタは半キャップ状態でパックしています。
1本ほか
219 税込241
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本ほか
63 税込69
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

お客さまで採水頂いた水の水質分析調査を実施し、分析結果の報告書を送付するサービスです。厚生労働省 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則 第4条3,4に基づく、飲料建築物衛生法で定められた水質検査基準をもとに水質分析調査を実施します。
用途【分析申込手順】1ご注文後、ご指定場所へ採水容器・分析申込書をご送付いたします、2お客さまにて同封のマニュアルに従い採水ください、3元払い・クール便で指定場所へご返却ください、4検体が到着後、約2週間程度で分析結果を記載した書類をお送り致します。
1セット
13,400 税込14,740
15日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

栄研化学滅菌採水瓶
広口スクリューキャップですので採取しやすく、密閉して運搬する際に便利です。 折りたたんで廃棄できます。
1セット(50個)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体) PP(ポリプロピレン) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 121 目盛 あり 色(フタ) クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

サンプラテックEOG角型滅菌採水瓶
ガス滅菌済。スクエアタイプで収納もスペースを無駄にしません。水質検査の採水瓶としてご使用いただけます。
材質(本体) PP 材質(キャップ) HDPE 材質(中栓) LDPE
1ケース(50本)ほか
特価
9,990 税込10,989
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 。FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体) K-RESIN 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 60 色(フタ) クリア 材質(フタ) PP 中栓 なし
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(50本)ほか
20,980 税込23,078
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

多用途で高機能な目盛付バイアル瓶です。 瓶・蓋・パッキン共にオートクレーブ、乾燥滅菌に対応できます。
材質 本体:強化硬質ガラス 蓋:フェノール樹脂(黒色) パッキン:ダブルフッ素PTFEパッキン
1組(5本)ほか
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体) ポリプロピレン(PP) 色(本体) クリア 耐熱温度(℃) 約120
1本
119 税込131
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体) ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃) 80 仕様 中栓付 目盛 なし 色(フタ) 基準規格 ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)滅菌採水瓶
広口スクリューキャップで採取しやすい滅菌採水瓶です。
材質 本体/HDPE、蓋/PP 目盛(mL) 50 滅菌 γ滅菌済 口内径(Φmm) 33.5
1組(100個)
9,998 税込10,998
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。中栓を取り外す煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。耐薬品性に優れています。
仕様 水漏れテスト合格済み 材質 (本体・フタ)PP(ポリプロピレン) 目盛 あり 滅菌 γ線滅菌済
1本ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)