- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 ホース接続金具のおすすめ人気ランキング
水道 ホース接続金具のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新129件の「水道 ホース接続金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道金具」、「散水 栓 ニップル」、「蛇口アタッチメント」などの商品も取り扱っております。
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質
黄銅
種類
ホース継手
仕様
自動継手・逆止弁付
適合
13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
パッキン付き
材質
黄銅
ワンタッチ式カップリングです。
町野式メスとセットで使用します。
ネジ部はガスネジになっており、一般配管にも取付け可能です。
用途ポンプパーツ
形状
カップリング
パッキン付き
用途散水用パーツ
色
ブラウン
取付ねじ
G3/4
流路内径(Φmm)
9
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質
黄銅
水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに
材質
ABS
全長(mm)
約48
取付ねじ
G1/2・G3/4
使用流体
水(常温)
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥149
税込¥164
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
接続金具のビスを締め付けても変形しません。
呼び径
13
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
混合栓や自在水栓の取り付けネジをG1/2ネジに変換する為のアダプターです。
材質
黄銅
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番
381-3991
寸法(mm)
85×189×40
質量(g)
62
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
材質
C3604BD
形状
ストレート
種類
ホース継手
最高使用圧力(MPa)
3.45
使用温度(℃)
-50~150
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])
3.45[35]
使用流体
水、空気、油
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
シャワートイレと分岐金具等を接続する、本体給水ホースです。ホースのジョイント部は片側がL字型でもう一方はストレートです。
長さ(mm)
950
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
L230用のホース側ツギテ
材質
黄銅
呼び
13用
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
取付ネジは管用平行ネジ、ノンアスベストパッキン付き。
用途配管
仕様
ノンアスベストパッキン付
材質
黄銅
形状
ホースニップル
種類
ホース継手