水道 メーター 鍵のおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
119件の「水道 メーター 鍵」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「メーターボックス キー」、「t字鍵」、「分電盤 マルチキー」などの商品も取り扱っております。

対応ハンドル本体はPH-20、PH-22S、PH-52、PH-52-SUS、PH-53、PH-53A、PH-53-SUS、PH-54、PH-55Nです。
材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 区分 建築 質量(g) 54 仕上 クロームメッキ仕上 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番 485-9979 寸法(mm) 80×80×2.6 質量(g) 32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様 止め金付 使用キャビネット メーターキャビネット(SK形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキー
200番キーにも対応(5タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利。配電盤、分電盤用の合鍵。・200番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。吊り下げ用リング付。現行型:配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。・タキゲンA-121-H型。・タキゲン0061型。旧型:1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。新たに対応!
キー番号 200番 寸法(mm) 110×27×16 質量(g) 72 材質 キー、ネジ:スチール、フレーム:アルミ 仕様 1個口
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

1個ほか
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

500番キー、30番キーに対応(タキゲン製、6タイプのカギに対応) コンパクトで携帯に便利
材質 キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 寸法(mm) 110×28×16 質量(g) 75
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

仕様 止め金付 使用キャビネット レインタイトキャビネット(JOW・JOF形、JOGW・JOGF形)。引込計器盤キャビネット(HK形)。集合計器盤キャビネット(WHS形)。アルミ盤キャビネット(AL形) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
2,098 税込2,308
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
6日以内出荷

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様 左右兼用型90度回転。防水仕様 質量(g) 100 材質/処理 (本体・軸)SCS13/-。(キャップ)SUS304/ヘヤライン。(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-。(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-。(パッキン)CR/黒色。(Oリング)NBR/黒色。(キーハンドル)ZDC/Cr。(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

左右兼用型です。 ステンレス製の蓋を使用しているので、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、制御盤扉、分電盤扉 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) 区分 建築 質量(g) 66 仕上 クロームメッキ仕上+ヘアーライン仕上 操作方法 左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。 取付板厚(mm) ~3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
639 税込703
当日出荷

対応ハンドル本体はPH-56-SUS、PH-57-SUSです。
材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 建築 質量(g) 41 仕上 バレル研磨 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
279 税込307
当日出荷

1個
355 税込391
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応 材質 キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ 質量(g) 90 本体寸法(mm) 110×31×16 関連資料 (1.55MB)
1個
4,198 税込4,618
当日出荷

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
256 税込282
当日出荷