- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 レンチのおすすめ人気ランキング
水道 レンチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新470件の「水道 レンチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「縦 締め 工具」、「水道蛇口交換工具」、「縦型 レンチ」などの商品も取り扱っております。
溝と突起のかみ合わせの強力型です。
口開き5段階調整です。
表面は、きめ細い仕上げとなっており、光沢があります。また、防錆加工も施しておりますのでさびにくいです。
用途各種配管作業に。
仕様
調整(段階):5
材質/仕上
クロムバナジウム鋼
水栓補修、取り付け用簡易レンチです。
付属品
水道用コマケレップ節水コマ水栓パッキン×3個、シールテープ×1m
材質
鋼
全長(mm)
195
質量(g)
220
1セット
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
軽くて強い”スカルレンチ”登場
口奥行き48mm、口開き0~80mmとワイド。
薄型で各部の肉を取り去り、30%の軽量化(メーカー従来品比)実現。
モンキレンチに比べて、口開きが大きく用途が広範囲。
用途めっきしたナットや銅、真鍮、鉋金など軟質のナット類の締め付けに最適。
最大口開き(mm)
80
トラスコ品番
363-4973
全長(mm)
284
質量(g)
450
口深(mm)
48
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
装飾衛生配管のナットに傷をつけないアルミ合金製。
軽量、コンパクト、ワイドタイプで狭い箇所での作業に最適。
寸法L(mm)
205
トラスコ品番
363-5015
質量(g)
215
寸法l(mm)
60
寸法W(mm)
16~68
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
軽量ワイドモンキー。TPRハンドルを付け、作業時の手に伝わる負担を軽減。手に優しく安定したグリップ感。
用途整備(メンテナンス)から配管(水道・ガス・エアコンなど)や設備まで広く使用。
水道管やガス管など手元が狭い場所の工事をする際に使用に適しています。溝と突起の噛み合わせによる強力型です。
用途各種配管作業に。
材質
クロムバナジウム鋼
狭いところのナットなどを回す時にヘッド折り曲げ可能。ラチェット機構付き。
用途モンキーレンチなどが使えない場所に
材質
鋼
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
プッシュボタンでスライド作業がラクラク!
用途パイプ・ナットの締め付け、取り外しに。
種類
ウォーターポンププライヤ
最大口開き(mm)
50
全長(mm)
250
質量(g)
385
調整機能
24段階
材質
クロムバナジウム
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
簡易版ですが、ご家庭用水栓の上部ナット、パイプナット、クランクナットなどに合います。
適合
対辺24・26・28・30・32mm用
材質
鋼
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
立水栓、二つ穴洗面器用混合栓のロックナットの締付け・取り外し工具です。
適合
対辺23・25mm用
材質
鋳鉄
対辺(mm)
(ハンドル部六角スパナ)12
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。
材質
ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
寸法A(mm)
32、用途:20(3/4)パイプナット用
寸法D(mm)
29、用途:混合栓、シャワーソケット接続ナット用、PG15のスパナ
寸法B(mm)
28.5、用途:13(1/2)パイプナット用
寸法C(mm)
26、用途:袋ナット用
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
付属品
ヤットコ、エスコマ2個
材質
鋼
ナット対辺(mm)
24、26、28、30、32
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
適合機種
KM5021T、KM5031(T)等の本体取付ナット用
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
用途水栓ジョイントボックスのロックナットの固定に
1個
特価
¥689
税込¥758
当日出荷
TEA61系、TEA62系用小便器フラッシュバルブ本体との接続ナットの締付工具です。
対辺(mm)
50、54
適合品番
TEA61系、TEA62系用
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷