水道 水圧 ポンプのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
156件の「水道 水圧 ポンプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「増圧給水ポンプ」、「加圧ポンプ 水」、「加圧給水ポンプ」などの商品も取り扱っております。
ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。
用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406 容量(L) (アキュムレーター)1 制御方式 圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内形 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製) ポンプ カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 吸込全揚程-8mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

業界トップクラスの低騒音。小型省スペースで、設置場所を選ばないコンパクトボディです。 高品質ステンレスとPPS 素材採用により清潔。シールレスだから液モレもなく衛生的です。 インバータと高効率モータで最適制御し、消費電力を削減します。 シールレスポンプで業界初のインバータ吐出圧力一定制御を実現しました。
用途水圧不足のシャワーやタンクレストイレなどへの給水補助 加圧、高架水槽方式建物の最上階住戸への給水加圧 電源(V) 単相100V 液性 pH:5.8~8.6、塩素イオン濃度:200mg/L以下 材質 インペラ:PPS、ケーシング・フランジ:SCS13 質量(kg) 4.7 周波数(Hz) 50/60 全揚程(m) 15 定格出力(W) 150 運転方式 単独 騒音値(dB) 38 許容押込圧力(MPa) 0.01~0.49 液温(℃) 0~90(凍結なきこと) 封入圧力(MPa) 0.09 吸込条件 流れ込み専用 運転揚程(m) L:15、M:21、H:27
1台
129,800 税込142,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水道水の出が悪いところ、水圧不足のところに。
仕様 専用凍結防止ヒーター付、断水リレー付、2重絶縁プラグ 質量(kg) 23 種類 20mm複式ボールタップ 電源コード(m) 2 圧力スイッチ仕様 (ON)110kPa、(OFF)170kPa 給水量(L/分) 20(50Hz)、25(60Hz)(全揚程8m時) 貯水容量(L) 10 押上高さ(m) 8 モータ種類 100Wコンデンサーランモーター
1台
149,800 税込164,780
翌日出荷

樹脂部品は変性PPO(ガラス入)を採用のため、冷水から高温水までに最適。小型高揚程(高圧力)なので、配管抵抗が大きくとも小型で充分な吐出量がえられ、経済的です。モータは高温度液と、高温度雰囲気に耐える充分な耐熱性を持っています。
比重 1.1以下 設置場所 屋内設置用 粘度範囲(mm2/s) 使用液:~30 許容押込圧(kPa) 100以下
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1台ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

エバラポンプ(荏原製作所)水道加圧装置用受水槽
飲料水の高い安全性を確保しました。建築基準法に適合する受水槽も用意し、ご家庭以外の用途にもご利用頂けます。 受水槽渇水の場合、ポンプを自動停止させる低水位運転防止機構付(自動復帰)です。
用途水道圧の足りないご家庭の水道加圧用に。三階建て以上のアパート、小規模ビルの給水に。
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

小型軽量で高性能。静かな運転音。 家庭用から農漁業用、さらに温水(50 ℃以下)循環などの設備用など、幅広い用途。 電動機焼損防止プロテクタ(手動復帰式)付。 特殊構造のバルブレスのため、水抜けの心配がなく安定した自吸性能を維持。接液部セミボルテックス機構図に特殊樹脂を採用。 自吸式ポンプで取扱いが簡単。
用途家庭用、農業用、漁業用、建築設備用 種類 自吸ポンプ 電動機 防滴保護形 取扱液 清水 液温範囲(℃) 0~50(凍結のないこと) 構造(羽根車) セミオープン 構造(軸封) メカニカルシール 材質(ケーシング) 合成樹脂 材質(羽根車) 合成樹脂 材質(主軸) SUS403 電動機の極数 2 構造(軸受) 密封玉軸受
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トリプルNo.1 高効率、低騒音、高速自吸の3つの特性でNo.1の優れた性能!(メーカー調べ) ポンプ部の高効率化設計と、IE5相当センサーレスPMモータの採用により省エネ性を向上させ、更に静音化も図りました。 (IECで現在策定議論中のモータ効率ガイドラインで最もレベルの高いもの) ケーシングはステンレス製で、内側も外側も清潔に保ちます。 また、堅牢な造りで長期にわたり、安心してお使いいただけます。 水量側での揚水性能が向上。更にー8mの吸上げも、短時間で自吸が可能です。 エコ(E)モード(吐出し圧一定制御)とストロング(S)モードの変更がボタン一つで変更可能。(高揚程NFK2形はEモードのみ) 6色のLED表示と点灯動作で、運転状態や故障内容が識別可能。 また、表示部を傾斜させることで、制御箱の横、前、上からも視認可能です。 砂の噛み込み時インペラを逆回転させポンプを守る砂噛み込み検知機能搭載。 過負荷・拘束保護に加え異常運転による水温上昇保護や、ポンプを強制運転するヒータ不要の凍結防止運転機能(単独運転のみ)などを備えています。 また、ノイズフィルター・リアクトル内蔵で、ノイズ、高調波対策を標準装備。
用途受水槽・浅井戸からの自動給水、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースター揚水用、その他一般給水用 付属品 アース線、ストレーナ、ポンプカバー(ベビーブルー) 材質 インペラ:CAC406、主軸・接液部:SUS304、ケーシング:SCS13 容量(L) (アキュムレータ)1 制御方式 周波数制御による吐水圧一定給水 モーター センサーレスKPMモータ(全閉外扇屋内形)4極 運転方式 単独 電源コード(m) 2 液性 清水0~40°(結露なきこと) 設置場所 屋内外兼用(標高1000m以下) 吸込条件 -8~5m
1台
87,980 税込96,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワンタッチで加圧・排気が可能です。また、従来の手動式ゴム球より容易に加圧できます(送気能力200mmHg、到達速度/6秒)。
付属品 充電用ACアダプター、専用ホルダー 質量(g) 380 電源 DC4.8V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 142×98×76 電池寿命 約3年 アズワン品番 0-6174-01
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

全閉モータ採用により埃や湿気による絶縁劣化を防ぎ、長寿命で信頼性がUPしました。 水量型カスケードポンプの開発により、給水量が大幅に向上しました。 流量スイッチと、圧力スイッチを併用することにより定圧給水を行います。 小型軽量で静音・長寿命設計です。 RoHs(電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州連合(EU)による指令)に対応し、世界基準での有害物質の使用をおさえた製品づくりを達成。
用途受水槽、浅井戸からの自動給水 受水槽からのポンプアップ 高架水槽からのブースタ用 浅井戸からの揚水用 その他一般給水用 仕様 セラミックヒーター付。全閉モータ付 材質 インペラ/CAC406(BC6)。主軸/SUS304。ケーシング/FC 制御方式 光センサー圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水 モータータイプ 全閉外扇屋内型 運転方式 単独 電源コード(m) 2 塗装色 アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)。カバー/ホワイト。ベース/ブラック。その他/グレー(マンセルNo.2.5PB5.1/0.8) ポンプ 縦型カスケードポンプ 鉛水質基準適合品 取扱液 清水・0~40℃(凍結なきこと) 設置場所 屋内・屋外 吸込条件 (浅井戸用)全揚程-8mまで。(受水槽用)全揚程-1mから流込み5mまで 停止流量(L/min) 4
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

給湯の圧力不足を軽減。
仕様 90℃温水まで使用可、自動式(流量スイッチ付)、屋内用、2重絶縁プラグ 電源コード(m) 2
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm) 22 ストローク(mm) 35 吸水量(cc/1回) 13 吐出口径 R1/4
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小形で軽量しかもインライン形なので、配管の途中に取付ができ据え付け面積をとりません。 電動機に低騒音全閉防まつ屋外形電動機を採用。 配管はそのままで、ポンプの分解・点検が可能です。 軸封にメカニカルシールを採用しているので保守が容易です。
用途冷温水循環 各種機械セット用 一般給水
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

省エネ静音ボディ実現! インバータにより回転速度自動調整で最適圧力と低騒音を実現しました。 設置しやすいコンパクトボディでありながら、省エネルギー&ハイパワーを実現しました。 PMモータ及びポンプコントローラ(インバータと制御機器)を採用し、業界最高水準の省エネルギーを実現しました。 2種類の設定圧力を選択可能 用途に応じた設定圧力が設定できます。標準モード…「標準」、強モード…「散水などより強い圧力が必要な場合にご利用ください」 従来機器との互換性確保 従来品HPA型との配管互換性を確保しました。(一部400W除く) 高い信頼性の安心設計 ユニットカバーは「万が一」に備え難燃性を採用しました。 外部信号出力対応(オプション対応) 消火配管充水や空調補給水用途に対応します。
仕様 圧力タンク/ダイヤフラムタンク(1L) 材質 ケーシング/鉛フリー鋼合金、ケーシングカバー/鉛フリー鋼合金、羽根車/鉛フリー鋼合金、主軸/SUS(接液部)、ユニットベース/合成樹脂、連結管/鉛フリー鋼合金 形式 渦流ポンプ スイッチ (制御盤)運転-停止/圧力設定 スイッチ 制御方式 (制御盤)インバータによる吐出し圧力一定制御 表示 (制御盤)電源/異常/設定モード表示灯 相対湿度 85%以上(結露なきこと) 電動機 永久磁石形同期電動機 使用周囲温度(℃) -5~40 取扱液 清水(0~40℃) 設置場所 屋内・屋外(標高1000m以下、腐食性及び爆発性ガス・蒸気がないこと) 最大吸上げ高さ(m) -8(20℃) 構造(軸封) メカニカルシール 構造(軸受) 密封玉軸受(電動機) 停止流量(L/min) 3 許容押込高さ(m) 7
1台
86,980 税込95,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力・流量スイッチ式。常時、加圧できる状態になっており、出湯を開始すると配管内の圧力低下を検知しポンプを運転させ、水の流れが停止(水栓を閉止)した時に流れを検知しポンプを停止させる圧力スイッチ、流量スイッチ、アキュームレーターを内蔵したもの。 太陽熱温器を地上に置ける。落差の圧力を利用のため、今まで屋根の上に置いていた太陽熱温水器を、地上に置いても瞬間湯沸器、給湯器などに充分な圧力が得られ、設置工事が簡単になり、日常の点検整備も容易になります。 発錆による赤水なし。通水部には、すべて耐熱性に優れた砲金、耐熱樹脂等の錆ない材料を使用しています。 凍結防止機能付。ヒーターの採用で長寿命、節電になります。ヒーター2個及び温度リレーを標準装備しています。 簡単工事。配管は吸水、送水口のフランジに接続し、電源を接続して下さい。 屋外設置
用途受水槽や太陽熱温水器から給湯器・末端水栓への給水・給湯(給湯器の1次側設置)。貯湯式電気温水器や開放型温水器から末端水栓への給水・給湯(給湯器の2次側設置) 特に回路の圧力損失が大きく、高揚程を求められるシステムに最適。 形式 (ポンプ)うず巻式 周囲温度(℃) 40 使用水温(℃) 85以下
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水道水に直接つなげて純水を精製できる、便利な純水器です。カートリッジ式の交換フィルターを使いますので、難しい作業なしに使用できます。水中の鉄分、マンガン、カルシウム、他さまざまな不純物の除去にお使い頂けます。
用途各種洗浄、実験、加湿ミスト、薄め液など サイズ 20インチ セット内容 フレーム本体、接続チューブΦ1/4インチIN・OUT 2.0m×各1本、フィルターレンチ、受水金具(簡易給水栓ジョイント:水道蛇口Φ14~18mm用と1/2分岐栓)等 その他 ポンプ無しでRO逆浸透膜を利用していますので純水の生産量は受水圧・水温に大きく左右されます。(受水圧は0.2~0.35Mpa程度でお使い下さい。) フィルター 前処理×1本、RO(逆浸透膜)×2本、イオン交換樹脂×3本、UF中空糸膜×1本 ろ過工程 水道水→前処理フィルター→RO(逆浸透膜)→イオン交換樹脂→UF中空糸膜→純水出水 最高使用圧力(MPa) 0.35(最高受水圧力) 使用温度範囲(℃) 2~40 使用水 上水道又はそれに準ずる水 質量(kg) 20(未通水時) 純度(MΩ) (最高)17、(平均/10~17) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×260×850
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷

グルンドフォスポンプ家庭用ミニブースター
シールレス構造の採用により、水漏れやメンテナンス等の不安を解消します。 キャンド電動機がポンプから発生するノイズを40dB以下に保ちます。 フロースイッチ・ユニオン・電源ケーブルがすべて標準装備されたオールインワン設計です。 家庭用井戸水位低下に伴う圧力不足の補助となります。
用途太陽熱式熱交換システムの増圧用。 水道元圧不足による湯沸器の失火防止用。 給湯加圧用(標準仕様:温水60℃まで)。 増改築による階上への送水増圧用。 トラスコ品番 217-7106 セット内容 R1/2真鍮ユニオン、エアー抜きおよび分解用特殊工具 全長(mm) 126 質量(kg) 2.5 電源(V) 単相100 全幅(mm) 104 全高(mm) 291 全揚程(m) 8/10(50Hz/60Hz) 吐出量(L/min) 24
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

材質 本体:PP(ポリプロピレン)、ダイアフラム:サントプレーン、バルブ:EPDM(エチレンプロピレンゴム) 寸法(mm) 95×83×208 接続口径 3/8”(Φ9mm)NPTめねじ 質量(kg) 1.5 電圧(V) DC12(ヒューズ12A) 消費電力(W) 144 最大流量(L/min) 8.7 最大圧力(kg/cm2) 【吐出】1.9 アズワン品番 1-1503-01 ポート 【付属】1/2”タケノコ×2本(白)、3/4”NPTオネジ×1本(グレー)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。 残水位20mmまで使用できます。 25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。 本体を横置き使用することができます。 ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。 電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。 池の循環用に。 庭の植木の散水用に。 お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。 付属品 ホースカップリングナット×1。竹の子(15mm用)×1。竹の子(25mm用)×1。パッキン×1。ホースバンド(15mm用)×1。ホースバンド(25mm用)×1。※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます 電源コード(m) 3.5 相数 単相 流体温度(℃) 0~40 残水位(mm) 20 運転可能最低水位(mm) 40
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー従来品と比べ、ポンプの効率を35%向上。小型、軽量化となり、騒音で5db低減、振動を50%低減しました。軸封部のないポンプで、液漏れは無く樹脂製ですので、腐食性の高い特殊液の移送に適しています。マグネットカップリング方式によるシールレスポンスで、ポンプ部の液漏れ・腐食は無く、ポンプ回りの汚れやメカニカルシール交換の手間も追放した、装置組込みに最適なポンプです。ポンプ主要部はポリプロリレン製で、軸はセラミック、軸受はPTFE(ルーロン)、Oリングはフッ素ゴムといったケミカル用に適したものを使用し、液の汚染や電食現象もなく優れた性能を発揮します。ケミカル用としてごく一部を除いて酸、アルカリなどの化学液移送に使えます。
用途冷却循環・海水循環・化学液(一部を除く)の循環。各種機械セット用・生簀・海水プラント
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)