- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水道 蛇口 カップ リングのおすすめ人気ランキング
水道 蛇口 カップ リングのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新136件の「水道 蛇口 カップ リング」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホースカラン」、「ネジ 付き 蛇口」、「ホースカラン先」などの商品も取り扱っております。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
仕様
パッキン付き
呼び
13
呼び径(mm)
13
寸法E(mm)
15.5
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
56
ハンドル形状
三角ハンドル
ねじ径A
PJ1/2
カップリング
対応
入数
40/箱
カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手。丈夫でキレイ、さらに耐久性抜群の金属製です。【カップリング水栓・散水栓用】ネジ付き蛇口とホースをつなぎます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用して、ホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 カップリング水栓・散水栓(蛇口)接続用継手
取付ねじ
G1/2
材質
(金属部)黄銅、(ゴム部)合成ゴム
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
カップリング水栓・散水栓(ネジ付)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番
381-3908
寸法(mm)
97×188×40
質量(g)
95
適合ホース外径(Φmm)
~21
適合ホース内径(Φmm)
12~16
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
屋外用水栓のホース接続部用
カップリング水栓に接続。ネジ付き蛇口につなぎます。トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途一般家庭屋外散水用。
材質
(プラスチック部)POM、(ゴム部)NBR
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
万能ホーム水栓のパイプを交換するだけで、ワンタッチでホースの接続ができます。
用途蛇口とホース接続用。
取付ねじ
W26、山20
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
375-4031
材質
真鍮
高さ(mm)
75
質量(g)
68
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
万能水栓用
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G3/4
トラスコ品番
381-4165
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
57
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
タイプ
(吐水口)カップリング
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
グリーン購入法
適合
カップリング横水栓・散水栓などの先端と取替えてワンタッチ着脱ツギテにします
材質
黄銅
用途7230自動接手水栓、7232自動接手散水栓用
材質
黄銅
パッキン付き
材質
黄銅
カップリング付き横水栓や散水栓に取り付けるホースカップリングです。
種類
ホース継手
形状
ストレート
材質
黄銅
付属品
パッキン付き
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。
G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじ
G1/2
トラスコ品番
381-4157
材質
真鍮
高さ(mm)
35
質量(g)
51
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
蛇口取付形状
ネジ付
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
整流器付き
用途万能ホーム水栓7015、7015B、7017、7025、7025B用
材質
黄銅
取付ねじ
W26山20
蛇口取付形状
万能水栓用
ハンドル形状
三角ハンドル
カップリング
対応
ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
種類
ホース継手
仕様
自動継手・逆止弁付
適合
13mm水栓
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷