- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 水道 蛇口 シャワーのおすすめ人気ランキング
水道 蛇口 シャワーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新278件の「水道 蛇口 シャワー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 シャワー 首振り」、「流しシャワー」、「キッチン蛇口 シャワー」などの商品も取り扱っております。
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
材質
ABS樹脂、黄銅
仕様
シャワー/泡沫切替
タイプ
首固定・ネジ込み式
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
シャワー/ストレートの水形がワンプッシュで切り替わる!
整流性の良い直流が吐水されます。
目の細かいシャワーでやさしい肌触りです。
水道代の節約になります
トラスコ品番
818-7385
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
132×60×130
RoHS指令(10物質対応)
対応
対応水栓
万能ホーム水栓・蛇口径:14~18mm/自在水栓・蛇口径14~18mm
水流切替
対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプに取付けできます。
レバーを軽くまわすだけで、ストレート・シャワーの切替えができます。
使用温度(℃)
1~60
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
先端にふくらみのある外径16ミリのパイプ
水流切替
対応
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
色
シルバー
タイプ
シャワータイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
首振り
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。
仕様
先端部にふくらみがある16mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
対応水栓
先端部にふくらみがある16mm口径のパイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
整流器に比べて約40%(メーカー比)の節水効果があります。
用途泡沫とシャワーの切替え
仕様
先端が回転
材質
ABS、POM
取付ねじ
W22山20
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
天井など上部からのシャワー
色
メッキ
取付ネジ径
1/2
止水スイッチ
なし
水流切替
×
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
エスコ品番
EA468BY-1
材質
黄銅、PPE、ステンレス
色
ブルー
使用温度(℃)
5~80
最高使用温度(℃)
60
取付ねじサイズ
W22山20
対応水栓
先端にふくらみのある外径16mmのパイプ
水流切替
対応
1個
¥700
税込¥770
当日出荷
シャワー・泡沫に切り替えて吐水できる便利なキッチンシャワー。シャワーは回転式。最高使用温度50℃
仕様
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22X1.25外ネジ泡沫パイプに取り付け
材質
ABS樹脂、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、ニトリルゴム、ステンレス銅
最高使用温度(℃)
50
対応水栓
先端部にふくらみがある16・19mm口径の丸型パイプとM22×1.25外ネジ泡沫パイプ
水流切替
対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わる
用途ワンタッチレバーで、水流がシャワー・ストレートに変わります。ほとんどの蛇口(角形22mmまで)に使えます。本体がジャバラなので流しの隅々まで洗えます。※お湯(90℃以下)まで使用できます
材質
本体:合成ゴム・18-8ステンレス
色
ホワイト
質量(g)
38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
58×58×55
1個
¥998
税込¥1,098
当日出荷
吐水をシャワー・ストレートに切替えができます。水栓パイプの丸形吐水口に差込んで取付け。吐水口径16~19mmに取付可能。
最高使用温度(℃)
60
取付可能寸法(mm)
吐水口径:16~19
アズワン品番
65-2070-79
対応水栓
水栓パイプの丸形吐水口径16~19mmに差込式
水流切替
対応
1個
¥659
税込¥725
当日出荷
ホースをつけたまま、シャワーが使える!
ホースが折れにくいスプリング付き。
水の方向が切替できる、方向切替つまみ。ダイヤル操作で水形切替。
仕様
スプリング付
付属品
カップリング
材質
ABS樹脂
色
ブルー
質量(g)
140
接続方式
ニップル-ホース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×53×98
適合ホース外径(Φmm)
~20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
16
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
シャワー/泡沫切替、吐水口径15から20mm用のビス止め式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
対応水栓
丸吐水口径15~20mm用のビス止め式
水流切替
対応
食器洗い機の予備洗いに。
勢いシャワーで残った汚れを洗い流す。
用途キッチン用。
仕様
泡沫切替、首振、ネジ込み式
材質
ABS樹脂、黄銅
最高使用温度(℃)
60
水流切替
対応
泡沫付水栓パイプの泡沫部。水はねを抑えます。
材質
黄銅
接続ねじ
M22×1.25
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ストレートとシャワーの切替えができます。
パイプ長(mm)
475
取付ねじ
W26山20
材質
ステンレス、黄銅、PVC
使用温度(℃)
1~60
パイプ外径(Φmm)
16
パイプ形状
フレキパイプ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様
節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約40%・ストレート約30%、節水ユニットAを取り付けた場合/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットBを取り付けた場合/シャワー約60%、ストレート約50%
材質
ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色
シルバー
水温(℃)
60以下
対応水栓
丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
先端が回転 ストレートとシャワーの切替え
材質
黄銅、PPE、ステンレス
全長(mm)
81.5
色
シルバー
取付ねじ
W22山20
胴径(Φmm)
34
最高使用温度(℃)
60
首振り
対応
対応水栓
W22山20
水流切替
対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
最大節水率約60%(※メーカー調べ)。プロも使っている節水シャワー。使いやすい角度に首振り。ヘッドが360度回転、さらに左右に約100度動かせるので洗い物に便利。軽いタッチの切替レバーで水道水をシャワーとストレートに簡単に切替できます。約7cmのワイドシャワーで洗い物もスピーディー。節水ユニットを本体にセットする事で、より節水する事ができます。お湯(60度以下)にもご使用になれます。
仕様
節水率の目安:節水ユニット無し/シャワー約50%・ストレート約40%、節水ユニットを取り付けた場合/シャワー約60%・ストレート約50%
材質
ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、シリコン、ステンレス
色
ホワイト
水温(℃)
60以下
対応水栓
丸型で先端にふくらみのある外径16mm・19mmの水栓、泡沫水栓外径22mm・ネジピッチ1.25mm(泡沫キャップ付き外ネジ水栓)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
パイプに付けて首振り自由自在!食器洗いやシンクの掃除に大変便利です。
タイプ
泡沫タイプ
適合品番
KM5011(T)、KM556(G)、KM5000(T)、KM550(G)、KM5091(T)、KM5041(C)(H)(T)、KM557(G)
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷