水道 蛇口 ジョイントのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
217件の「水道 蛇口 ジョイント」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ 付き 蛇口」、「蛇口 ジョイント」、「水道 蛇口 カップ リング」などの商品も取り扱っております。
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm) 21~25 トラスコ品番 337-6737 高さ(mm) 58 質量(g) 45 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 蛇口取付形状 万能水栓(首振り)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口に差し込むだけでホースを接続します。
用途蛇口とホース接続用 材質 (主要部)ABS樹脂 トラスコ品番 818-7308 質量(g) 36 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
449 税込494
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 材質 ABS 全長(mm) 約42 質量(g) 約32 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

ご家庭用のパイプ式自在水栓1/2(13)呼の蛇口に取り付けます。(丸蛇口にも取り付け可能です)。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。ゴム取り付けなので蛇口を傷めません。
トラスコ品番 381-3908 寸法(mm) 97×188×40 質量(g) 95 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~16 適合蛇口外径(Φmm) 14~18
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷


水栓と洗濯機給水ホースをワンタッチで接続できるニップルです。 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓に取付できます。(取付対応ネジ:W26山20) ほとんどのメーカーの給水ホースが取付可能です。
付属品 パッキン (1コ) 適合 呼び13の自在水栓・2ハンドル混合栓 使用圧力(MPa) 0.05~0.75 使用温度(℃) 1~50 取付ねじ W26山20
1個
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースをつなぐためのジョイント部品セットです。 メタルネジ口金は呼20のカップリング付水栓に取付できます。(取付対応ネジ:G3/4) メタルホーセンドは内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホースに取付けでき、ネジ口金に差込むだけでワンタッチで接続できます。 金属製なので、景観を損ねず、耐久性に優れます。
適合 外径15~23ミリの吐水口、内径11~15ミリ、外径16~20ミリのホース 材質 黄銅 呼び径 20 使用圧力(MPa) 0.05~0.6 取付ねじ G3/4 アズワン品番 64-5156-11 流路内径(Φmm) 9
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS+POM 質量(g) 約71 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
369 税込406
当日出荷


蛇口プラグとホースコネクタのセット品です。
トラスコ品番 452-3989 質量(g) 68.5 適合ホース外径(Φmm) 16~20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 16~20
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カップリング散水栓(地下水栓)1/2呼(13)の口先に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
トラスコ品番 172-6561 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 39 質量(g) 10 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G124 適合蛇口ねじ径(Φmm) G1/2 蛇口取付形状 ネジ付
1個
509 税込560
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
耐圧(MPa) 0.7 適合 G040・G065・G044FJ・G147・G064・G074 材質 ABS樹脂 接続方式 ニップル-ホース
1個
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)