水道 蛇口 分岐のおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
153件の「水道 蛇口 分岐」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「蛇口 分岐 コネクター」、「水道 蛇口 2 口」、「二口 ホーム水栓」などの商品も取り扱っております。
ユニオンナットなし
用途給湯器に水を引くとき等に 仕様 エコこま水栓(普通に使っていても30~40%の節水効果)。エコロジー水栓 JIS規格 日本工業規格品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手 適合蛇口外径(Φmm) 16まで 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。水側分岐。湯側分岐・水と湯同時分岐の3つのパターンの使用が可能です。
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
849 税込934
当日出荷

用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。 種類 ねじ込み継手 形状 チーズ 材質 青銅製 パッキン アリ
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm) (散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm) (散水用)12~15 質量(g) 154 トラスコ品番 818-7305 材質 (主要部)ABS樹脂 口数 2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷


止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用 材質 青銅
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

蛇口に接続し、ホースを2方向に切り替える事ができます。 横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 別売のコネクタでホースと接続して使用します。
用途蛇口とホース接続用 材質 ABS樹脂 トラスコ品番 818-7495 高さ(mm) 93 質量(g) 107 適合コネクタ タカギ製コネクタ全種類
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。 仕様 水・止水の切替コック付 トラスコ品番 381-3959 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 115 質量(g) 93 接続方式 ニップル-コネクタ(×2) 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

水栓本体とパイプの間に取付け、分水することが出来ます。 同時通水できません。
材質 黄銅、POM
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。 適合 一つの配管で、二つの水栓を取り付ける時に使用します。
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 105 接続方式 ホース-ホース-ホース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 155×155×45 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1セット
799 税込879
当日出荷

上のハンドルで吐水口部、横のハンドルでホース接続部に吐水します。
呼び径(mm) 13 仕様 吐水口/PY12J-64X-16 口数 2口 ハンドル形状 三角ハンドル 使用地区 一般地 ホース接続口 対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。 材質 ABS樹脂 質量(g) 240 接続方式 ニップル-ホース(×4) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×180×40 適合ホース外径(Φmm) 20 適合ホース内径(Φmm) 12~15 関連資料
1セット
1,298 税込1,428
当日出荷