水道ホース 延長のおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
157件の「水道ホース 延長」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「延長ホース20m」、「給水ホース 延長」、「高圧洗浄機 水道ホース」などの商品も取り扱っております。
水を流すとホースが伸びて散水作業、使い終わった後はホースが縮んでコンパクトになるので収納が楽になります。
ホース内径(Φmm) 6 ホース外径(Φmm) 10 適合蛇口外径(Φmm) 15~19 仕様 7種類の散水パターン 付属品 散水ガン、蛇口取付用部品(各1個) 材質 (散水ガン)ABS樹脂、(ホース)ラテックス ブルー 噴出形状 ミスト、コーン、フラット、ジェット、フル、センター、シャワー 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コネクターと蛇口接続部のついた便利な給水ホースです。水圧に強い内径12mmの糸入りホースを採用、ねじれにくく中黒ホースにより藻の発生を防ぎます。
用途高圧洗浄機以外にもホースリールの給水部分にも取り付けができ、延長にもご利用頂けます。蛇口とホースをワンタッチで脱着できるプラグにより簡単に給水可能です。 ホース内径(Φmm) 12 ホース外径(Φmm) 16 最高使用圧力(MPa) 0.7(23℃) 構造 糸入り2重管防藻ホース 使用温度範囲(℃) 0~60 耐寒性 -40℃ 脆化温度(℃) -40 ブルー RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて持ち運びが楽なプラスチック製ホースリール。お手入れもカンタン! 耐寒・耐圧・防藻の中黒ホースを使用。ノズルはワンタッチのカップリングで着脱が簡単。また、より戻し機能もありますのでホースのねじれもおさえます。 ノズルパターンはフル・ストレート・シャワー・静流・キリ・広拡散・拡散・止水の8通り、Gノズルを使用しています。
適合 丸型蛇口外径16mm ホース内径(Φmm) (主ホース)12、(蛇口側ホース)15 仕様 中黒防藻ホース 付属品 Gノズル、ネジ式ホースコネクター付 材質 (本体)ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール カバー なし ブルー キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 370×325×330(ハンドル含む) 巻取形式 手動
1台
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホースとホースをコネクタ同士で接続できます。
用途ホースとホースの接続用。 トラスコ品番 381-3878 材質 ABS樹脂 高さ(mm) 30 質量(g) 10 接続方式 コネクタ-コネクタ 耐圧(MPa) 0.7 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類
1個
339 税込373
当日出荷

ボタンを押すと自動で巻き取り、離すと停止します。 ノズル蛇口本体の接続がワンタッチ 握るだけで、通水・止水が可能。ワンクリックレバー。
ホース長さ(m) 15 トラスコ品番 477-7069 カバー あり 質量(kg) 3.81 寸法・サイズ(mm) 250×338×335 (WxDxH) キャスター なし ホース内径(Φmm) 7.5mm 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 巻取形式 自動
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

内径7.5mmホースリールに接続することで5m分ホースが延長できます。ホースの長さが足りない時にワンタッチで接続可能な5mの延長ホースです。ホース内径7.5mmのホースリールの延長ホースとして使用できます。蛇口と本体の間にあるサイドホースの延長も蛇口ニップルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。ホースリール本体のホースの延長も散水ノズルを取り外して間にワンタッチ接続することで使用できます。
用途屋外散水用。 ホース内径7.5mmの延長用。 ご使用中のホースをもう少し延長したい方に。 ホース内径(Φmm) 7.5 ホース外径(Φmm) 11 ホース長さ(m) 5 トラスコ品番 818-7565 質量(g) 414 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

細い・軽い・使いやすいホース(コネクター付き)
ホース寸法(内径×外径)(mm) 9×13 材質 ABS樹脂、POM、塩化ビニル樹脂、ポリエステル、EPDM 耐圧(MPa) 0.7 内径(Φmm) 9 外径(Φmm) 13
1巻
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホース。 手を汚さずホースがきれいに巻き取れる。 日差しからホースを守る着脱可能なカバー付。
適合蛇口外径(Φmm) 14~18 カバー あり ホワイト/ブラック(本体)、ネイビー(ホース) 材質(本体) ポリプリピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、ステンレス、EPDM、NBR 使用圧力(MPa) 0.7 キャスター なし 材質(ホース) 塩化ビニル樹脂(糸入り) 加工 (ホース)防藻加工 ノズル ワンタッチ取付 耐熱温度(℃) 60 ニップル 蛇口:工具不要のレバー式 適合ホース内径×外径(Φmm) 12×16.5 巻取形式 手動
1台
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれに強いツイスターホースを採用しています。 ワンクリックレバー仕様のノズルを装備しています。
用途一般家庭での屋外散水用 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) カバー なし 材質(本体) ポリプロピレン キャスター なし 噴出形状 キリ、ストレート、ジョロ、シャワー 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

やわらかく丈夫で折れぐせのつきにくい耐寒、耐圧ホース。三重構造の耐圧ホースは、内層で太陽光(紫外線)をカット、藻の発生を防ぎます。更に、中層部分にあたる補強糸により耐圧性も増しました。また、従来の糸入りホースよりも優れた柔軟性をもっています。多機能ノズルに使用できます。耐圧:水圧に強い(最高使用圧力0.78MPa)(常温23℃)。耐寒:寒さに強い(脆化温度-45℃)。
ブルー 材質 ポリ塩化ビニール樹脂(PVC)+ポリエステル糸入り 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 規格 食品衛生法適合品 最高使用圧力(MPa) (水)0.78 外径(Φmm) 20 使用流体 脆化温度(℃) -45 主な用途 散水用 特性 耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/防藻性
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

巻き取り式のBOX収納型の散水用ホースリールです。 全体的にコンパクトなつくりになっており、取っ手付きなので持ち運びに便利です。
用途屋外での散水などに 材質 (本体)ABS/ポリプロピレン、(ホース)塩化ビニール/ファイバークロス、(持ち手部)TPR カバー なし 質量(kg) 約1.72 使用圧力(MPa) 0.6~0.7 キャスター なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 26×14×31(最大) ホース内径(Φmm) 7.5 ホース長さ(m) (リール側)約10、(蛇口側)約1.5 使用流体 水(常温) 噴出形状 シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 巻取形式 手動
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

移動に便利な車輪付き散水用ホースリール。 散水ノズル付きですので水まきや清掃や洗車にも便利。 取っ手は伸縮できるので保管時はコンパクトにできます。
用途屋外散水用に 材質 (本体)スチール+樹脂、(ホース)PVC カバー なし 質量(kg) 約7.3 キャスター あり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約392×400×940 ホース長さ(m) 約45 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~13 噴出形状 シャワー、ミスト、ソーカー、コーン、フラット、ジェット 適合蛇口外径(Φmm) 12~14 巻取形式 手動
1台
7,598 税込8,358
当日出荷

丈夫で美しいステンレスタイプのホースリール。 ホース巻取り半自動「コロコロガイド」で引き出し&巻取りがスムーズ。手を汚さずホースが巻き取れます。 耐寒・耐圧に優れた網入防藻ホース付。 散水口は自在散布ノズル付。
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中黒ホースで藻の発生を防ぐ、三層構造の糸入り耐圧ホース 太陽光をカットし藻の発生を防ぎます。 中間補強糸が編みこまれた耐圧ホース。 寒くても柔らかい耐寒性に優れたホース。 止水機能付きノズルに取付可能。
用途家庭用給水用具・家庭用散水用具 使用流体 材質 PVC・ポリエステル糸 ブルー 特性 防藻、耐圧、耐寒 最高使用圧力(MPa) 0.87(23℃時)・0.60(60℃時) 脆化温度(℃) -39 使用温度範囲(℃) 0~60 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【延長・補修】ホースとホースをつなぎます(延長・補修用)。【ワンタッチ】着脱はワンタッチで行えます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースの延長・補修用途 適合ホース内径(Φmm) 12~15 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ホース-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60
1個
829 税込912
当日出荷

【移動らくらく】 持ち運びに便利なキャスター付のホースリールです。散水したい所まで本体ごと移動できますので、離れた場所でも楽に作業ができます。耐圧糸入りホースと水流がジョロ・カクサン・シャワー・ジェットの4パターンに切り替えられるスーパーアクアガンが付いたフルセットです。 ※対応パーツとその他ラインナップは下記の関連資料「ホースリールラインナップ表・パーツ対応表」をご確認ください。
用途屋外での散水などに 適合ホース内径(Φmm) 15 適合蛇口外径(Φmm) 14~18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 530×410×730 仕様 ワンタッチ蛇口取付具付、蛇口側/1.5m(ワンタッチ蛇口取付具付)、サイドホース/3 カバー なし 使用圧力(MPa) 0.8 キャスター あり 噴出形状 ジョロ、カクサン、シャワー、ジェット 関連資料 アイリスオーヤマ ホースリール・散水パーツ一覧_2504(0.98MB) 巻取形式 手動
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじれを矯正するツイスターホースの散水ホースリールに、落ち着いたおしゃれなブラウンカラーが新登場。散水ノズルはスリムでしっかり握りやすく、レバーを握ると連動してストッパーがロックされ、通水中の手への負担を軽減します。また、バケツなどにかけられる便利なフック付。水形は4タイプに切り替えられます。
材質(ホース) 塩化ビニル(2層糸入り) ホース内径(Φmm) 12 カバー なし キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安定感抜群のプラスチックホースリール。 ワンタッチ着脱360°回転でホースのねじれを防止。 使用後にノズルを収納できるホルダー付。 安心してホースの巻き取りができる足踏みステップ付。 本体固定用のアンカー穴付。
適合蛇口外径(Φmm) 16 仕様 中黒防藻ホース 付属品 Gノズル、3点ビス式ホースコネクター付、ノズルホルダー付 カバー なし ブルー キャスター なし 巻取形式 手動
1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

藻が発生しにくい耐圧ホース。紫外線カットの二重管。 食品衛生法適合、柔軟性に富んだホースです。 一般・家庭用タイプ適応。 ストップノズルなどの一時止水が可能です。
用途農業、園芸、一般散水用 ブラック 使用流体
1本ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手元止水型ノズルが使用可能です。 冬でも硬くなりにくい耐寒タイプです。 防藻タイプなので、藻が生えにくくノズルの目づまりが減少します。
用途一般家庭屋外散水用 ブルー 使用圧力(MPa) 0~0.7 材質 軟質塩化ビニール、補強材/ポリエステル糸 使用温度範囲(℃) 0~60 内径(Φmm) 15 外径(Φmm) 20 使用流体 特性 耐寒、防藻
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)