水道ホースソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
118件の「水道ホースソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道 蛇口 コネクタ」、「ホースジョイントメス」、「蛇口ニップル 20mm」などの商品も取り扱っております。
ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途ホースと各種部品をつなぐ継手 材質 (プラスチック部)POM・ABS、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
619 税込681
当日出荷

1個(1個)ほか
698 税込768
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G3/4サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G3/4 トラスコ品番 381-4165 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 57 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
939 税込1,033
当日出荷

ホースコネクターに接続して使用します。
用途水流止め栓 適合 SSK-1・SSK-2用 質量(g) 10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 30×45×30 主要材質 樹脂
1個
218 税込240
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS 全長(mm) 約48 取付ねじ G1/2・G3/4 使用流体 水(常温) 蛇口取付形状 ネジ付
1個
149 税込164
当日出荷

カップリング水栓や散水栓1/2呼(13)の口先に取り付けるネジ付蛇口ニップルとコネクターのセットです。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
トラスコ品番 381-3991 寸法(mm) 85×189×40 質量(g) 62 取付ねじ G1/2 適合ホース外径(Φmm) ~21 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
899 税込989
当日出荷

水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに。 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 材質 ABS 全長(mm) 約42 質量(g) 約32 使用流体 水(常温) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 蛇口取付形状 止めねじ型
1個
259 税込285
当日出荷

1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニップルとの組み合わせで耐圧ホースをつなぎます。
用途ホースとニップル接続用 材質 主要部:ABS樹脂 トラスコ品番 818-7497 高さ(mm) 62 質量(g) 40 内径(Φmm) 12~15 適合ホース外径(Φmm) 21 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合ニップル タカギ製ニップル全種類
1個
699 税込769
当日出荷

1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。 G1/2サイズのネジ付蛇口に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 取付ねじ G1/2 トラスコ品番 381-4157 材質 真鍮 高さ(mm) 35 質量(g) 51 適合コネクタ G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321、タカギ製コネクタ全種類 蛇口取付形状 ネジ付
1個
859 税込945
当日出荷


水道蛇口とホースを接続します。
用途屋外での散水などに 材質 ABS+POM 質量(g) 約71 適合ホース外径(Φmm) 20まで 使用流体 水(常温) 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 14~20
1個
369 税込406
当日出荷


1個
369 税込406
当日出荷

散水用パーツです。蛇口にニップルをつけます。
用途散水パーツ。 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 20以内
1個
378 税込416
当日出荷

万能水栓接続用継手。【丸蛇口用】丸蛇口とホースをつなぎます。着脱はワンタッチで行えます。【コネクター付き】付属のホース継手(マルチソケット)はホースに取り付けしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手 材質 (プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス 適合ホース外径(Φmm) ~20 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 適合ホース内径(Φmm) 12~15 適合蛇口外径(Φmm) 14~20 蛇口取付形状 横水栓(丸型蛇口)
1個
849 税込934
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクターです。万が一ニップルから外れた場合でも水が噴出しない止水弁内蔵です。
用途ホースとニップルの接続用 トラスコ品番 792-9111 材質 (原料樹脂)ポリアセタール、(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)NBR 質量(g) 130 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース外径(Φmm) 21まで 適合ホース内径(Φmm) 12~15
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用蛇口継手。【蛇口に傷がつかない】ホースバンドで締めるため、蛇口に傷がつきません。【万能水栓・自在蛇口用】呼径13サイズの丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途 万能水栓(蛇口)・自在水栓(蛇口)接続用継手 材質 (プラスチック部)POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス・鉄 使用流体 使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.1~0.7[1~7] 耐熱温度(℃) 60 蛇口取付形状 丸蛇口・万能蛇口・自在蛇口(首振り蛇口)
1個
999 税込1,099
当日出荷

高品質なメッキ仕上げのホースコネクタです。
用途ホースとニップルの接続用 適合 ニップル/G036・G040・G041・G042・G043・G044FJ・G063・G064・G065・G070FJ・G074・G076・G099・G147・G301・G312・G313・G315 トラスコ品番 381-4149 材質 真鍮 高さ(mm) 50 質量(g) 127 接続方式 ニップル-ホース 適合ホース内径×外径(Φmm) 12~15×21
1個
1,298 税込1,428
当日出荷