- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- 散水・かん水資材
- 水道蛇口分配のおすすめ人気ランキング
水道蛇口分配のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新107件の「水道蛇口分配」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道三又」、「分岐水栓」、「蛇口 二股」などの商品も取り扱っております。
4方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
240
接続方式
ニップル-ホース(×4)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
180×180×40
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
関連資料
1セット
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ニップルに接続し2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
仕様
水・止水の切替コック付
トラスコ品番
381-3959
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
115
質量(g)
93
接続方式
ニップル-コネクタ(×2)
適合コネクタ
G079・G079SH・G096・G099・G124・G125・G310・G321
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。
ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用
材質
主要部:ABS樹脂
仕様
蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット
トラスコ品番
818-7518
高さ(mm)
90
質量(g)
85
内径(Φmm)
12~15
適合ホース外径(Φmm)
21まで
適合ホース内径(Φmm)
12~15
適合蛇口外径(Φmm)
14~20
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
グリーン購入法
適合
蛇口・ホースの接続部は、G1/2管用平行ネジ接続になっています。
切替コックで通水・止水が可能です。
かんたん水やりタイマーを2個取り付けできます。
適合蛇口外径(Φmm)
14~18
トラスコ品番
792-9269
材質
ポリアセタール(POM)、ポリプロピレン、ABS樹脂
質量(g)
346
接続方式
ニップル-コネクタ(×3)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
245×45×187
適合コネクタ
タカギ製コネクタ全種類
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
用途配管部品用チーズ
仕様
パッキン付
材質
本体・ナット・コア:黄銅、パッキン:EPDM
形状
チーズ
ねじ径
G1/2(4分)
2方向に分岐でき、止水用のコック付き。ホース用コネクタ付き。
用途散水用具の分岐に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
105
接続方式
ホース-ホース-ホース
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
155×155×45
適合ホース外径(Φmm)
20
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1セット
¥799
税込¥879
当日出荷
蛇口を2つの用途で使用できます。【2方向分水】蛇口を2方向へ分岐します。コックで同時通水・片側通水・止水ができます。【横水栓・立水栓用】横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)に接続できます。【ワンタッチ】トヨックス製各種ホースソケットと併用してホースの着脱がワンタッチでできます。
用途屋外散水用途 横水栓・立水栓(角型蛇口)接続用継手
適合蛇口外径(Φmm)
16まで
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
蛇口取付形状
横水栓(丸型蛇口・丸蛇口)・立水栓(角型蛇口・角蛇口)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
2方向に分水・流量調節できます。【2方向分水】ストップ機能。コックの同時通水、片側通水、止水ができます。【取付しやすい】ホースの取り付けがしやすく、水漏れしにくいコネクターです。【2年間保証】安心の2年間保証付きです。
用途屋外散水用途2方向への分水
適合ホース内径(Φmm)
12~15
材質
(プラスチック部)ABS・POM・PP、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)ステンレス
接続方式
ホース-ホース-ホース
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様
パッキン付
材質
青銅、黄銅
形状
チーズ
パッキン
アリ
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。
材質
青銅製
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
材質
青銅
ホースを2方向に分水できます。
用途ホースとホースの接続用。
内径(Φmm)
12~15
仕様
通水、止水の切替コック付き
トラスコ品番
818-7500
質量(g)
98
接続方式
ホース-ホース-ホース
主要材質
ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)
21
適合ホース内径(Φmm)
12~15
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
普通に使っていても節水効果があります。
JIS規格
日本工業規格品
呼び径(mm)
13
口数
2口
ハンドル形状
三角ハンドル
ホース接続口
対応
色
シルバー
JIS規格
日本工業規格品
ハンドル形状
三角ハンドル
止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
用途洗浄便座用
材質
青銅
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)
(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)
(散水用)12~15
質量(g)
154
トラスコ品番
818-7305
材質
(主要部)ABS樹脂
口数
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
蛇口周りがスッキリ。コネクターを外せば普通の蛇口のように使えます。。【万能蛇口用】呼径13サイズの万能水栓に接続。万能蛇口とホースをつなぎます。万能水栓のパイプを外して取付けます。着脱はワンタッチで行えます。
用途屋外散水用途 万能水栓接続用継手
材質
(プラスチック部)ABS・POM、(ゴム部)合成ゴム、(金属部)真鍮・ステンレス
取付ねじ
G1/2
適合ホース外径(Φmm)
~20
使用流体
水
使用圧力(MPa[kgf/cm2])
0.1~0.7[1~7]
耐熱温度(℃)
60
適合ホース内径(Φmm)
12~15
蛇口取付形状
万能水栓(首振り)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷