- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 圧力・流量測定
- 水量 メーターのおすすめ人気ランキング
水量 メーターのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新427件の「水量 メーター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水道メーター 13mm」、「排水 メーター」、「流量計 水」などの商品も取り扱っております。
一般のご家庭や集合住宅から工場の管理用まで幅広い場面での計量をご提供いたします。
計量部はJIS規格に対応した高性能で低圧力損失に優れています。
水道メーターの基本機能である積算表示をシンプルに見やすく設計。ユニット化された表示部は、人間工学にもとづき、暗い所でも数字が鮮明に読み取れ、明るい所でもハレーションを起こしません。
H16年施工の水質基準強化にいち早く対応し、メーターケースには鉛の代替として重金属を含まない銅合金「エコブラス」を採用。業界随一の強度と粘りをほこり、凍結などでも破損しにくいメーターです。
最高使用圧力(MPa)
1
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
計量範囲
100
表示部
(回転範囲)330°(固定角度15°毎)
周囲温度
55℃以下
最大使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最大表示
9.999.9m3
表示機能
デジタル表示、指針表示、パイロット表示(8角形)
周囲湿度(%RH)
0~100
流体温度(℃)
0.1~30(凍結しないこと)
文字サイズ
NKDA型の1.8倍
寸法H3(mm)
70
取付姿勢
水平
適合流体
水
関連資料
取扱説明書(1.3MB)
計量範囲
100
接線流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
接線流羽根車式
寸法W(mm)
108
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L1031号
使用流量(m3/D)
10時間使用/30。24時間使用/50
最大表示量(m3)
99,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
10
流量範囲(m3/h)
0.100~0.160未満(器差±5%)、0.160~12.5(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
420
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や、整備工場での通水量の把握、
研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等、様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体
水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径
流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)
耐塩素に優れたPVC
質量(g)
約66
電源
ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度
±10%RD
表示
LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×44×83
機能
積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度
5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)
140
最高使用圧力(MPa)
0.6
機能
オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)
±10(FS)
適合流体
水
流速と積算流量が分かる流量計です。
接続口径
G1オス
測定範囲
10-90L/min
電源
単4乾電池 2本
羽根は約150mL/分の流量から回転を始めます(水の場合)。
材質
羽根/PP(ポリプロピレン)
質量(g)
約15
チューブ径(Φmm)
Φ6~11
積算 / 瞬時流量がボタンで切替えられ、流量を手軽にチェック出来ます。
羽根車にある磁石の回転数が、非接触で本体内にあるリードスイッチ素子で検出され、内部を通過する水の流量に比例したパルス信号が変換して表示されます。
積算流量は不揮発性メモリに記録されるので散水記録に便利です。
用途面積式流量計の現場でデジタル表示が欲しい場合や、実験や管理のために積算流量を記録したい場合など
材質(本体)
ABS
質量(g)
180
寸法H(mm)
表示部:56
電源
単3電池×2個
使用温度(℃)
0~60(凍結なきこと。水温変化20以内のこと)
寸法D(mm)
表示部:35
寸法W(mm)
表示部:72
精度(%)
±10RD
使用流体
水道水、浄水、冷却水などの水専用 (異物やスラリーなどの混入なきこと。流体粘度Max.2mPas)
最大使用圧力(MPa)
最大0.6(耐静水圧最大1.75)
使用環境
0~45℃、RH30~80%
材質(ケーブル)
PVC被覆
機械的寿命
40万リットル以上
RoHS指令(10物質対応)
対応
バッテリー寿命
約1500時間
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
見やすい方向に表示部が回転
表示部は13ミリは、335度回転、フタは360度回転します。20ミリ・25ミリは、表示部が15度毎に270度回転します。
鮮明で見やすい乾式表示
指示部固定式メーターの1.7倍の表示サイズ。(メーカー比)汚れがたまりにくく採光率がアップしたドーム形状。
上から流れ方向が確認
矢印表示が逆取付防止に役立ちます。
適合流体
水
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
取付姿勢
水平
圧力損失(MPa)
0.063以下(使用最大流量時)
最高使用水温(℃)
30
たて形軸流羽根車式水道メーター。
地中やパイプシャフトなど暗く狭い場所での検針作業。
「読む人」の立場にたって、検針作業が確実に行える読みやすいデザインの乾式水道メーター!
耐久性に優れた中口径たて形軸流羽根車式メーターにも乾式構造を採用。
【積算表示部が鮮明】
表示機構全体がカプセル化されており、外気温との温度差によるくもりや、従来の湿式構造にあった水滴・水垢・鉄錆などによる汚れ等の検針難を解消いたしました。
また、表示機構部は「読みやすさ」を主眼にしたデザインです。
【表示機構部を隔離し、誤作動を解消】
表示機構は軽量水から隔離されており、微少な異物混入や反回答による歯車の破損、およびこれらに起因する遅動、不動の心配がありません。
【凍結・ウォーターハンマーにも安心】
表示機構は受圧構造のプラスチックケースに組み込まれているため、凍結あるいはウォーターハンマーにも強く、安心です。
種別
たて形軸流羽根車式
質量(kg)
4.8
容量
30m3/h(0.1MPaの時※参考)
寸法L(mm)
245
寸法H(mm)
150
口径(Φmm)
50
寸法l(mm)
23
寸法W(mm)
126
寸法h(mm)
66
最小目盛
1
適合流体
水
型式承認番号
第L093号
使用流量(m3/D)
10時間使用/44。24時間使用/80
最大表示量(m3)
999,999.9(赤字は小数点以下)100L以上はデジタル方式、10L,1Lはアナログ方式
使用最大流量(m3/h)
16
流量範囲(m3/h)
0.160~0.256未満(器差±5%)、0.256~20(器差±2%)
計量範囲
(Q3/Q1R)100(m3/h)
使用流量(m3/月)
700
1台
¥159,800
税込¥175,780
4日以内出荷
一般的な家庭用ホースに繋げ、散水中の瞬時流量と通算積算流量を一目でかんたんに把握することができる流量計です。
ホース通水量の監視や散水記録の管理に役立つため、農業(潅水や水耕栽培)での活用や整備工場での通水量の把握、研究施設での測定記録管理、シャワーやスプリンクラーの散水記録、希釈の水分量等。様々なアプリケーションでお使いいただけます。
用途一般工業、農業(潅水、水耕栽培)、家庭菜園 等
使用流体
水道水、浄水(異物が混入する水は使用不可)
接続口径
流入側 G3/4メス(ネジニップル付き)
材質(本体)
耐塩素に優れたPVC
質量(g)
約66
電源
ボタン電池CR2032×1個(約500時間)
精度
±10%RD
表示
LCD 0.0~999.9L
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
38×44×83
機能
積算数量リセット、表示オートON/OFF
使用温度
5~40℃(温水不可、凍結なきこと)
RoHS指令(10物質対応)
対応
流量範囲(L/min)
2~30(瞬時)、2以上(積算)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源
リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧
30VDC(最大)
温度範囲(℃)
0~+60(液体)
構造
防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)
1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(液体)
出力容量
ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上。(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)
0~+60
RoHS指令(10物質対応)
対応
8ビット通信機能を標準搭載した電子式水道メーター用の隔測表示器です。
電池式の為、現地にAC100V電源が必要ありません。
12時間毎にメーターからのパルスを受信し、メーターの積算値だけでなく、漏水や過大流量などの各種警報も表示します。
接続可能メーター:電子式水道メーター、電池電磁水道メーター。
適合
8ビット通信機能付電子式水道メーター、電池電磁水道メーター
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
-20~+60
外形寸法(mm)
100.2×139×41
出力
8ビット電文出力(A1、A2、2線)、パルス出力(オープンドレイン)
電源
チリ有無電池
構造
防雨構造
表示
積算値を電子式水道メーターの口径に合わせて表示、電子式水道メーターと通信により瞬間流量値を15秒間表示
入力
8ビット電文入力(A1、A2、2線)、パルス入力(オープンドレインまたはオープンコレクタ)
取付場所
屋外壁掛設置
警告
過大流量、漏水1警告、逆流検出警告、電池電圧低下警告、隔測表示器電池電圧低下警告、通信エラー
伝送距離(m)
200
耐用年数(年)
設置後8
1セット
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
適合流体
水
材質(ケース)
CAC804(無塗装)
最小目盛
1L
最高許容圧力(MPa)
1
最高使用温度(℃)
30
「安心」・「安全」な製品をお客様に提供する為に、国内で自社一貫生産された、高品質・高耐久性の計量機構を備えた水道メータです。新JIS規格に対応し国内で最も多く使われている水道メータです。
材質
CAC804
最高使用圧力(MPa)
1
最小目盛
1L
最高使用温度(℃)
30
取付姿勢
水平
適合流体
水
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体
液体(冷却水、純水)
出力
【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源
【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造
非防爆
接続部ねじ
Rおねじ
精度(%)
フルスケールの±2以内
保護等級
IP53相当
主要材質
本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)
0.98
表示器
LCD表示器付
流体温度(℃)
-10~80
電池寿命
約6年間(常温において)
周囲温度(℃)
-10~60
材質(接続部)
PPS
使用場所
屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
量水器メーター用の取付ユニオンです。
材質
青銅
構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体
水
電源
リチウム電池内蔵(電池交換不可)
温度範囲(℃)
0~+60
最高使用圧力(MPa)
1(液温20℃)
粘度範囲(mPa・s)
0.5~1.5(水相当)
周囲温度
-10~+70℃
周囲湿度(%RH)
35~85(結露しないこと)
液体の流れを確認することが出来ます。
材質
本体:アクリル、羽根:ポリプロピレン