水銀レス血圧計のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
106件の「水銀レス血圧計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀血圧計」、「血圧計台」、「アネロイド血圧計」などの商品も取り扱っております。
測定準備完了までの時間短縮。電源投入後、約2秒で測定に入れます。 バックライトの点灯時間延長。照度2段階を採用。加圧しない状態で約10秒間経過すると照度を落とし、その後約50秒間経過すると消灯。測定中は常時点灯。 測定中の誤操作防止。測定中に誤って電源ボタンを押しても切れません。 水銀不使用。水銀を使わない、液晶による水銀柱イメージの血圧計。
測定部位 上腕 付属品 ウォッシャブルカフM 2チューブ 標準型×1、コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2、延長チューブ×1、ノンラテ送気球セット×1、単3アルカリ電池(モニター用)×3 電源 単3アルカリ電池×3(約6000回測定可能) 適合規格 JIS T 1115 本体質量(g) 680 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 未登録 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1台
9,098 税込10,008
当日出荷

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じで操作はカンタン。電源ボタンを押して加圧するだけのシンプル操作。5分以上加圧しない状態で自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。単3乾電池3コで約5000回の測定が可能。
質量(g) 約680 電源 単3乾電池×3コ(付属) 測定精度 圧力/±3mmHg以内 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65(使用時338) 目量 2mmHg 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021380121 適合腕周(cm) 27~40 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,020 税込9,922
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケンツメディコ水銀レス血圧計
測定中バックライトが点灯して照度が2段階で変化し、無操作時、約1分で消灯します。 オートパワーOFF機能付きです(約5分でOFF)。 測定中の誤作動防止機能により、測定中は電源ボタンは反応しません。
1個ほか
2,598 税込2,858
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

バイタルナビ ナビス(アズワン)バイタルナビ 水銀フリー血圧計
水銀不使用の、環境に配慮した水銀レス血圧計です。ディスプレイはバックライト付きのため表示が見やすいです。最高血圧と最低血圧をホールドボタンを押すことで保持できます。専用ACアダプターによる給電も可能です(本体セットには付属しておりません)。角度調整機能とバックライトを備えた見やすさを追求した設計です。従来の水銀血圧計と同様の測定方法で使用できます。角度調整が可能なため見やすい角度を選択できます。持ち手があるため持ち運びに便利です。オートパワーオフ機能付きです。送気球、カフセットともに安心のラテックスフリーです。本体及びカフは耐薬品性※に優れています。※本体/次亜塩素酸ナトリウム・アルコール、カフ/アルコール本体とカフはアルコール清拭が可能です。
電源 単3電池×2本(テスト用付属)または専用ACアダプター(別売) 質量(g) 530(乾電池を除く) 測定範囲(mmHg) 20~300 測定精度 ±3mmHg 付属品 ゴム球・カフ(ラテックスフリー) 適合腕周(cm) 22~32 アズワン品番 7-6245-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B2X00303000021 測定部位 上腕 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

従来のアネロイド血圧計と同じ聴診法で測定し、測定値を見やすいデジタルで表示します。 肌にやさしいラテックスフリー仕様。
測定部位 上腕 付属品 収納ケース 測定範囲 0~300mmHg 質量(g) 50 電源 単4乾電池×1個(付属) 測定精度 ±3mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 47×25×70 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B2X10011000044 適合腕周(cm) 22~32 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水銀不使用の水銀柱イメージ血圧計です。測定方法は水銀血圧計と同じ。電源を入れて約2秒で測定に入れます。肌あたりの良いナイロンカフブラダー仕様。測定中はバックライトが点灯し、無操作約1分で消灯。
仕様 ナイロンカフブラダー仕様 材質 本体/ABS、カフ/ナイロン、ブラダー/ポリ塩化ビニール、送気球/ポリ塩化ビニール 質量(g) 約2500 電源 単3乾電池×2コ(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×1080~1300 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021382101 松吉医科器械コード 24-6418-01 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
21,040 税込23,144
6日以内出荷

オムロンヘルスケア血圧計専用スタンド
適合品番 HEM-907 アズワン品番 0-9641-12 松吉医科器械コード 02-3047-11
1個
29,980 税込32,978
7日以内出荷

光目盛板採用により、暗所での使用も可能です。
測定部位 上腕 セット内容 B+CUF-611腕帯セット(カフ+ゴム袋)、MTR-500メータ、ゴム球、ソフトタイプジッパーケース 材質 メーター/亜鉛ダイカスト、ゴム球・ゴム袋/ラテックスゴム、腕帯/綿 寸法(mm) (メーター部)52×34×86、(上腕帯)140×500 測定範囲 20~300mmHg(圧力許容差±4mmHg) 質量(g) 約350 タイプ 蓄光タイプ アズワン品番 0-9627-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021500002 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1式
5,998 税込6,598
当日出荷

仕様 ラテックスフリー 種別 交換用腕帯 材質 腕帯/綿 寸法(縦×横)(mm) 140×540 アズワン品番 8-3519-11
1個
989 税込1,088
当日出荷


正しい測定結果を得るために不可欠なのが正しい測定姿勢です。「可動式腕帯」なら、腕を通すと腕帯そのものがスイング。常に最適な角度に上腕を固定し、ひじ置きが安定した測定姿勢をキープ。血圧測定が、誰でも簡単により正確にできるようになりました。2枚の空気袋が腕に対して均一に圧力をかけ、腕帯をぴったりと巻きつけます。腕の太い方から細い方までほぼ100%の日本人の腕に適応(腕周17~32cm)し、最適な加圧によって正確な血圧値を測定することができます。血圧測定中に脈波の間隔を監視し、脈波リズムの乱れを検出します。不規則脈波を2回以上検出したときには、液晶画面に”不規則脈波”マークを表示します。使いやすさにこだわった、大型液晶&操作ボタン
測定部位 上腕 電源 単3形アルカリ乾電池×4、ACアダプタ(付属) 本体質量(kg) 約1.6(電池、専用ACアダプタ含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 230×217×228 機能 姿勢/体動による測定ミスをお知らせ、最新3回の測定記録の平均値表示、不規則脈波表示、腕帯:一体型(可動式) 電池寿命 250回(目安) メモリー機能 2人×90回 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:218AGBZX00030A01 適合腕周(cm) 17~32 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
14,980 税込16,478
当日出荷

ケンツメディコアネロイド血圧計No.555
AAMI(米国医療計測機器振興協会規格)の耐落下衝撃仕様に準拠したメーターを採用。液体が染み込まないノンブラダーのワンピースウォッシャブルカフ仕様。消毒液での清拭が簡単で、チューブを外して付属のコネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
仕様 ウォッシャブルカフ 付属品 コネクタープラグ(洗浄用キャップ)×2コ、血圧計バッグ 材質 カフ/ナイロン(内面ウレタンコーティング)、送気球/ラテックス(送気球カバー付) 質量(g) 約80 測定範囲(mmHg) 20~300 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021555001 適合腕周(cm) 24~40 松吉医科器械コード 24-6419-00 腕帯(mm) W145×L535 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。 大きめのカラーバンパーが特徴的。 加圧から排気まで片手で操作できます。 排気は調節がしやすいトリガーレバー式。
測定部位 上腕 付属品 キャリングバッグ 材質 (本体)ABS 測定範囲 20~300mmHg 質量(g) 150 測定精度 4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 67×86×159 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm) 23~32 腕帯(mm) 146×485 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

直径15cmの文字盤は、一台ごとにレーザー刻印されており、より高い目盛精度をご提供します。奥行きを持たせたデザインと明確な色調のコントラストで離れても読みやすい設計です。
測定部位 上腕 仕様 ラテックスフリー 種別 スタンド型 成人用(中)カフ付き 測定範囲 0~300mmHg 精度 ±3mmHg アズワン品番 0-8229-25 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B2X00086000001 適合腕周(cm) 25~34 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
59,980 税込65,978
当日出荷

測定部位 上腕 仕様 メーター部角度調整可(2段階) 種別 送気球カバー付き 材質 メーター/ABS樹脂、スタンド/アルミ合金 質量(kg) 4.6 測定範囲 20~300mmHg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 430×430×890~1230 アズワン品番 8-7867-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021542001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
45,000 税込49,500
翌々日出荷

オムロンヘルスケア上腕式血圧計 HEM-7126
スイッチひとつで簡単操作。前回値メモリ機能付き。使いやすい「ワンプッシュスイッチ」。測定の開始と停止を一つのボタンで簡単操作。初めての方でも簡単に使えます。ソフトな装着感の軟性腕帯。腕の形に合わせて、すき間なくぴったり巻ける軟性腕帯。ソフトな装着感で測定できます。<対象腕周:22~32cm>。腕の細い方や太い方も測定OK。細腕用腕帯(別売)と太腕用腕帯(別売)にも対応するので、これまで測定できなかった腕の細い方や太い方でも測定できます。<細腕用腕帯(別売):対象腕周17~22cm>。<太腕用腕帯(別売):対象腕周32~42cm>
付属品 腕帯(型式HEM-CR24-B、対象腕周22~32 cm)、お試し用電池(単3 形アルカリ乾電池4 個)、取扱説明書(品質保証書付き)、 医療機器添付文書 寸法(mm) 幅103×高さ80×奥行き129 質量(g) 約250(電池含まず) 機能 メモリ(記憶機能) 前回値メモリ 電源(個) 単3形アルカリ乾電池×4/専用ACアダプタ(別売) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器認証番号:225AABZX00102000 医薬品医療機器等法 医家向け管理医療機器
1台
6,198 税込6,818
4日以内出荷

メーターと送気球が一体型のアネロイド血圧計です。 目盛板に安全なN夜光(蓄光顔料)を塗り、暗所でも使用可能です。
測定部位 上腕 材質 (本体)アルミダイカスト、(腕帯)綿 測定範囲 20~300mmHg アズワン品番 0-2192-02 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021560001 松吉医科器械コード 23-2353-00 腕帯(mm) 145×500 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。 チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。
材質 (カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品 コネクタープラグ×2
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高さ調節が可能で、安定性のある5脚のスタンド型血圧計。 ウォッシャブルカフを標準装備。
測定部位 上腕 寸法(mm) 165×165×800~1180 測定範囲 【圧力】20~300mmHg 質量(g) 3800 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:11B2X00021542051 適合腕周(cm) 24~40 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来のダイヤル方式に加え、プッシュ式でも簡単に排気できるイージーリリースバルブを採用。水銀は一切使用しないので、万が一本体を落下してしまっても水銀漏れの心配がありません。電源投入後2秒で測定できるクイックスタンバイ機能を搭載。使い慣れた水銀血圧計と同じ聴診法での測定なので、簡単正確な測定が可能。夜間の病棟など暗い場所でも明瞭に測定いただける、バックライト機能付き液晶パネルを採用。電源を入れた状態で一定時間を過ぎると自動でパワーOFF。無駄な電池浪費をセーブ。ゴム素材は安心のオールラテックスフリー仕様。医療従事者・患者双方のアレルギー罹患リスクを回避。測定時、患者様との最適な距離感を取りやすいエクストラロングチューブを標準装備。単3電池3本で約6,000回の測定が可能
材質 本体/ABS樹脂、カフ/綿・ベルクロ、コントロールバルブ/真鍮、ゴム球/PVC、ゴム袋/TPU(熱可塑性ポリウレタン) 寸法(mm) 140×540 質量(g) 約880 測定範囲(mmHg) 20~298 アズワン品番 64-5069-83 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B3X00039MFS001 チューブ長さ(mm) 700 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×65 適合腕周(cm) 24~40 医薬品医療機器等法 一般医療機器 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 96×334×338
1台
12,980 税込14,278
8日以内出荷