水銀灯 器具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
246件の「水銀灯 器具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀灯 カバー」、「水銀灯」、「工場/照明/水銀灯」などの商品も取り扱っております。
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。 軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。 シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所 屋外・屋内用 材質 (反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス 適合ケーブル(Φmm) 10~14 色(本体) グレイ(マンセルN6) 可動範囲 上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180° 口金 E39
1個
64,980 税込71,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。
質量(g) 980
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
16,980 税込18,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

ソケット E39 適合ランプ HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
特価
6,198 税込6,818
当日出荷

ソケット E39 適合ランプ HIDランプ110~1000W(LEDランプは懸垂灯のみ適合)、レディオックLEDアイランプ37W、レディオックLEDアイランプSP、75W、116W、170W
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 材質 (蓋)磁器、(受金)C1220R、(受金押工金)C2801R、(端子板)C2801R、(連絡端子)C2801R、(中心接触片)C5212P、(大頭丸平小ネジ)C2700W、(ナベ小ネジ)C2700W、SWRM 材質(本体) 磁器
1個
889 税込978
当日出荷

サイズ(約):直径20cmX高さ20cm 材質:布、ポリスチレン 対応ソケット型番:PD-011 カラー:ホワイト
材質 布、ポリスチレン
1個
1,709 税込1,880
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

E39防水ソケット。旧式は大懸垂ソケット。
用途水銀ランプ取付用ソケット 使用電線 VCT3CX1.25sq
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

口金 E26 仕様 引掛シーリング式 材質 アルミ 質量(kg) 0.4 高さ(mm) 45 コード長さ(mm) 800(有効長) セード寸法(mm) Φ300 適合電球 60Wまで使用可 スイッチ種類 壁スイッチ
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷

シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。 お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。 本体に耐熱素材バイログラスを使用。 ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質 (本体)バイログラス、(リング)PET 電球 (取付)100Wまで
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

仕様 ●光束維持時間:60000時間(光束維持率70%)●設計許容風速:60m/sec 材質 反射鏡:アルミ(シリカガラス処理) 質量(kg) 9.2 グレイ、仕上:グレイ(マンセルN6) 使用温度範囲(℃) -20~+35 消費電力(W) (200V)207 定格周波数(Hz) 50/60共用 定格入力電圧(V) 100~242対応 ビームの開き(°) 1/10:86 保護等級 IP43 材質(カバー) 保護カバー:ポリカーボネート、前面カバー:強化ガラス アーム 鋼板(溶融亜鉛めっき) グリーン購入法 適合 耐雷サージ 15kV(コモンモード) グリーンマーク 認定
1台
159,800 税込175,780
92日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水銀灯の250W形相当の高天井用LED照明です。 コンパクト設計で軽量ですが全光束10,000lmと十分な明るさで天井の高い工場や倉庫、公共施設などの照明に最適です。 IP65適合の防塵・防水仕様となっており、さらに信頼性試験を実施することで品質と安全性を確保しております。 配光角は70°/110°の2種類から選ぶことができ、取付用のアーム・チェーンを標準装備しております。
用途工場や倉庫、体育館、商業施設の250W水銀灯の置き換え、新設に 消費電力(W) 80 入力電圧(V) AC100-242(50/60Hz) 寸法(mm) Φ234×175.5 質量(kg) 2 タイプ 水銀灯250W相当 使用温度範囲(℃) -20~+60℃ 全光束(Lm) 10000 定格寿命(時間) +60℃環境で約30000/+50℃環境で約50000 平均演色評価数 Ra80 保護等級 IP65 色温度(K) 5700 保証期間 3年 設置方式 直付け、チェーン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

入力電圧(V) 100~240 材質 本体:アルミダイカスト、前面カバー:強化処理ガラス、アーム:鋼板 メタリックシルバー 使用温度範囲(℃) -30~40(夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します) 周波数(Hz) 50/60Hz共用 平均演色評価数(Ra) 70 保護等級 IP65 色温度(K) 5000 LED寿命(時間) 40000(光束維持率90%) 光色 昼白色 グリーン購入法 適合
1セット
42,980 税込47,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LED大懸垂灯用に開発された口金E39ソケットです。過酷な環境 下でも耐えうる頑強な防水仕様です。100V~200Vまで幅広い電圧環境に対応し、電源環境を選びません。(LED電球専用150Wまで)。環境に応じて反射セードや網ガードなども装着可能です。
寸法(mm) Φ84×H395 シルバー 材質(本体) アルミ・ステンレス 質量(g) 450 口金 E39 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 仕様書(1.09MB)
1台
4,798 税込5,278
当日出荷

定格ランプ電力(W) 1000 定格電圧(V) 200 適合ランプ H100、HF100TX、HF100X、HF100XW、HGF100X、HRF100X、M100LE/BU、M100LE/G/BU、M100LE/V/BU、M100LSH/BDP、M100LSH/BUP、MF100LE/BU、MF100LSH/BDP、MF100LSH/BUP 適合 (ポール)4B 質量(kg) 2.2 定格二次電圧(V) 200 配線長 (二次側)25m以下 適合器具 EZP6201、KNH204 二次短絡電流(A) 1.5
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

口金 E39 全長(mm) 200 外径(Φmm) 160 定格寿命(時間) 40000 保護等級 IP55 演色指数(Ra) 83
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)