- 工具の通販モノタロウ
- オフィス家具/照明/清掃用品
- 照明
- 電球
- 水銀灯 1000Wのおすすめ人気ランキング
水銀灯 1000Wのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新157件の「水銀灯 1000W」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水銀ランプ 1000W」、「水銀灯 HF1000」、「岩崎電気 水銀ランプ HF1000X」などの商品も取り扱っております。
5つの発光元素による爽やかな白色光で、演色性アップとちらつきを低減した新世代形のFECスタータ内蔵ランプ!。長寿命化によりメンテナンス費用を大幅に削減出来ます。水銀灯用一般形安定器で点灯出来ます。従来の始動器に比べ、発生パルス電圧は約半分になりノイズが少なく、精密機械などへの影響が抑えられます。始動時の立ち上がり時間を従来の約半分に短縮しました。全光束が15%アップし、省エネです!
用途工場の高天井照明。銀行営業室、オフィスビル、空港ビルロビー。公会堂・講堂。体育館などのスポーツ施設。百貨店吹き抜け部・スーパーマーケット・ショッピングセンター・アーケード・商店街路・地下商店街の通路・サイン広告用。公園・街路
定格ランプ電力(W)
300
トラスコ品番
293-3420
口金
E39
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
25500(垂直時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
2.5
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
85
ランプ電圧(V)
130
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
仕様
S形アイ ランプホルダ:S0 アイ SSA ホルダ:S0/BK-L14 アイ セフティホルダ:S0-L14
材質
(グローブ)アクリル(乳白)
材質(本体)
熱伝導性炭素繊維含有ポリカーボネート
質量(g)
780
使用温度範囲(℃)
-20~+35
消費電力(W)
50
定格電圧(V)
100~242
口金
E39
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
全光束(Lm)
8500
ビームの開き(°)
105
定格寿命(時間)
40000(光束維持率80%)
平均演色評価数
Ra70
ビーム光束(Lm)
5800
最大光度(cd)
2900
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
170
点灯方向
任意 ※点灯方向は任意ですが、ハンドランプとしては使用しないでください。
入力電流(A)
(100V時)0.49/(200V時)0.25/(242V時)0.21
色(本体)
白色塗装
グリーン購入法
適合
ガード
GS7
電球の種類
LED
ワット数
50W〈E39口金〉
耐雷サージ
12kV(コモンモード) ※ランプきょう体をアースとした場合
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
電球の種類
メタルハライドランプ
トラスコ品番
805-2896
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
演色性、効率に優れた、水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
口金
E39
全長(mm)
200
外径(Φmm)
160
定格寿命(時間)
40000
保護等級
IP55
演色指数(Ra)
83
水銀灯一般形安定器点灯形のメタルハライドランプ及び高圧ナトリウムランプに兼用です。
点灯方向は直下(鉛直直下)で片側30度の傾きが可能です。
高さ(mm)
240
奥行(mm)
218
光源色
昼白色
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
75
口金
E39
ランプ電圧(V)
130
トラスコ品番
805-2895
種類
400W蛍光形
相関色温度(K)
4200
全光束(Lm)
38000(垂直時)、33000(水平時)
定格寿命(時間)
12000
ランプ電流(A)
3.3
平均演色評価数(Ra)
75
ランプ効率(Lm/W)
83(水平時)
点灯方向
U形
電球の種類
メタルハライドランプ
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
高出力タイプ。商業施設の大型たれ幕や、壁面のライトアップを兼ねたボード照明が必要な際に適しています。
軸光度を高めながら、ビーム光束を増加させ、効率の良い配光性能を実現。
シリカガラス処理仕上反射鏡やステンレスの部材を多用するなど耐久性に優れています。また、器具内部へのホコリの侵入を防ぐフィルタも装備し、メンテナンス性も高めています。
使用場所
屋外・屋内用
材質
(反射鏡)アルミ(内外面シリカガラス処理仕上)、(支持枠)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(前面部)透明強化ガラス、(光源筒)ステンレス(ポリエステル塗装)、(アーム)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(台座)鋼板(溶融亜鉛メッキ)、(ハンドル)ステンレス、(俯角板・金具類)ステンレス、フッ素樹脂膜フィルタ付、(端子台内蔵結線ボックス)アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、(照準器付)ステンレス
適合ケーブル(Φmm)
10~14
色(本体)
グレイ(マンセルN6)
可動範囲
上向き:80°、下向き:60°、左右旋回:180°
口金
E39
UVブロックガラスの採用により、紫外線による商品の劣化を軽減します。
経年による色ズレが少なく、美しい光色を維持します。
用途商業施設のスポットライト・ダウンライトに
管径(Φmm)
20
口金
G12
定格寿命(時間)
12000(残存率50%)
水銀灯1000W同等の明るさ!
用途ライトアップ、G.S、工場、倉庫
付属品
M10×25六角ボトルナットセット×2、落下防止ワイヤー×2
タイプ
屋外型
消費電力(W)
(100V)208、(200V)200
定格電流(A)
(100V)2.1、(200V)1.0
色温度(K)
5000
寿命
球:60000時間
使用環境温度(℃)
-30~50
入力電圧範囲(V)
90~305
防水保護等級
IP65
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
70
入力電源(V)
100/200(50/60Hz)
大口径灯体は、軽いアルミニウム製です。
光源にはメタルハライドランプ400Wを採用。
高効率の光を提供します。
定格消費電力(W)
400
定格電圧(V)
100
仕様
高力率安定器(100V・50/60Hz)単管クランプΦ48.6付
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
498×450×370
定格周波数(Hz)
50/60
電線太さ(mm2)
2
照明装置
400Wメタルハライド灯セット(MF-400型)
電線仕様-種別
ソフトンケーブルVCT
電線仕様-芯数
3
5つの発光元素による爽やかな5波長域白色光で演色性アップ、長寿命化、ちらつき低減を実現。
バラストレスの場合、交換するだけで工事が不要で経済的!
従来の水銀灯と同等の軽さで現状の照明器具を継続して利用可能!
ガラスカバーと一体型で水の侵入の恐れがない!
工場、公園、歩道、駐車場、看板等の水銀灯をLED化できます。
定格消費電力(W)
30
口金
E39
周波数(Hz)
50/60
定格電圧(V)
AC100/200
角度(°)
【発光】360
使用環境温度(℃)
-20~55
LED使用数(個)
COBLED8
高効率・高演色のセラミック発光管タイプ。水銀ランプ用一般形・低始動電流形安定器点灯タイプ。
口金
E39
相関色温度(K)
3500
定格寿命(時間)
24000
平均演色評価数(Ra)
75
点灯方向
BH形
電球の種類
セラルクス
水銀灯100W相当のLEDランプ。入力電圧AC100-240V口金E26。
材質
PCカバー乳白
質量(g)
1100
タイプ
水銀灯100W相当
電圧(V)
AC100-240
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×203
口金
E26
定格消費電力(W)
27
全光束(Lm)
4320
色温度(K)
5000
防塵防水性能
無し
動作温度(℃)
-20~40
光色
昼白色
平均寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
85
電球の種類
LED
発光効率(Lm/W)
160
1個
¥11,980
税込¥13,178
8日以内出荷