- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 水門開閉機のおすすめ人気ランキング
水門開閉機のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新112件の「水門開閉機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「水門ゲート」、「スピンドルハンドル」、「田んぼ バルブ」などの商品も取り扱っております。
材質(本体)
アルミニウム
形状
B-F/A
RoHS指令(10物質対応)
対応
30度メートル台形ねじ軸は、転造成型を採用しました。
コンパクト設計のナットを組み合わせて、幅広い用途にお使いいただけます。
ステンレス製台形ねじ(SUS303)を常時在庫。
等級
7e
樹脂ナット(PPS系樹脂)とステンレス軸(SUS304)との組合せにより、耐食性に優れ幅広い環境で使用できます。低摩擦の樹脂ナットによりスムーズな動きを実現し、低騒音です。
材質
(ナット)PPS系樹脂、(ネジ軸)SUS304
リード精度(mm)
±0.21/300
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
マシン・ハンドルDIN39EH24450:スチール/旋削加工/亜鉛メッキ/不活性化処理、本体:アルミニウム
形状
B-F/G
RoHS指令(10物質対応)
対応
水栓口は、用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調節することができます。長期使用によって、調節板の移動がきつくなりすぎたり、また緩くなったりした場合には、ビス・ナットで適度の強さで調節してください。取付が簡単で、操作が容易にできます。本体は、ABS樹脂製で軽い。
材質
ABS樹脂
種類
クランク
材質(本体)
FCD450
タイプ
オフセットクランク、角穴、握り無し
表面処理(本体)
防錆油塗布
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
N-F/A
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(本体)
ネズミ鋳鉄FC
形状
B-F/A
RoHS指令(10物質対応)
対応
指かけ付きリム形状です。(ハンドル外径250mm以上)
NFNVタイプには握り取付け用メネジがありません。
握りは別売品です。別途ご注文ください。
種類
朝顔
30度台形ねじです。ダイカスト成形したスクリューナットと高精度な転造スクリュー軸と組み合わせると、従来の機械加工品に比べて50%のコストダウンを可能にした高性能送りねじです。
種別
30度台形ねじ フランジ形
材質
高強度亜鉛合金
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネジをゆるめて取水量の調節ができます。操作が簡単で見まわり(水まわり)の時間が極めて短縮されます。ABS樹脂製で土中の酸、アルカリにも腐食せず丈夫です。
材質
ABS樹脂
寸法A(mm)
60
旧JIS規格に準拠したハンドル車です。
種類
朝顔
その他
握りは別売品です。
タイプ
朝顔型ハンドル車、握り用メネジあり
取付穴
あり
スポーク数
3
材質(ハンドル車)
FC材
表面処理(ハンドル車)
クロムメッキ
材質
S45C
長さ(mm)
1000
タイプ
右ねじ
表面処理
生地
角穴の場合、ボスの外周と端面は機械加工されています。
材質(本体)
FCD450
表面処理(本体)
防錆油塗布
用水路と水田を結ぶ栓で、流入する水量を調整する事が出来ます。
水路から用水路まで距離がある場合、別売りの塩ビパイプを連結してご使用下さい。
本体、調整板は塩ビ再生原料を使用しており、環境に配慮しています。
用途水田の水位調整に
材質
(本体)PVC再生材 受口VU、(ゲート)PVC再生材、(六角ボルトM6×10)SUS
色
黒
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
163×132×55
表面処理
-
材質
SUS304
長さ(mm)
1500
タイプ
右ねじ
種類
朝顔
材質
鋳鉄FC200
表面処理
クロムメッキ
取手の上下で弁を開閉排水。水閘の止水能力は、水頭差1m程度です。
寸法h(mm)
1400
材質
(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜
材質(グリップ)
黒色フェノール樹脂
材質(プレート)
艶消しシルバーアルミニウム
材質(ハンドル車)
黒色フェノール樹脂